35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手袋の上から手首部分に装着すると、ピッタリ密着できます。手首の隙間から入る水や粉をシャットアウトします。手袋の中で溜まった汗の逆流を防ぎます。表裏両面にゴミが付きにくく滑らかな防塵加工を施し、装着しやすさを実現しました。ズレ防止と密着度アップのために、内側にリング状の突起を配置しました。(手首側2列・ひじ側1列)耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れるシリコーンゴム製です。異物混入対策対応のブルー色です。
用途手袋の裾止め 厚さ(mm)1 材質/仕上シリコーンゴム ブルー 全長(cm)7 素材シリコーンゴム 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れる
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。 ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。3本爪タイプです。
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) ラチェット機構あり
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
ラチェット機構あり トラスコ品番415-9560 セット内容TGRW-07、08、10、12、13、14、17、19 質量(g)1064 表面処理三価クロムメッキ
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ ラチェット機構あり
1丁ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ ラチェット機構あり
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 歯数72 2018年トラスコ掲載ページ4 0248
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
仕様ショートタイプ 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 歯数72 2018年トラスコ掲載ページ4 0248
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正逆の切替は付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
材質クロムバナジウム鋼 表面仕上げノンクロムメッキ処理 ラチェット機構あり
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。ショート(スタビー)タイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 歯数72 2018年トラスコ掲載ページ4 0248
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。 スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) ハンドル部がストレート形状なので力が入りやすくなっています。 72歯のギアを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。 材質はクロムバナジウム鋼です。
歯数72
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパナ部分はノンスリップ仕様になっていますのでボルトやナットをしっかりとつかみます。72枚歯のギヤを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。ギヤレンチの柄部の曲がり角度が0~180°で調整することが出来ますので、障害物を避けての作業が可能です。
ラチェット機構あり 首振りあり 材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキ
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンドルが360°回るので、締付に必要な動作と距離が少なく、作業効率が高まります。頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
歯数72
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長が可変するので、未使用時はコンパクトにして工具箱などに収納可能です。頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 歯数72 2018年トラスコ掲載ページ4 0248
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。 ●ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。軽量・コンパクトの簡単操作で、作業効率がアップします。 ●ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途●トラック輸送時の荷崩れ防止に。 ●パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。 ●木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。 ●鋼管やビニールパイプ等の結束に。 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギアレンチ、ラチェットめがねレンチに取り付けることで、ラチェットとしてソケットなどを締め付ける作業を行うことが可能です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
セット内容TGRW-07L、08L、10L、12L、13L、14L、17L、19L 質量(g/セット)1158 トラスコ品番415-9659 質量(kg)1 ラチェット機構あり
1セット(8本組)
13,980 税込15,378
当日出荷

プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。 スリムタイプです。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) ハンドル部は約13°の角度がついているので障害物を避けて作業することができます。 72歯のギアを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼 歯数72
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切り替え爪を左右に動かすことで正逆の切り替えが行えます。 ノンクロムメッキ処理で環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。 ギヤレンチの柄部は曲がり角度15度と小さいので高さ制限を受ける個所の作業に最適です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
ラチェット機構あり
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
ラチェット機構あり トラスコ品番415-9471 セット内容収納用ポーチ 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)710
1セット(8本組)
10,980 税込12,078
当日出荷

ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。 材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチール ベルト色オレンジ
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
ラチェット機構あり トラスコ品番415-9748 材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 質量(g)811 表面処理三価クロムメッキ
1セット(8本組)
13,980 税込15,378
当日出荷

ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。 トラスコ品番208-2596 幅(mm)25 使用荷重(t)0.15 ベルト色オレンジ 端末仕様S字フック(オープンフック) ベルト長さ巻取側(m)4.5 ベルト長さ固定側(m)0.35 アズワン品番64-8543-45
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。 トラスコ品番697-8227 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 形状両端:Jフック オレンジ ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(m)固定側:1、巻取側:5 最大使用荷重(t)0.764 ベルト寸法(mm)50×2.2(幅×厚さ) ベルト厚(mm)2.2
1台
10,253 税込11,278
当日出荷

ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。 ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。 ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。 ベルト1本で強力に荷を締める結束タイプです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。 パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。 木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。 鋼管やビニールパイプ等の結束に。 トラスコ品番208-2598 材質/仕上ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.62 オレンジ 最大使用荷重(t)0.3 アズワン品番64-8543-11
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。 ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。 ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。 パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。 木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。 鋼管やビニールパイプ等の結束に。 トラスコ品番208-2601 材質/仕上ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.9 オレンジ 最大使用荷重(t)0.3 アズワン品番64-8543-12
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。 ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。 ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。 パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。 木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。 鋼管やビニールパイプ等の結束に。 トラスコ品番208-2621 材質/仕上ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.78 オレンジ 最大使用荷重(t)0.25 アズワン品番64-8543-46
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。 ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。 ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。 パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。 木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。 鋼管やビニールパイプ等の結束に。 トラスコ品番208-2602 材質/仕上ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.74 オレンジ 最大使用荷重(t)0.3 アズワン品番64-8543-13
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。 ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。 ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。 パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。 木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。 鋼管やビニールパイプ等の結束に。 材質/仕上ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.91 オレンジ 最大使用荷重(t)0.3
1台
8,198 税込9,018
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。 ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。 ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。 パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。 木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。 鋼管やビニールパイプ等の結束に。 トラスコ品番208-2597 材質/仕上ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.78 オレンジ 最大使用荷重(t)0.3 アズワン品番64-8543-10
1台
6,198 税込6,818
当日出荷

ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。 ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。 ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。 パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。 木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。 鋼管やビニールパイプ等の結束に。 トラスコ品番208-2622 材質/仕上ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.15 オレンジ 最大使用荷重(t)0.25 アズワン品番64-8543-47
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様上昇端リミットスイッチ付 その他ユニット:内蔵式 電源(V)三相200 コード長さ(m)電源:4 モーター出力(kW)1.13 均等荷重(kg)2000 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度最大:15回/時間
1台
499,800 税込549,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様上昇端リミットスイッチ付 その他ユニット:内蔵式 電源(V)三相200 コード長さ(m)電源:4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度最大:15回/時間
1台
279,800 税込307,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様上昇端リミットスイッチ付 その他ユニット:内蔵式 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) 電源(V)三相200 コード長さ(m)電源:4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度最大:15回/時間
1台
469,800 税込516,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)