棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
トラスコ品番450-2698
幅(mm)300
質量(kg)4.5
材質(本体)スチール
表面処理メラミン焼き付け塗装
適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L
寸法(奥行D×高さH)(mm)棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上
危険物の類別非危険物
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
書類、資料などが効率的に収納できます。
仕様シリンダ錠
付属品棚板1枚
適合ベース:MUU-06B(下置設置時・別売)
トラスコ品番462-6893
種別両開扉タイプ
材質スチール
質量(kg)24.6
間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×720
荷姿完成品
設置方法上置・下置両用
棚板追加棚板:MUF2-01T(別売)
均等積載量(kg/段)70
最大積載量(kg/台)140
棚板調整ピッチ(mm)16.75
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様シリンダ錠付完成品
付属品棚板2枚
適合(ベース)303B
トラスコ品番511-9294
材質スチール
質量(kg)25.4
高さ(mm)880
ピッチ(mm)棚板調整:30
奥行(mm)400
間口(mm)880
棚板寸法(mm)862.5×315×17.5
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)60
1台
¥40,980
税込¥45,078
9日以内出荷
棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。薬品にも対応可能なSUS304製です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
トラスコ品番855-7795
質量(kg)4.5
適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ8 1138
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
油(液体)の残量が少なくなったら缶を傾斜させ底の残りを給油できます。
車輪付のホルダーに載せたままで缶の取り外しが可能なので移動や交換が簡単です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
幅(mm)420
缶とりー用の一斗缶ホルダーです。
単品でも一斗缶やペール缶の保管や移動に便利です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
幅(mm)380
キャスター径(Φmm)Φ50
収納本数(本)1
アズワン品番64-8574-01
危険物の類別非危険物
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
一斗缶の保管にピッタリなサイズです。
用途研究施設、食品工場など。
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)985
奥行(mm)445
均等耐荷重(kg)150
一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。油(液体)の残量が少なくなってきたら、板を前に移動することで缶を傾斜させ、底の残りを給油しやすくなります。段積みが可能(2段まで)です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
トラスコ品番395-0270
材質本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)
幅(mm)435
高さ(mm)618
奥行(mm)440
本数(適合)1本
危険物の類別非危険物
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
一斗缶、18リットル缶、5ガロン缶の他、普通の缶詰めや四角い缶などにもご使用できます。コンパクトなので収納時もかさばりません。
トラスコ品番256-7982
材質鋼(ニッケルクロムメッキ)、ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)77
幅(mm)50
全長(mm)77
高さ(mm)48
刃長(mm)9
刃厚(mm)1
適合替刃無し
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
関連キーワード