「一斗缶 空気穴」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
簡易に空気穴を空けられます。
穴が開いているので別売りボールチェーンなどで保管できます。
用途一斗缶、ペール缶の空気孔開け一斗缶、ペール缶の空気孔開け
材質炭素鋼S45C(スチール、三価ユニクロメッキ)
適合一斗缶、ペール缶1種・2種・3種
トラスコ品番484-6397
質量(g)80
寸法(縦×横×厚さ)(mm)45×165×2.3
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
エア抜きチューブ付きのため、缶に空気穴を開ける必要がなく脈動せずに液体を出すことが出来ます。
脈動しないことで液体の跳ね返りや床・人への飛散を防ぐことが可能です。
用途ペール缶・一斗缶のコックに。
トラスコ品番194-9215
材質/仕上本体:PP、パッキン:NBR、チューブ:ポリウレタン、フロート:耐油耐水発泡樹脂
質量(g)760
口径(Φmm)41
適合サイズ(mm)【一斗缶口径】40
使用流体低・中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等
レバー色黒
アズワン品番64-8623-03
使用缶一斗缶、ペール缶
危険物の類別非危険物
口金寸法(mm)41
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
簡易にワンタッチで脱着可能です。
油こぼれがなく給油が簡易にできます。
繰り返し利用可能です。
蛇口部は可動式で油ダレがありません。
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油
材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR
高さ(mm)110
奥行(mm)140
規格JIS Z 1607のB型口金を適用
使用可能液体油類のみ
適合一斗缶、ペール缶
危険物の類別非危険物
関連キーワード