M3型一斗缶ラック 単体型TRUSCO当日出荷
一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。
サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。
連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
用途一斗缶、ベール缶の保管仕様缶受数:2トラスコ品番183-3780材質スチール質量(kg)57.6色ネオグレー高さ(mm)1811奥行(mm)481間口(mm)961棚ピッチ(mm)25棚段数(段)5アズワン品番64-8603-68外寸法・高さ(mm)1811均等積載量(kg/段)300外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)961×481×1811有効間口(mm)840最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)961棚板内寸・間口(mm)840