こんなお得な商品も!
ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス
材質(本体)鋳鉄
クランプ開口(mm)(最大)50
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス
材質(本体)炭素鋼
付属品回転台
材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
トラスコ品番393-2877
種別組立式
材質(本体)スチール
色ヤンググリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)70
口深(mm)35
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途軽作業
質量(kg)1.098
全長(mm)188
幅(mm)158
高さ(mm)155
締付力(kN)1.96
材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
トラスコ品番389-5572
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!
強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。
工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。
溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
仕様パーカー仕上げ、鍛造品
質量(g)10
工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの着脱はマグネットによりワンタッチでできます。
パッドの貼り替えができます。
用途バイスの口金に付けて締め付け傷を防ぎます。
材質/仕上フレーム:アルミ製アングル固定材:マグネットラバーパッド:SBRスポンジシート(厚さ2mm)糊残りの無い両面テープ貼付済み
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4737
適合機種LV-150、RV-150N
品名口金・固定ねじセット
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
安定感がある脚部幅広タイプです。
仕様100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個
トラスコ品番393-2869
種別組立式
材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム
色ヤンググリーン
1台
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
質量(g)10
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
品名口金・固定ねじセット
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4571
適合機種TMCV100
品名口金・固定ねじセット
1セット
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4740
適合機種TMBT-80
品名口金・固定ねじセット
1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番257-5624
アズワン品番65-2006-22
1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類アングルバイス
材質(本体)鋳鉄
材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材
2018年トラスコ掲載ページ4 1808
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4722
適合機種TLV-100
品名口金・固定ねじセット
1セット
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番257-5631
アズワン品番65-2006-37
1セット
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
仕様引出しF-1、F-2、UDC-001、UDC-002 取り付け可
トラスコ品番393-3148
種別組立式
材質(本体)スチール
色ヤンググリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降ピッチ(mm)35
1台
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
こんなお得な商品も!
強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力
材質(本体)炭素鋼(S55C)
仕様JIS表示認定工場製
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4738
適合機種TBVR-65
品名口金・固定ねじセット
1セット
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4727
適合機種TVRQ-200A
品名口金・固定ねじセット
1セット
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4752
適合機種TSLV-175
品名口金・固定ねじセット
1セット
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4739
適合機種VRS-150N、SLV-150N
品名口金・固定ねじセット
1セット
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット
トラスコ品番855-0538
適合機種UA-75A
質量(g)20
2018年トラスコ掲載ページ4 1816
1台
¥189
税込¥208
翌々日出荷
トラスコ品番855-0535
適合機種UA-100A
質量(g)20
2018年トラスコ掲載ページ4 1816
1台
¥189
税込¥208
翌々日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番257-5634
適合機種TMCV-100
品名口金固定用ねじ
1セット
¥569
税込¥626
翌々日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット
トラスコ品番566-4747
適合機種TMCV-125
1セット
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4726
適合機種TBV-150
品名口金・固定ねじセット
1セット
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
バイス アルミ製 マルチアングル
モノタロウ
¥6,498
税込¥7,148
ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)50
口幅(mm)80
口深(mm)32
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途軽作業
クランプ開口(mm)(最大)50
質量(kg)0.845
全長(mm)149
幅(mm)80
高さ(mm)258
締付力(kN)1.96
材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
トラスコ品番389-5581
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ