72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力 材質(本体)冷間圧延鋼材 表面処理クロムメッキ
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長尺サイズで深くクランプすることができます。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)冷間圧延鋼材
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上(本体)FC25
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 仕様パーカー仕上げ、鍛造品
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに 種類ベンチバイス 最大口開き(mm)65 口深(mm)40 材質(本体)鋳鉄(FC200) 主な用途軽作業 クランプ開口(mm)(最大)50 全長(mm)168 高さ(mm)131 締付力(kN)4.9
1台
特価
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス 材質(本体)鋳鉄 クランプ開口(mm)(最大)50
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。タテヨコの使用可。
材質/仕上本体:FC25
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な締付力を保持する強靭なボディの優秀品です。 アンビル部での強い打撃禁止。
種類リードバイス
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前後、左右と直角に交差するスライド式バイスです。 ボール盤に取り付ければ、簡単に加工位置を移動できます。
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超精密加工がスピーディーにできます。四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
用途電磁チャックに固定し、精密加工時に。 材質SK-2 材質/仕上本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56 - 60) 直角度(±mm以内)0.005/100mm 硬度HRC56~58 平行度(±mm以内)0.005/100mm
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類アングルバイス 材質(本体)鋳鉄 材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材 2018年トラスコ掲載ページ4 1808
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。縦横の使用ができます。
口幅(mm)65 口開き(mm)65 口深(mm)31 幅(mm)65 全長(mm)155 質量(kg)2.6 高さ(mm)61 材質(本体)鋳鉄 取付寸法(mm)154×65 締付力(kN)12
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
種類リードバイス 最大口開き(mm)65 口幅(mm)70 口深(mm)28 材質(本体)アルミ合金 主な用途木工作業 全長(mm)135 幅(mm)115 高さ(mm)55 締付力(kN)1.96 材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー トラスコ品番836-9066 質量(g)500 2018年トラスコ掲載ページ4 1810
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

並列使用が可能です。 横向きにも使用可能です。 浮き上がり防止機能付のため、長時間の精度保持が可能です。
用途研削、切削、穴あけ加工などに。 セット内容ハンドル 材質/仕上本体:鋳鉄(FC25) 直角度(mm)0.04/100 平行度(mm)0.01/100
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。 種類シャコ万力 材質(本体)炭素鋼(S55C) 仕様JIS表示認定工場製
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標準装備として、丸物・異形物等を締めつけるのに便利なV溝付き口金付き。可動部は2面接触のため精度が良い。
材質/仕上本体:FC15
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
種類ベンチバイス 口幅(mm)102 口深(mm)59 材質(本体)鋳鉄 クランプ開口(mm)70 質量(kg)6.2 全長(mm)240 幅(mm)120 高さ(mm)250 締付力(kN)15 材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材 トラスコ品番819-1322
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭な鋳鉄製で、耐久力は抜群。アンビル部での強い打撃禁止。丸胴シャフトタイプ
種類リードバイス 材質(本体)鋳鉄(FC250)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力 材質(本体)冷間圧延鋼材 表面処理クロムメッキ
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。 異形物などの加工に最適です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)80 口幅(mm)80 口深(mm)44 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) 全長(mm)235 幅(mm)130 高さ(mm)80 締付力(kN)10 トラスコ品番490-0847 質量(kg)4.2
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)150 口幅(mm)100 口深(mm)66 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法F(mm)105 寸法G(mm)138 寸法H(mm)69 寸法J(mm)11 全長(mm)368 幅(mm)135 高さ(mm)113 締付力(kN)7.8 トラスコ品番389-5611 質量(kg)6
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

ダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。上下、平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。
付属品回転台 トラスコ品番257-5620 材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材 幅(mm)140 全長(mm)360 高さ(mm)195 タイプコンビバイス 口幅(mm)100 口開き(mm)100 口深(mm)60 取付穴寸法(mm)10 締圧力(kN)15 取付寸法F(mm)100 取付寸法G(mm)140 取付寸法H(mm)70
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

コンパクトサイズで小物ワークに最適です。 クランプ力が45度斜め下方向に働き、ワークの浮き上りを抑えるため、長時間の精度保持ができます。 ステンレス(SUS440)で高耐浸食性です。(硬度HRC58~60)
用途ワイヤー放電加工時のワークの保持に。 トラスコ品番208-3162 セット内容六角レンチ 全長(mm)120 材質/仕上ステンレス(SUS440) 質量(kg)1 全幅(mm)27 直角度(mm)±0.002/100以内 全高(mm)85 平行度(mm)±0.002/100以内 口開き(mm)55 口深(mm)25 アズワン品番64-8775-42
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。 種類リードバイス 材質(本体)鋳鉄 主な用途木工作業 締付力(kN)10 材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材 2018年トラスコ掲載ページ4 1810
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各部にわたり高品質、高信頼設計ですから厳しい品質を要求される作業にも安心して使っていただけます。
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルで使いやすいワイヤー放電加工用バイスです。ステンレス(SUS440)で高耐浸食性です。(硬度HRC58~60)
用途ワイヤー放電加工時のワークの保持に。 材質ステンレス(SUS440) 幅(mm)口金:24 全幅(mm)24 平行度(mm)±0.002/100mm以内 直角度±0.002mm/100mm以内
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アゴが深いC型シャコ万力です。頭部は六角レンチ類で確実な締め付けが可能です。
種類シャコ万力 材質(本体)炭素鋼(S45C)
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用 種類ベンチバイス 最大口開き(mm)60 口幅(mm)70 口深(mm)35 材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) 主な用途軽作業 質量(kg)1.098 全長(mm)188 幅(mm)158 高さ(mm)155 締付力(kN)1.96 材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) トラスコ品番389-5572
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

口開き(mm)50 口幅(mm)65 材質鋳鉄(FC250) 口深(mm)35 トラスコ品番114-3912 幅(mm)100 全長(mm)220 質量(kg)3.5 高さ(mm)180 締付力(kN)3.9 クランプ最大口開き(mm)40
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

加工に応じて、角度を自由に変えられる便利なマルチ卓上型バイスです。 回転台付で平行360°回転できます。
種類リードバイス 最大口開き(mm)120 口幅(mm)91 口深(mm)58 材質(本体)ねずみ鋳鉄 仕様アンビル機能付き 全長(mm)279 幅(mm)151 高さ(mm)217 締付力(kN)15 材質(シャフト、ハンドル)鋼材 トラスコ品番819-1314 質量(kg)7.6
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
種類アングルバイス 最大口開き(mm)65 口幅(mm)70 口深(mm)28 材質(本体)アルミ合金 主な用途木工作業 全長(mm)203 幅(mm)203 高さ(mm)45 締付力(kN)1.96 材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー トラスコ品番836-9067 質量(g)940 2018年トラスコ掲載ページ4 1810
1台
7,698 税込8,468
翌日出荷

同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力 材質(本体)冷間圧延鋼材 表面処理クロムメッキ
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クイックシフト構造付きです。 総焼き入れ、総研磨の精密仕上げです。 浮き上がり防止構造のため、長時間の精度保持ができます。 抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
直角度(±mm以内)0.005/100mm 平行度(±mm以内)0.005/100mm
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクタイル鋳鉄製超重量仕様で、優れた耐久力があります。シャフトにベアリング 仕様でスムーズな動きを実現します。アンビル機能付です。
トラスコ品番257-5622 材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材 幅(mm)280 全長(mm)935 高さ(mm)350 タイプリードバイス 口幅(mm)150 口開き(mm)350 口深(mm)118 取付穴寸法(mm)18 締圧力(kN)160 取付寸法G(mm)204 取付寸法H(mm)
1台
329,800 税込362,780
当日出荷

経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあります。横向きでも使用可能。
種類ボール盤バイス 材質(本体)鋳鉄(FC25)
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。 種類リードバイス 最大口開き(mm)120 口幅(mm)150 口深(mm)50 材質(本体)鋳鉄 主な用途木工作業 全長(mm)155 幅(mm)150 高さ(mm)145 締付力(kN)10 材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材 トラスコ品番836-9872 質量(kg)2.8 2018年トラスコ掲載ページ4 1810
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)100 口幅(mm)129 口深(mm)77 材質(本体)鋳鉄(FC250) 付属品回転台 質量(kg)23.6 寸法F(mm)143 寸法G(mm)202 寸法H(mm)103 全長(mm)416 幅(mm)180 高さ(mm)270 締付力(kN)24.5 材質(本体)鋳鉄(FC250)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材 トラスコ品番389-5629
1台
76,980 税込84,678
当日出荷

オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。回転台付で平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。
付属品回転台付 材質ステンレス(SUS304) 取付穴寸法(mm)14
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
種類ボール盤バイス 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)