24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同寸法バイスの口開きより50%アップ。可動部は逆方向でも取り付けれます。アンビル付です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)310 口幅(mm)203 口深(mm)119 材質(本体)ねずみ鋳鉄 付属品回転台 質量(kg)29.2 材質本体/ねずみ鋳鉄、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材 トラスコ品番445-5592
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス 材質(本体)炭素鋼 付属品回転台 材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。パイプバイスとして使用できます。アンビル機能付です。
用途重工業用。 種類リードバイス 最大口開き(mm)200 口幅(mm)203 口深(mm)125 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) 付属品回転台 質量(kg)39 寸法E(mm)157 寸法F(mm)165 寸法G(mm)160 寸法H(mm)200 全長(mm)510 幅(mm)203 高さ(mm)283 締付力(kN)44.1 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材 トラスコ品番389-5637
1台
249,800 税込274,780
当日出荷

ダクタイル鋳鉄製ですから、耐衝撃性と耐久力を有し、ハードな使用にもビクともしません。
種類リードバイス 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) 材質本体:ダクタイル鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力な締付力を保持する強靭なボディの優秀品です。 アンビル部での強い打撃禁止。
種類リードバイス
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス 材質(本体)鋳鉄 クランプ開口(mm)(最大)50
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力 材質(本体)冷間圧延鋼材 表面処理クロムメッキ
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。 種類シャコ万力 材質(本体)炭素鋼(S55C) 仕様JIS表示認定工場製
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強靭な鋳鉄製で、耐久力は抜群。アンビル部での強い打撃禁止。丸胴シャフトタイプ
種類リードバイス 材質(本体)鋳鉄(FC250)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力 材質(本体)冷間圧延鋼材 表面処理クロムメッキ
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アゴが深いC型シャコ万力です。頭部は六角レンチ類で確実な締め付けが可能です。
種類シャコ万力 材質(本体)炭素鋼(S45C)
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力 材質(本体)冷間圧延鋼材 表面処理クロムメッキ
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準装備として、丸物・異形物等を締めつけるのに便利なV溝付き口金付き。可動部は2面接触のため精度が良い。
材質/仕上本体:FC15
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
種類ボール盤バイス 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力 材質(本体)冷間圧延鋼材 表面処理クロムメッキ
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

堅牢なつくりの木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。 種類リードバイス 材質(本体)鋳鉄 主な用途木工作業 材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材 2018年トラスコ掲載ページ4 1811
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開閉はスライドでできるクイック式で作業効率がアップします。 回転台付で平行360°回転するのであらゆる角度で作業ができます。 アンビル機能付で打撃に伴う作業に利用できます。 本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
セット内容回転台 材質/仕上本体:炭素鋼、シャフト/ハンドル/口金:鋼材 締付力(kN)16
1台
87,980 税込96,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上(本体)FC25
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TRUSCOグリッププライヤー
エコ商品
位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。
仕様総焼き入品:頭部硬度HRC5055 本体硬度HRC3545 材質/仕上頭部:クロムモリブデン鋼(SCM435)本体:構造炭素鋼(S35C) 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。軟鉄線を切るカッター部付です。
用途位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。 種類グリッププライヤ 頭部硬度HRC40~48
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4爪チャック付きで、別途チャックの購入は不要のため購入後すぐに使用できます。 360度目盛り付きで、手動で簡単に360度旋回でき、ボルトで簡単にロックできます。
用途マシニングセンタやフライス盤などでのワークの簡易的な角度の割出に。 ワークを固定しての検査に。 セット内容4爪チャック、T型ハンドル、六角レンチ(固定ボルト締めに使用) 適合チャック4爪チャック付属 割出精度0.1mm/50mm
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)