16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。 材質(フレーム)アルミ製アングル
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1セット
7,998 税込8,798
翌日出荷

工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。 材質(フレーム)アルミ製アングル
1セット(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組(2個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TRUSCO口金
工作物の表面を傷つけずホールドします。バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。 材質(フレーム)ABS樹脂
1セット(2個)
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの着脱はマグネットによりワンタッチでできます。 パッドの貼り替えができます。
用途バイスの口金に付けて締め付け傷を防ぎます。 材質/仕上フレーム:アルミ製アングル固定材:マグネットラバーパッド:SBRスポンジシート(厚さ2mm)糊残りの無い両面テープ貼付済み
1組(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。 材質(フレーム)アルミ製アングル、(固定材)マグネットラバー
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


工作物の表面を傷つけずホールドします。バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。 トラスコ品番490-0375 材質フレーム:アルミ製アングル 寸法(mm)125×29×20 適合バイス幅(mm)125
1セット(2個)
3,500 税込3,850
翌日出荷

強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)100 口幅(mm)129 口深(mm)77 材質(本体)鋳鉄(FC250) 付属品回転台 質量(kg)23.6 寸法F(mm)143 寸法G(mm)202 寸法H(mm)103 全長(mm)416 幅(mm)180 高さ(mm)270 締付力(kN)24.5 材質(本体)鋳鉄(FC250)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材 トラスコ品番389-5629
1台
76,980 税込84,678
当日出荷

プロ用バイスとして最強の締め付け力を誇る鍛造バイス。パイプ用口金、回転台、鍛造鋼、同寸法バイス2倍の締め付け力、アンビル付です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)230 口幅(mm)178 口深(mm)98 材質(本体)炭素鋼 付属品回転台 質量(kg)25 材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材 トラスコ品番445-6432
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

1セット
4,898 税込5,388
翌日出荷

強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。 上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。 パイプ、異形物バイスとして使用できます。 アンビル機能付です。 それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)150 口幅(mm)154 口深(mm)90 材質(本体)鋳鉄(FC250) 付属品回転台 質量(kg)24 寸法F(mm)143 寸法G(mm)202 寸法H(mm)103 全長(mm)462 幅(mm)180 高さ(mm)305 締付力(kN)26 トラスコ品番490-0511
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用 種類ベンチバイス 最大口開き(mm)60 口幅(mm)70 口深(mm)35 材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) 主な用途軽作業 質量(kg)1.098 全長(mm)188 幅(mm)158 高さ(mm)155 締付力(kN)1.96 材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) トラスコ品番389-5572
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

バイスを360度旋回、45度傾斜させることができるため複雑な切削・研削・彫刻加工などに活用できます。 V溝付き口金のため、丸棒のクランプに便利です。
材質/仕上本体:炭素工具鋼(SK-2)(硬度HRC50~54) セット内容六角レンチ 全長(mm)182 全幅(mm)110 直角度(mm)±0.02/100以内 平行度(mm)±0.02/100以内
1台
229,800 税込252,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)