「下げふり」の検索結果
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
強力形マグネットを使用。建築・橋梁・造船等のプロ用に使用できます。大型ラチェット機構の採用で、操作性が良く、安全ストッパー付です。これにより、不意のショックを吸収できます。
用途建築・橋梁・造船等のプロ用に使用できます。
糸の長さ(m)10
トラスコ品番232-2854
寸法(mm)104×120×25
質量(g)1200
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付き。糸の距離:側面より25mmと50mm。
糸の長さ(m)4.5
適合下げ振り質量(g)100~750
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番229-8244
質量(g)190
縦(mm)95
横(mm)82
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
素早く求芯が得られるベストセラーです。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
用途鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定。
(本体)。鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付。糸の距離:側面より25mmと50mm。(下げ振)。素早く求芯が得られるベストセラー。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番512-7807
セット内容本体 TSH45:1個下げ振 TPB-300:1個
質量(g)490
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
メモができるメモプレート付です。裏面でも測定可能な、両面目盛仕様です。吊り下げ収納に便利なショートストラップ付です。ケースと爪が壊れにくいショックアブソーバー付です。0点補正移動爪です。
用途一般測定用。
仕様455mmピッチ表示あり(テープ幅16mm)減速ボタンなしショックアブソーバーあり
爪部0点補正移動爪
脚部のペダルを踏み込みながら、テーブルを水平に引き上げ(または押し下げ)、任意の位置でペダルを離すと、テーブルはその位置でロックされるフリーロック機構です。
ストローク(mm)天板上下:150
材質(天板)メラミン化粧
天板厚さ(mm)20
昇降方式フリーロック式
脚部のペダルを踏みながら、テーブルを水平に引き上げ(押し下げ)、任意の位置でペダルを離すと、テーブルはその位置にてロックされます(フリーロック機構)。
テーブルはチルト機構付で最大20°まで角度を変えることができます。
用途昇降式簡易補助作業台
最大使用荷重(kg)60
材質本体:スチール製(メラミン焼き付け塗装)、天板:スチール製テーブル(メラミン焼き付け塗装)、脚部およびテーブル受け:アルミダイカスト
間口(mm)400
材質(天板)スチール
組立時間1人30分
脚部のペダルを踏み込みながら、テーブルを水平に引き上げ(または押し下げ)、任意の位置でペダルを離すと、テーブルはその位置でロックされるフリーロック機構です。
テーブルはチルト機構付で最大20°まで角度を変えることができます。
用途昇降式簡易補助作業台
最大使用荷重(kg)60
材質本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)、天板:スチール製テーブル(メラミン焼き付け塗装)、脚:アルミダイカスト、テーブル受:アルミダイカスト
ストローク上下(mm)150(天板)
材質(天板)スチール
組立時間1人30分
昇降方式フリーロック式
アジャスターネジサイズW3/8
関連キーワード