13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。 高さ(mm)1811 タイプ連結型 棚ピッチ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。 ネオグレー 高さ(mm)1811 材質(本体)スチール(粉体塗装) タイプ単体 棚段数3 棚ピッチ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)900 均等耐荷重(kg/段)300
1セット
43,980 税込48,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:スチール オイスターホワイト 高さ(mm)1800 棚段数(段)3 均等積載量(kg/段)200 最大積載量(kg/台)1500 棚板調整ピッチ(mm)30(2段目のみ)
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:スチール オイスターホワイト 高さ(mm)1800 タイプ連結型 棚段数3 棚段数(段)3 均等積載量(kg/段)200 最大積載量(kg/台)1500 棚板調整ピッチ(mm)30(2段目のみ) 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)200
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重量物の床置き保管に最適なラックです。
グレー 高さ(mm)1811 棚ピッチ(mm)25
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー 仕様下段開放型 高さ(mm)1807 タイプ単体型 棚ピッチ(mm)25 棚段数(段)3 外寸法・高さ(mm)1807
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
1台
63,980 税込70,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TUG200型軽中量ボルトレス棚用 下段開放型用中間ビームです。
トラスコ品番257-7913 材質本体:スチール オイスターホワイト 高さ(mm)60 奥行(mm)23 間口(mm)897.5 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム) ネオグレー ピッチ(mm)(段調整)50 段数2 最大積載量(kg)2000 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
73,980 税込81,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様下段開放型 グレー 高さ(mm)1807 タイプ連結型 棚段数3 棚ピッチ(mm)25 棚段数(段)3 外寸法・高さ(mm)1807
1台
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)