7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不燃認定品です。樹脂コーティングを施しているため、反射を嫌う場所での使用が可能です。
用途高温炉の輻射熱対策のカーテン、間仕切りとして。延焼防止対策シート、カバーとして。ケーブルなどの火災予防対策として。溶接・溶断時のノロ、火花除けシートとして。 シルバー/黒 仕様片面樹脂コーティング、厚み0.7mm、JIS A 1323 A種合格品、ハトメなし 材質シリカクロス、片面樹脂コーティング ハトメ数なし 幅(m)1.1 2018年トラスコ掲載ページ6 1626
1枚ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国土交通大臣による不燃認定品です。樹脂コーティングを施しているため、反射を嫌う場所での使用が可能です。
用途ケーブル、パイプ、ダクトなどの火災予防対策として 材質シリカクロス/片面樹脂コーティング 厚さ(mm)0.7 シルバー/ブラック 適合規格JIS A 1323 A種適合品
1枚ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型商業施設のような人の集まる場所(内装制限のある場所)の間仕切りに使用できます。帯電防止付きなのでデータセンターや電子工場にもおすすめです。柔らかく視認性に優れ、緊急時はカッター等で容易に切断が可能です。軽量で加工性が優れています。ウェルダー加工出来ます。
用途内装制限を受ける特殊建築内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りに。 トラスコ品番358-9247 材質表面:透明軟質塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系、基材:樹脂コーティングガラスクロス 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.29 透明 タイプ帯電防止 長さ(m)20 表面抵抗値(Ω)1×10[[の11乗]]Ω
1巻
349,800 税込384,780
7日以内出荷

大型商業施設のような人の集まる場所(内装制限のある場所)の間仕切りに使用できます。帯電防止付きなのでデータセンターや電子工場にもおすすめです。柔らかく視認性に優れ、緊急時はカッター等で容易に切断が可能です。軽量で加工性が優れています。ウェルダー加工出来ます。
用途内装制限を受ける特殊建築内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りに。 材質表面:透明軟質塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系、基材:樹脂コーティングガラスクロス 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.29 透明 タイプ帯電防止 表面抵抗値(Ω)1×10[[の11乗]]Ω
1巻
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不燃性のシリカ繊維100%製で火元に被せることで酸素を遮断し素早く消火します。消火器と違い粉末剤や液剤など、後片付けの必要がありません。避難時などに頭や体を覆うことで、火から体を守ります。
用途火災発生時の初期消火や避難用として。 トラスコ品番248-6867 材質シリカ繊維(朱子織) 厚さ(mm)0.73 質量(kg)0.6 適合規格JIS Z 2150防炎1級試験合格 寸法(幅W×長さL)(m)0.92×1 呼び寸法(縦×横)(m)0.92×1 アズワン品番65-2004-61
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷

お求めやすい低価格です。極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。ノンアスベストノンRCFで安全です。摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。 材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂 厚さ(mm)0.27
1枚ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品。 お求めやすい低価格タイプです。 極めて軽いため作業性がよく、扱いやすい10m巻です。 基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。 クリア色タイプは不透明ながら透光性があるので、向こう側の様子がうかがえ、採光も可能です。 ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。両面とも火花をはじくタイプです。 摩擦・摩耗・破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。 カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生・カーテン、防炎養生・カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布など。 JIS規格JIS A 1323 C種合格品 種別ロール 仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品 材質(基布)ガラス繊維100%、(コーティング)両面特殊シリコン樹脂 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.27 質量(kg)2.1 長さ(m)10
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)