用途製造工場の汚れ拭き、食品加工場の消毒作業、検査器具メンテナンスに。
色ホワイト
材質不織布
幅(mm)230
長さ(m)50
外径(Φmm)140
シートサイズ(mm)230×200
こんなお得な商品も!

シューズカバー 不織布 すべり止め付 底ゴムタイプ
モノタロウ
¥199
税込¥219
非常に軽くて動きやすい。
表面コートしていますので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
用途工場、事務所の床汚れ防止。
材質ポリプロピレン100%、ポリエチレン表面コート
長さ(cm)18.5
仕様底部:スベリ止め
区分使い捨て
タイプショート
滑り止め効果あり
工場や事務所への汚れの侵入を防ぎます。
用途工場、事務所、清潔作業環境の汚れ防止
材質不織布(1層)
適合24~28cm
区分使い捨て
タイプショート
厚手で丈夫な不織布製の袋です。ホコリや傷から商品を守るのにも使用可能です。中に新聞紙などを入れて緩衝材代わりにもなります。ソフトでハイグレードな不織布袋
用途小物などの収納に。贈り物のラッピングに。簡単に何かを包みたいという時に最適です。
厚さ(mm)目付け50g
色白
仕様ソフトな質感ですが丈夫な不織布
材質不織布
2018年トラスコ掲載ページ9 0539
丈夫で軽いハイテナー用不織布カバーです。不織布にコーティング加工を施してあり多少の水や汚れなどをはじきます。(防水加工ではありません)
用途カゴ車内の荷物の保護に。
材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコート)
軽量で通気性に優れ、繊維の毛羽立ちが少ない不織布です。お好みのサイズにカットして使用できます。熱加工性に優れています。
用途使い捨て前掛けやフェイスカバーの素材として。包装資材、工業資材に。
色白
厚さ(mm)0.25mm(参考値)
トラスコ品番855-0559
材質ポリプロピレン不織布
形状ロールタイプ
質量(kg)1.9
長さ(m)50
呼び寸法(縦×横)(m)1×50
目付(g/m2)30
幅(m)1
2018年トラスコ掲載ページ6 1646
1本
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
購入しやすい3枚パックです。ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群です。ソフトな風合いで、凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。湿式作業においても研磨力が持続され、威力を発揮します。
用途ヘアーライン加工、酸化被膜研磨
材質砥粒:炭化ケイ素、砥粒:酸化アルミニウム
長さ(mm)230
幅(mm)150
2018年トラスコ掲載ページ5 1329
こんなお得な商品も!

ズボン 不織布 使い捨て
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
色ホワイト
種別パンツ
材質ポリプロピレン(PP)不織布、足部(前)・:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし
タイプ使い捨て用ズボン
引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm
引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9
機能防汚、通気性
軟化点(℃)86
丈夫な不織布タイプの保冷バッグです。収納はコンパクトなのに大容量タイプです。軽いので持ち運びに便利です。
容量(L)9.7
材質不織布、発泡ポリ/アルミ2mm
幅(mm)270
高さ(mm)200
質量(g)75
奥行(mm)180
厚さ不織布90g+アルミ2mm
2018年トラスコ掲載ページ9 0782
ポリプロピレン不織布製の使い捨て簡易白衣です。面ファスナー仕様(全面)で着脱が簡単です。撥水性に優れ、汚れを防ぎます。工場見学などにも使用できます。
用途工場内の作業者および見学者用として。作業着などに。
トラスコ品番556-0312
材質ポリプロピレン製不織布
色白
サイズフリー
タイプ使い捨てタイプ
着丈(cm)1160
適応胸囲(cm)1360
1袋(10枚)
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバーです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業
種別ジャケット/ジャンパー
材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし
引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm
引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9
機能通気性
軟化点(℃)86
表面コートしているので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
柔らかく、強度があり、フィット性良い
ポリエチレンと違ってガサガサしない。
使い捨てエプロンです。
用途日常的な水周り・油汚れ防止に。
工業用に。
色白
サイズフリー
トラスコ品番286-8458
厚さ(mm)0.02
材質/仕上ポリプロピレンポリエチレン(ラミネート)
質量(g)270
着丈(cm)90
裾幅(cm)68
丈(mm)900
ひも長(cm)(腰)70、(首)65
弾力性に富み素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。
馴染が良いため、研磨加工時に振動が少なくスムーズに研磨加工ができる様、使い勝手を向上しております。
微小バリ取り、面取りに最適です。
曲面、凹凸面の狭い場所に最適です。
スーパーファインベルトに比べ研削力があり、ステンレスの研磨に適しています。
用途機械加工後のバリ取り、目つぶし
ステンレス製品のヘアライン加工
さび取り、塗膜はがし
適合材ステンレス
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
材質ナイロン不織布
砥材アランダム砥粒(A)
質量(g)300
砥粒A
適合工具レジンダー
両袖にはゴムが入った割烹着タイプのエプロンです。
通気性に優れ、不快な蒸れを解消します。
用途清掃作業、介護作業、病院関係、工場・施設見学。
サイズフリー
種別エプロン
材質ポリプロピレン、天然ゴム
質量(g)760
タイプ使い捨てタイプ
幅(cm)140
着丈(cm)114
寸法(cm)約140(袖の外周)、約90(首から袖)
軽くて丈夫で弾力性に富み、引張・引裂に強いナイロン素材です。色移りしにくいので、各種分野に巾広く展開できます。カット面がほつれないので、作業上扱いやすい素材です。
用途包装資材として。展示品の敷物に。
厚さ(mm)0.40mm(参考値)
材質ナイロン不織布
形状ロールタイプ
質量(kg)2.2
長さ(m)25
呼び寸法(縦×横)(m)0.92×25
目付(g/m2)70
幅(m)0.92
2018年トラスコ掲載ページ6 1646
軽量で通気性に優れ、繊維の毛羽立ちが少ない不織布です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
熱加工性に優れています。
用途使い捨て前掛けやフェイスカバーの素材として。包装資材、工業資材に。
トラスコ品番207-5257
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.38(参考値)
材質/仕上ポリプロピレン不織布
質量(kg)2.8
色白
長さ(m)50
呼び寸法(縦×横)(m)1×50
目付(g/m2)50
幅(m)1
アズワン品番64-8631-39
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ポリプロピレンと発泡ポリエチレン(キャップ)のみを使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。
熱溶着させた不織布から形成されているため、繊維の脱落はほとんどありません。
ポリプロピレンのコアにポリプロピレンの不織布を積層させることにより従来のワインドカートリッジフィルターに比べ、高精度なフィルターとなります。
両端にポリエチレンキャップを装着しており、シール性を強化しました。
用途工業用水等の各種水処理に。
材質/仕上本体:不織布・ポリプロピレン、キャップ:発泡ポリエチレン
外径(mm)62
内径(mm)30
焼却処分しても有害ガスが発生しません。表面コートしているので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。
用途日常的な水周り・油汚れ防止
工業用に
材質ポリプロピレン
色ホワイト
トラスコ品番286-8466
長さ(mm)450
厚さ(mm)0.02
サイズフリー
質量(g)120
幅(cm)22
最大径D(mm)220
生地不織布(ポリプロピレン)+ポリエチレン表面コート
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業
色ブルー
仕様使い捨て用
種別つなぎ
材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし
引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm
引裂強度(kg)縦3.6×横2.9
機能防汚
耐用温度(℃)軟化点86
通気性が良く、ムレにくいです。
毛髪の脱落を防止します。
作業中の毛髪落下防止に効果的です。
用途食品工場など
サイズフリー
仕様使い捨て式
材質不織布(1層)
質量(kg)2.25
表面コートしているので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいカバーです。
用途工場、事務所の床汚れ防止
材質ポリプロピレン(PP)(ポリエチレン(PE)表面コート)
色青
仕様底部滑り止め
区分使い捨て
タイプショート
滑り止め効果あり
特性防じん
トラスコ品番114-8458
材質ポリエステル、レーヨン
質量(g)100
縦(mm)240
横(mm)220
1セット(100枚)
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
こんなお得な商品も!

つなぎ 不織布 フード付 5着パック
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。
色ホワイト
種別つなぎ
材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし
タイプ使い捨て用フード付つなぎ服
引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm
引裂強度(kg)縦3.6×横2.9
機能防汚、通気性
軟化点(℃)86
PETラミネート加工不織布を使用しており、耐油性、耐水性が優れています。
用途一般軽作業現場に。塗装作業に。清掃作業に。その他着衣を汚したくない作業に。
色ホワイト
タイプ使い捨て
股下(cm)60
適応股下(cm)40~55
袖口(cm)18
厚手で丈夫な不織布製の手提げ袋です。紙袋より湿気にも強く雨の日でも安心な商品です。展示会や見学会などのカタログやノベルティ・サンプリング配布用に便利です。ソフトでハイグレードな不織布袋
用途小さい物を入れるのに最適です。展示会や見学会などのカタログ入れに。ノベルティ・サンプリング配布用に
材質不織布
2018年トラスコ掲載ページ6 1812
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいズボンです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業
仕様使い捨て用
種別パンツ
材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし
引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm
引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9
機能通気性
耐用温度(℃)軟化点86
PETラミネート加工不織布を使用しており、耐油性、耐水性が優れています。
用途雑菌や汚れのある現場での作業など作業者が衛生状態を必要とする場合に。清掃作業に。その他着衣を汚したくない作業に。
色ホワイト
タイプ使い捨て
適応股下(cm)50~55
袖口(cm)18
丈夫で軽い不織布バッグです。マチ付きで書類等の持ち運びに便利です。
用途書類や道具の持ち運びに。
色ブラック
材質本体:不織布、ハトメ:鉄
持ち手スピンドル紐(ハトメ付)
ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ加工物によくなじみます。
用途金属製品の薄いサビ取り、光沢だし。木工製品のケバ取り。
外径(Φmm)125
砥材A(アルミナ)
材質ナイロン不織布
質量(g)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000(無負荷時)
使用工具ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)
適合材金属、木工製品など
素材は、東レ製のポリエステル、エコユース(R)を使用しています。回収したPETくずや製造工程くずなどをリサイクルした原料を使い、(CO2)の削減など環境に優しい繊維を使用した保護服です。使用されている素材(不織布)は日本国内で製造されています。通常は廃棄される原料を、リサイクル原料として50%以上使用しています。
用途一般作業現場に。塗装業の液体飛沫や、粉じん、粉体を扱う作業からの保護に。清掃作業に。その他着衣を汚したくない作業に。
種別つなぎ服使い捨てタイプ
材質不織布(リサイクルPET)
色ホワイト
機能通気性
クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[(R)]]を使用した保護具です。
湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。
多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。
用途静電気対策が必要な環境。
色ホワイト
仕様ISOクラス7適合、JIS T8118対応
トラスコ品番856-4336
材質ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[(R)]])
質量(g)119
規格JIS規格
着丈(cm)116、116cm
機能静電気防護
適応胸囲(cm)140
トラスコ品番115-6780
材質ポリエステル100%、3層構造
寸法(mm)1400×2000
質量(g)450
1枚
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[(R)]]を使用した保護具です。
湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。
多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。
用途静電気対策が必要な環境。
色ホワイト
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[(R)]])
規格JIS規格
機能静電気防護
吸水ポリマーを全面に貼り付けた不織布の袋を中に入れた事で、最短2分で膨らみます。吸水後は段積みをしやすい直方体になります。
材質吸水性ポリマー、不織布
トラスコ品番856-3679
寸法(mm)400×600
質量(g)200
2018年トラスコ掲載ページ9 1151
1セット(10枚)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
消臭・除湿効果のある活性炭入り不織布ロールです。
必要に応じてカットしてご使用ください。
用途湿気を嫌う商品の梱包などに。
トラスコ品番207-5256
幅(mm)1050
材質/仕上不織布
質量(kg)3.7
長さ(m)25
アズワン品番64-8454-91
危険物の類別非危険物
1本
¥25,900
税込¥28,490
翌日出荷
素材にはエアフィルター等でも使用される、東レ製のポリエステル長繊維不織布アクスター(R)を使用しています。
使用されている素材(不織布)は日本国内で製造されています。
用途一般作業現場に、塗装業の液体飛沫や・粉じん・粉体を扱う作業からの保護に、清掃作業に、その他着衣を汚したくない作業に
色ホワイト
種別つなぎ
機能粉じん対策・粉体防護・液体防護
材質不織布(PET)
クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[(R)]]を使用した保護具です。
湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。
多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。
用途静電気対策が必要な環境。
色ホワイト
種別パンツ
材質ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[(R)]])
規格JIS規格
機能静電気防護
クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[(R)]]を使用した保護具です。湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。
用途静電気対策が必要な環境。
色ホワイト
サイズフリー
仕様JIS T8118対応、ISOクラス7適合
トラスコ品番856-4335
材質ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[(R)]])
質量(g)25
規格JIS規格
機能静電気防護
2018年トラスコ掲載ページ6 0250
1枚
¥289
税込¥318
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ