「不織布 大型」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
厚手で丈夫な不織布製の袋です。ホコリや傷から商品を守るのにも使用可能です。中に新聞紙などを入れて緩衝材代わりにもなります。ソフトでハイグレードな不織布袋
用途小物などの収納に。贈り物のラッピングに。簡単に何かを包みたいという時に最適です。
厚さ(mm)目付け50g
色白
仕様ソフトな質感ですが丈夫な不織布
材質不織布
2018年トラスコ掲載ページ9 0539
軽量で通気性に優れ、繊維の毛羽立ちが少ない不織布です。お好みのサイズにカットして使用できます。熱加工性に優れています。
用途使い捨て前掛けやフェイスカバーの素材として。包装資材、工業資材に。
色白
厚さ(mm)0.25mm(参考値)
トラスコ品番855-0559
材質ポリプロピレン不織布
形状ロールタイプ
質量(kg)1.9
長さ(m)50
呼び寸法(縦×横)(m)1×50
目付(g/m2)30
幅(m)1
2018年トラスコ掲載ページ6 1646
1本
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
用途製造工場の汚れ拭き、食品加工場の消毒作業、検査器具メンテナンスに。
色ホワイト
材質不織布
幅(mm)230
長さ(m)50
外径(Φmm)140
シートサイズ(mm)230×200
長さを自由調整できるサイドバンドタイプです。日本人の顔の形に合わせたカップ式マスクで、マスク内側に柔らかいPP不織布がついているため着け心地が良いです。大型ノーズシールを採用しているため、漏れが少ないです。金属部品を使用していないため環境にやさしいです。
用途溶接作業、研磨、研削作業、グラインダー作業。
仕様国家検定 DS2 合格品(第TM735号)
区分DS2
寸法縦(mm):130/横(mm):140
吸気抵抗(Pa)50以下
粒子捕集効率(%)95以上
使用限度時間(h)17時間
排気抵抗(Pa)50以下
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
長さを自由調整できるサイドバンドタイプです。不快臭を取り除く活性炭入りです。大型ノーズシールを採用しているため、漏れが少ないです。金属部品を使用していないため廃棄時分別の必要がありません。日本人の顔の形に合わせたカップ式マスクで、マスク内側に柔らかいPP不織布がついているため着け心地が良いです。
用途溶接作業、研磨、研削作業、グラインダー作業。不快臭が発生する作業。
トラスコ品番332-2317
区分DS2
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード