厚手で丈夫な不織布製の袋です。ホコリや傷から商品を守るのにも使用可能です。中に新聞紙などを入れて緩衝材代わりにもなります。ソフトでハイグレードな不織布袋
用途小物などの収納に。贈り物のラッピングに。簡単に何かを包みたいという時に最適です。
厚さ(mm)目付け50g
色白
仕様ソフトな質感ですが丈夫な不織布
材質不織布
2018年トラスコ掲載ページ9 0539
丈夫で軽い不織布バッグです。マチ付きで書類等の持ち運びに便利です。
用途書類や道具の持ち運びに。
色ブラック
材質本体:不織布、ハトメ:鉄
持ち手スピンドル紐(ハトメ付)
こんなお得な商品も!
シューズカバー 不織布 すべり止め付 底ゴムタイプ
モノタロウ
¥199
税込¥219
非常に軽くて動きやすい。
表面コートしていますので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
用途工場、事務所の床汚れ防止。
材質ポリプロピレン100%、ポリエチレン表面コート
長さ(cm)18.5
仕様底部:スベリ止め
区分使い捨て
タイプショート
滑り止め効果あり
こんなお得な商品も!
ズボン 不織布 使い捨て
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
色ホワイト
種別パンツ
材質ポリプロピレン(PP)不織布、足部(前)・:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし
タイプ使い捨て用ズボン
引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm
引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9
機能防汚、通気性
軟化点(℃)86
表面コートしているので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
柔らかく、強度があり、フィット性良い
ポリエチレンと違ってガサガサしない。
使い捨てエプロンです。
用途日常的な水周り・油汚れ防止に。
工業用に。
色白
サイズフリー
トラスコ品番286-8458
厚さ(mm)0.02
材質/仕上ポリプロピレンポリエチレン(ラミネート)
質量(g)270
着丈(cm)90
裾幅(cm)68
丈(mm)900
ひも長(cm)(腰)70、(首)65
吸水ポリマーを全面に貼り付けた不織布の袋を中に入れた事で、最短2分で膨らみます。吸水後は段積みをしやすい直方体になります。
材質吸水性ポリマー、不織布
トラスコ品番856-3679
寸法(mm)400×600
質量(g)200
2018年トラスコ掲載ページ9 1151
1セット(10枚)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
焼却処分しても有害ガスが発生しません。表面コートしているので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。
用途日常的な水周り・油汚れ防止
工業用に
材質ポリプロピレン
色ホワイト
トラスコ品番286-8466
長さ(mm)450
厚さ(mm)0.02
サイズフリー
質量(g)120
幅(cm)22
最大径D(mm)220
生地不織布(ポリプロピレン)+ポリエチレン表面コート
ポリプロピレン不織布製の使い捨て簡易白衣です。面ファスナー仕様(全面)で着脱が簡単です。撥水性に優れ、汚れを防ぎます。工場見学などにも使用できます。
用途工場内の作業者および見学者用として。作業着などに。
トラスコ品番556-0312
材質ポリプロピレン製不織布
色白
サイズフリー
タイプ使い捨てタイプ
着丈(cm)1160
適応胸囲(cm)1360
1袋(10枚)
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ加工物によくなじみます。
用途金属製品の薄いサビ取り、光沢だし。木工製品のケバ取り。
外径(Φmm)125
砥材A(アルミナ)
材質ナイロン不織布
質量(g)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000(無負荷時)
使用工具ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)
適合材金属、木工製品など
表面コートしているので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいカバーです。
用途工場、事務所の床汚れ防止
材質ポリプロピレン(PP)(ポリエチレン(PE)表面コート)
色青
仕様底部滑り止め
区分使い捨て
タイプショート
滑り止め効果あり
特性防じん
10kgの荷物を入れても破れないので、安心してご使用いただけます。35Lの大容量で、A4サイズの書類でも立てることなく、倒して置けます。
用途書類入れに。現場で消耗品の運搬に。
トラスコ品番577-3195
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)210
色ブラック【持ち手】オレンジ
高さ(mm)395
タイプ手提げバッグ
横(mm)395
1袋
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
耐薬品性に優れているので酸・アルカリや強い溶剤の拭き取りなどに適しています。接着剤未使用の熱融着加工によりシートが極めて細かい繊維の絡み合いによって形成されています。100枚を2重包装しています。
用途強い溶剤の拭き取り作業などに。埃や紙粉が気になる部品などの拭き取り作業などに。
トラスコ品番125-9117
質量(kg)0.8
色ホワイト
シートサイズ(mm)304×304
吸水率(%)1秒
吸水性(mL/m2)300
1袋(100枚)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
原料のクレイは天然粘土(モンモリロナイト)を加工したもので、環境負荷物質は含まれておらず、環境に優しい乾燥剤です。
RoHS指令に適合しています。
化学組織は米国連邦規則に定められているFDA(一般に安全と認められる物質)に適合しており、万一誤って食べても人体に与える危険性はありません。
吸湿率は、JIS規格(JIS-Z-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に金属の腐蝕防止に必要な40%RH以下の低湿度域の吸湿に優れています。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。
仕様含水率:2.5%以下
材質主成分:天然粘土(モンモリロナイト)、袋:ポリエステル不織布(袋)
材質/仕上主成分:天然粘土(モンモリロナイト)、不織布
RoHS指令(10物質対応)対応
吸湿度(%)11.4
吸湿度27.0℃
使い勝手の良い不織布のふきんです。レーヨン100%使用のため吸水性に優れてます。使い捨ての雑巾としても色んなシーンで使えます。
用途食器拭き、キッチン清掃、床清掃など 。
トラスコ品番520-6280
材質レーヨン
色ブルー
シートサイズ(mm)300×600
1袋
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
繊維用光触媒(ガイアクリーン液)加工による特殊抗菌・消臭作用(4層構造)。ほこり・微粒子を磁石のように捕捉する特殊高性能帯電フィルター。強力活性炭とキトサン加工によるダブル防臭作用。口元に消臭・抗菌キトサン加工不織布使用。耳かけ部分はソフトで長時間の装着でも痛くないソフトウーリーゴム。鼻の形にぴったり合わせて曲げられるノーズピースと内側にすき間を防ぐウレタンフォーム。ゴムの長さを調節できるゴム通し加工を採用。
用途微細粉塵の多い現場。有機臭の多く発生している現場。化学薬品、化粧品、化成品、紙パルプ工場。自動車、航空、塗料工場。建材、樹脂、油脂加工工場。農薬、農業、園芸、バイオ工場の研究施設。
種別簡易マスク
質量(g)5.5以下
粒子捕集効率(%)96(1~2μ)
機能特殊抗菌
活性炭入り
東レ製不織布をはじめ、すべて国産材料で国内製造している三層マスクです。SIAA抗菌ISO22196:JP0122483A0002X。VFE試験(ウイルス飛まつ捕集効率)99%以上です。BFE試験(細菌捕集効率)99%以上です。PFE試験(微粒子捕集効率)99%以上です。耳の負担が少ない、4mm幅の伸びる柔らかい平ゴムを使用しています。化粧箱表面の抗菌加工により衛生的に保管できます。絹のように柔らかな肌触りのマスクです。
用途食品工場や軽作業などに。花粉や飛沫ウイルスを気にされる場所で。
トラスコ品番379-9717
材質本体:不織布、ノーズピース部:PE
色ホワイト
サイズフリー
入数(枚)10
構造3層
寸法(縦×横)(mm)95×175
包装形態個包装
細菌ろ過効率(BFE)99%
微粒子ろ過効率(PFE)99%
1袋(10枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
研磨剤配合ですので水だけで汚れ・コゲを掻き落とします。
用途鉄器、鉄板、五徳、焼き網、フライパン、鍋等
トラスコ品番520-7917
セット内容5枚入
材質ナイロン不織布(研磨剤入)
厚さ(mm)52
色灰
縦(mm)110
横(mm)70
繰り返し・詰め替え対応
1袋
¥159
税込¥175
当日出荷
帯電効果。インナーとしても使用可能です。髪の毛(短髪など)のつき抜け防止。
用途食品加工・食肉加工・水産業用。
色白
仕様TOPと耳部は、通気性の良い不織布を使用
材質/仕上ポリプロピレン
種類ツバなし
機能帯電
コバルトレスにより海外への(飛行機、船)での輸出が可能なシリカゲルです。
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。
原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。
吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途海外輸出時の吸湿剤として。食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。
材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、有機系色素
本体厚さ(mm)約3
仕様吸湿率(%):10.0以上、含水率(%):2.5以下、吸湿度(℃):27.0
関連キーワード