「両面 3m」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン
厚さ(mm)1
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
様々なところに自由に貼れるコーナー用緩衝材です。
長さは3mとたっぷり使用でき、ハサミで簡単にカットできます。
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。
形状L字型
材質発泡ポリエチレン
幅(mm)20
質量(g)100
取付方式貼付タイプ(アクリル系両面テープ付属)
長さ(m)3
ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
規格3種
強度区分A2-50相当
こんなお得な商品も!
電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。
両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。
吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。
マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。
タンク内の送排風用。
電源(V)単相200
電源コード(m)1.8(アースクリップ付)
材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)
材質(取手)アルミダイカスト
ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム
規格3種
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で、低騒音化を実現しました。吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。タンク内の送排風用。
トラスコ品番221-1793
材質ハネ:ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト
出力(kW)0.21/0.3 (50/60Hz)
外形寸法(mm)幅:296、奥行:315、高さ:376
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz34/ 37
消費電力(W)(50/60Hz)210/300
ダクト径(Φmm)適合:280
ファン翼数6枚
騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/77
電流(A)(50/60Hz)電流値:2.9/3.2
ハネ径(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(60Hz)8.1円/h
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)
適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)
規格3種
表面処理三価白
強度区分4T
両面面取の六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット2種
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
ナット2種
RoHS指令(10物質対応)対応
両面面取で薄手のナットです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
ナット3種
RoHS指令(10物質対応)対応
フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。両面面取のナットです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
ナット2種
RoHS指令(10物質対応)対応
両面面取で薄手のナットです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
ナット3種
RoHS指令(10物質対応)対応
作業空間を間仕切りし、両面扉で双方向収納管理が可能です。(調整高さ40mmまで)
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として
色グレー
棚段数5
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)1500
均等耐荷重(kg/段)300
作業空間を間仕切りし、両面扉で双方向収納管理が可能です。(調整高さ40mmまで)
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として
色グレー
棚段数6
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)1500
均等耐荷重(kg/段)300
作業空間を間仕切りし、両面扉で双方向収納管理が可能です。(調整高さ40mmまで)
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として
色グレー
棚段数5
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)1500
均等耐荷重(kg/段)300
作業空間を間仕切りし、両面扉で双方向収納管理が可能です。(調整高さ40mmまで)
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として
色グレー
トラスコ品番160-8109
質量(kg)145
高さ(mm)2145
材質(本体)スチール
奥行(mm)645
間口(mm)1262
棚段数5
総耐荷重(kg)1500
有効間口(mm)1140
棚板調整ピッチ(mm)25
棚板内寸・間口(mm)1140
均等耐荷重(kg/段)300
1セット
¥329,800
税込¥362,780
45日以内出荷
作業空間を間仕切りし、両面扉で双方向収納管理が可能です。M16レベルアジャスター付です。(調整高さ40mmまで)
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として
トラスコ品番160-8095
質量(kg)125
色グレー
高さ(mm)2145
材質(本体)スチール
奥行(mm)645
間口(mm)962
段数5
耐荷重(kg/段)300
棚段数5
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)962×645×2145
総耐荷重(kg)1500
有効間口(mm)840
棚板調整ピッチ(mm)25
棚板内寸・間口(mm)840
均等耐荷重(kg/段)300
1セット
¥289,800
税込¥318,780
45日以内出荷
作業空間を間仕切りし、両面扉で双方向収納管理が可能です。(調整高さ40mmまで)
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として
色グレー
高さ(mm)2145
材質(本体)スチール
奥行(mm)645
棚段数5
総耐荷重(kg)1500
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/段)300
作業空間を間仕切りし、両面扉で双方向収納管理が可能です。M16レベルアジャスター付です。(調整高さ40mmまで)
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として
色グレー
トラスコ品番160-8099
質量(kg)136
高さ(mm)2145
材質(本体)スチール
奥行(mm)645
間口(mm)962
棚段数6
総耐荷重(kg)1500
有効間口(mm)840
棚板調整ピッチ(mm)25
棚板内寸・間口(mm)840
均等耐荷重(kg/段)300
1セット
¥399,800
税込¥439,780
45日以内出荷
作業空間を間仕切りし、両面扉で双方向収納管理が可能です。(調整高さ40mmまで)
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として
トラスコ品番160-8112
質量(kg)162
色グレー
高さ(mm)2145
材質(本体)スチール
奥行(mm)645
間口(mm)1262
段数6
耐荷重(kg/段)300
棚段数6
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1262×645×2145
総耐荷重(kg)1500
有効間口(mm)1140
棚板調整ピッチ(mm)25
棚板内寸・間口(mm)1140
均等耐荷重(kg/段)300
1セット
¥459,800
税込¥505,780
45日以内出荷
作業空間を間仕切りし、両面扉で双方向収納管理が可能です。(調整高さ40mmまで)
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として
色グレー
棚段数6
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)1500
均等耐荷重(kg/段)300
作業空間を間仕切りし、両面扉で双方向収納管理が可能です。(調整高さ40mmまで)
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として
色グレー
高さ(mm)2145
材質(本体)スチール
奥行(mm)645
段数6
耐荷重(kg/段)300
棚段数6
総耐荷重(kg)1500
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/段)300
関連キーワード