「両面テープ 100mm」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手で切断可能です。
樹脂銘板からウレタン発泡体の接着まで幅広い被着体に対応。
曲面反発性が強い。
テープが薄手で材料の外観を損ないません。
用途樹脂板や金属銘板の接着に。ポスターやカレンダーの貼り付けに。
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)7.25
被着材の素材金属
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!
面ファスナーセット 強粘着剤付き
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
セット内容フック・ループ各1m
材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4
タイプ裏面両面テープ
長さ(m)1
粘着力強粘着
車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。
見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)
タイプ両面テープ貼付
表面抵抗率(Ω)10×109-10
長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。裏面4辺に両面テープが付いており、短い施工時間で直付けできます。
用途任意設置時に。仮設建造物等に。非常時における誘導灯の補助として。
材質蓄光材、硬質塩化ビニール
厚さ(mm)1.4
取付け方法貼付タイプ、テープ止め(裏面付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
責任者名を直接書き込めるタイプのプレートです。裏面にはテープが付いているため、貼りつけての表示が可能です。
取付方式テープ
材質塩化ビニール
質量(g)42
取付け方法裏面両面テープ付
縦(mm)300
横(mm)100
工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの着脱はマグネットによりワンタッチでできます。
パッドの貼り替えができます。
用途バイスの口金に付けて締め付け傷を防ぎます。
材質/仕上フレーム:アルミ製アングル固定材:マグネットラバーパッド:SBRスポンジシート(厚さ2mm)糊残りの無い両面テープ貼付済み
裏面がポリエチレンフォームでやわらかく、耐候性に優れています。
裏面の中央部分にV字の溝加工があるので、コーナー部の緩衝にも最適です。
カッターで切断できます。
用途壁面、角など。駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。
色イエロー×ブラック
材質ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)
シート幅(mm)(黄色)50、(黒色)46
粘着剤アクリル系
取付け方法両面テープ付属
責任者名を差し込めるタイプのプレートです。裏面にはテープが付いているため、貼りつけての表示標示がも可能です。
材質ペット樹脂
厚さ(mm)1
質量(g)8
取付方式テープ
縦(mm)100
横(mm)30
取付け方法裏面両面テープ付・記名用紙付
工場・ホテル・エレベーター・一般家庭・事務所などのドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。
透明素材なので、貼り付ける部分のデザインを損ないません。
見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
仕様両面テープ付
トラスコ品番440-9906
材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)
質量(g)33
シートサイズ(mm)100×100×1.5
表面抵抗値(Ω)10×109~10
1パック(2枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード