耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)4.6
特性気密防水、耐久性、耐候性
エチレンプロピレンゴム(EPDM)のテープ付の長尺スポンジです。
両面皮膜があり、低吸水です。
耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。
耐水性、止水性に優れています。
用途止水材として、シール材やパッキン材などに
厚さ(mm)15
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
質量(kg)18
色黒
使用温度範囲(℃)-20~80
硬度5
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10
密度0.11
1巻
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
油に強い両面テープを付属しています。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の衝突事故対策に
材質ニトリルゴム(NBR)
取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
油に強い両面テープを付属しています。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の衝突事故対策に
材質ニトリルゴム(NBR)
取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
長さ(m)0.9
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に
色オリーブドラブ
材質ニトリルゴム(NBR)
取付貼付タイプ(両面テープ付属)
長さ(m)0.9
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
形状L字型
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)6
幅(mm)24
質量(g)50
取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)
長さ(m)0.9
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
形状L字型
材質ニトリルゴム(NBR)
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に
色オリーブドラブ
材質ニトリルゴム(NBR)
取付貼付タイプ(両面テープ付属)
縦(mm)70
横(mm)70
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に
色オリーブドラブ
材質ニトリルゴム(NBR)
取付貼付タイプ(両面テープ付属)
長さ(m)0.9
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に
色オリーブドラブ
材質ニトリルゴム(NBR)
取付貼付タイプ(両面テープ付属)
縦(mm)70
横(mm)70
関連キーワード