接続ピンを外せば、自在の位置にハトメ打ちができます。
アルミ製・真鍮製の両面ハトメに使用できます。
錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。
材質ステンレス(SUS304)
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)スチール
適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番380-4208
質量(g)275
適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)エラストマー
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に
材質アルミ(A1100P)
適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
材質快削鋼
付属品抜き棒1本
適合工具THP-P THP-PH
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。
材質真鍮
適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
THP-PH(両面ハトメパンチ)及びTHP-P(パンチ本体)用の交換コマです。
付属品抜き棒1本
別売の交換コマを取り付け4・5・7・8・10・12・15mm全てのサイズに使用できます。アルミ・真鍮・ステンレス製の両面ハトメに使用できます。木槌、プラスチックハンマーなどでたたくだけで両面ハトメを取り付ける事ができます。
トラスコ品番258-3780
摘要パンチ本体
質量(g)16
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
両面ハトメ取付け作業に必要な工具が一式揃ったセットです。ハトメパンチはプライヤー型です。セットは4mm,5mm,7mm,8mm,10mm,12mmの6サイズ展開です。必要なハトメコマのサイズで選んで下さい。コマは付属のハトメサイズに適合するサイズの物がついています。コマは交換式で、別売のTHP-K4~THP-K15Nのお好きなものに取り換えが可能です。コマのサイズを変えることで、使えるハトメサイズも変えることができます。
用途袋もの・ブルーシート・カーテン・服飾など穴の補強・アクセントに。
材質THP-PH 本体:スチール・グリップ部:エラストマー、ハトメ:アルミ(A1100P)、ハトメコマ:快削鋼、下穴用ポンチ:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C)
さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。
適合工具THP-KH・THP-P・THP-HP
ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく軽量で強く取り付け簡単です。
用途シート、テント穴の補修に。
質量(g)20
使用厚さ(mm)3.5
適合工具THP-JH10・THP-JH12
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ・靴などの補修、補強、製作に適しています
材質真鍮(ニッケルメッキ)
適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。
トラスコ品番352-3730
質量(g)110
使用厚さ(mm)2.5
適合工具THP-KH・THP-P・THP-HP
内径(mm)8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
大量にハトメを打つのに最適です。
別売の専用ハトメコマを使用することで4サイズに対応します。
アルミ、真鍮のハトメ打ちができます。
用途ベルト、カーテン、ブルーシートなどのハトメ付けに。
袋物の穴の補修や補強に。
寸法(mm)400×180×90
適合品番THP-HK4・5・7・8・10・12・15・HKD3
質量(kg)3.5
トラスコ品番328-9800
材質(本体)亜鉛合金ダイカスト
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく軽量で強く取り付け簡単です。
使用厚さ(mm)3.5まで
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。
リング内径(Φmm)8
使用厚さ(mm)2.5
質量(g/パック)340
トラスコ品番352-3578
質量(g)340
寸法b(mm)5.5
適合工具THP-P・THP-HP
寸法a(Φmm)7.4
寸法c(Φmm)14.7
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく軽量で強く取り付け簡単です。
用途シート、ホロ、袋もの、テント、カーテン、服飾などの補強、補修・補強に。
材質ポリカーボネート樹脂
使用厚さ(mm)3.5
サビにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかいアルミ製なのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。
材質アルミ(A1100P)
適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径4~15mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ・文具・バック・靴などの補修、補強、製作に適しています。
材質真鍮
適合工具THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ、靴などの補修、補強、製作に適しています。
材質真鍮、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ
適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
関連キーワード