2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。 画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。 双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。 腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。 専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。
用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。 付属品ACアダプタ トラスコ品番207-2771 セット内容中継器本体、ACアダプタ 幅(mm)62 全長(mm)85(アンテナ・突起物除く) 材質/仕上ケース:ABS樹脂製、回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂 質量(g)75 品名中継器 奥行(mm)24 アズワン品番64-8748-29
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷

すぐに使えるお得な基本セットです。あとから腕時計端末や送信器・中継器などの機器の追加も可能です。信号受信やボタン操作で、離れた場所にいる人に設定した定型文を通知できます。受信機同士で定型文のやり取りもできます。情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。
用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。 トラスコ品番502-1320 関連資料(13.35MB)
1セット
特価
95,980 税込105,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)