「丸ひも」の検索結果
特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
長さ(m)10
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色黒
使用温度範囲(℃)-20~80
長さ(m)10
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色黒
使用温度範囲(℃)-20~80
硬度70±5
密度1.25
伸びが少なく耐久性のある吊紐です。
用途額縁用
トラスコ品番381-0508
材質ナイロン
全長(mm)3000
色グレー
直径(Φmm)2.5
1袋(1本)
¥259
税込¥285
翌日出荷
長さ(m)3
材質フッ素ゴムスポンジ
色黒
硬度40±5°
長さ(m)10
材質シリコーンゴムスポンジ
色赤(ベンガラ)
硬度20±5°
伸縮性があり、荷物をしっかり固定できる丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定できるので、大変便利です。
用途台車や自転車などの荷物の固定に。
材質被覆:ポリプロピレン、中芯:合成ゴム
幅(mm)6
バクテリア捕集効率(BFE)95%以上です。3層構造フィルター採用でホコリをブロックします。ノーズピースは樹脂製を使用しており鼻の形にフィットするようになっています。耳紐はソフトな丸ゴムを採用しており耳に負担をかけない作りになっています。
用途軽作業の使い捨てに。
構造3層
縦(mm)95
RoHS指令(10物質対応)対応
細菌ろ過効率(BFE)95%以上
関連キーワード