カテゴリ

  • 研磨材(18)
    • 鉄工ヤスリ(4)
    • 組ヤスリ(9)
    • ダイヤモンドヤスリ(5)
  • 農業機械(1)
    • チェーンソーヤスリ/目立て/デプス調整器(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(7)
  • TRUSCO
  • ツボサン(55)
  • KTC(4)
  • マキタ(35)
  • エンジニア(10)
  • ヤマグチ(78)
  • PFERD 馬印(28)
  • ホーザン(19)
  • BAHCO(バーコ)(6)
  • SK11(9)
  • ブランドをもっと見る
  • 形状
    三角(2)
  • 形状
    (10)
  • 形状
    半丸(10)
  • 形状
    (2)
  • 形状
    (2)
  • 2.5(1)
  • 3.2(1)
  • 4.2(1)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 16(2)
  • 21(2)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 34(1)
  • 幅(mm)をもっと見る
  • アルミ(3)
  • ガラス(4)
  • セラミックス(4)
  • 樹脂(3)
  • (5)
  • 銅・真鍮(3)
  • 中目(13)
  • 油目(1)
  • 細目(11)
  • 荒目(11)
  • 40(4)
  • 50(4)
  • 70(4)
  • 80(4)
  • 110(2)
  • 150(4)
  • 200(4)
  • 250(4)
  • 300(4)
  • 350(2)
  • ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
  • 140~160未満(2)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(5)
  • 200~220未満(6)
  • 240~260未満(2)
  • 260~280未満(2)
  • 300~350未満(3)
  • 350~400未満(3)
  • 400~450未満(1)
  • 450~500未満(2)
  • 全長(mm)をもっと見る
  • 120(1)
  • 140(2)
  • 170(3)
  • その他(1)

「丸やすり」の検索結果

特価
本日10月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
鉄工用ヤスリ 丸 TRUSCO鉄工用ヤスリ 丸TRUSCO(13件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
形状材質炭素工具鋼(SK-2)適合材鉄工
精密用ダイヤモンドヤスリ丸 TRUSCO精密用ダイヤモンドヤスリ丸TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。<br />ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。<br />独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。<br />台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
精密用ダイヤモンドヤスリ半丸 TRUSCO精密用ダイヤモンドヤスリ半丸TRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。<br />ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。<br />独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。<br />台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 丸 TRUSCO鉄工用ダイヤモンドヤスリ 丸TRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。<br />ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。<br />独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。<br />台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
鉄工用ヤスリ 半丸 TRUSCO鉄工用ヤスリ 半丸TRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状半丸適合材鉄工
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 半丸 TRUSCO鉄工用ダイヤモンドヤスリ 半丸TRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。<br />ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。<br />独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。<br />台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
組ヤスリ 丸12本組 TRUSCO組ヤスリ 丸12本組TRUSCO
7,698税込8,468
1セット
当日出荷から翌日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)12本組セット170/70質量(g)120質量(g/セット)120
組ヤスリ 丸8本組 TRUSCO組ヤスリ 丸8本組TRUSCO
5,298税込5,828
1セット
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)8本組セット200/100幅(mm)Φ4.3形状質量(g)210質量(g/セット)210
組ヤスリ 丸10本組 TRUSCO組ヤスリ 丸10本組TRUSCO
6,598税込7,258
1セット
当日出荷から翌日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)10本組セット185/85幅(mm)Φ3.2形状質量(g)145質量(g/セット)145
組ヤスリ 丸5本組 TRUSCO組ヤスリ 丸5本組TRUSCO
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)5本組セット215/110幅(mm)Φ5.5形状質量(g)225質量(g/セット)225
組ヤスリ 半丸5本組 TRUSCO組ヤスリ 半丸5本組TRUSCO(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全周に刃が刻まれています。<br />JIS-B4704相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。全長(mm)215刃長(mm)110幅(mm)12厚さ(mm)3.8形状半丸材質合金工具鋼(SKS-8)サイズ(L/l)5本組セット215/110質量(g)285適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど質量(g/セット)285
組ヤスリ 半丸8本組 TRUSCO組ヤスリ 半丸8本組TRUSCO(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット
当日出荷から翌日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
厚さ(mm)3.0サイズ(L/l)8本組セット200/100質量(g)325質量(g/セット)325
組ヤスリ 半丸12本組 TRUSCO組ヤスリ 半丸12本組TRUSCO
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から翌日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)12本組セット170/70幅(mm)4.2厚さ(mm)2.0形状半丸質量(g)150質量(g/セット)150
組ヤスリ 半丸10本組 TRUSCO組ヤスリ 半丸10本組TRUSCO
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から翌日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)10本組セット185/85幅(mm)7.3厚さ(mm)2.5形状半丸質量(g)255質量(g/セット)255
鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型 TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型TRUSCO(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
材質ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材
鉄工用ヤスリ(木柄付)半丸型 TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)半丸型TRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
適合材鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック形状半丸目の粗さ中目材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
組ヤスリセット5本組 TRUSCO組ヤスリセット5本組TRUSCO(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(5本組)
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
仕様粗さ別エンドキャップ付質量(g)275ヤスリ部寸法(mm)平/11×3.5、半丸/12×3.8、丸/Φ5.5、角/5.5、三角/9.0質量(g/セット)275
チェンソーダイヤモンドヤスリ TRUSCOチェンソーダイヤモンドヤスリTRUSCO
1,598税込1,758
1本
翌日出荷から翌々日出荷
ダイヤモンドは一番硬い砥粒ですので、チェンソー刃の再生がよりスピーディーに行えます。<br />通常のチェンソーヤスリより長寿命です。<br />通常のチェンソーヤスリのような方向性がありませんので、前後左右に自在な研削ができます。<br />丸穴の修正加工にも利用できます。<br />グリップはコーティンググリップなので滑らず軽く握れます。
用途チェンソー刃の目立て再生に。材質ダイヤモンドSD270、炭素工具鋼形状粒度270全長(mm)250刃長(mm)175
ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ TRUSCOショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリTRUSCO
3,998税込4,398
1本
翌日出荷から翌々日出荷
細い箇所に最適なショートタイプです。柄は3Φの丸軸です。 別売のハンドル(T-HANDLE)もしくはレシプロのハンドグラインダーに装着して使用する事ができます。 スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に最適。小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など。特に細かい作業に。
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら