44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域。錆びては困る場所(風呂・外回り) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しています。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
539 税込593
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

全長が650mmですので給排水設備工事・ガス配管工などの狭い場所での作業に威力を発揮します。 刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。 焼付塗装です。 滑りにくいグリップを採用しています。
種別丸形 全長(mm)650 トラスコ品番327-2745 質量(kg)1 板厚(mm)1.6 刃先幅寸法(mm)165×230
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
材質(アジャスター)樹脂 ねじサイズM12×1.75(キャスター)
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。 吸着力(N)147 寸法(mm)102×162×16 質量(g)560 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7074 材質SS400 保持角度(°)45、90
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
ねじサイズM12×1.75(キャスター)
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。 吸着力(N)98 寸法(mm)65×98×14 質量(g)270 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7058 材質SS400 保持角度(°)30、45、60、75、90
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。 吸着力(N)147 寸法(mm)95×111×16 質量(g)460 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7066 材質SS400 保持角度(°)45、90
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。標準的な90°固定保持タイプです。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。 吸着力(N)588 寸法(mm)230×230×20 質量(kg)2.1 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7104 材質SS400 質量(g)2100 保持角度(°)90
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。オフレバーにより簡単に取り外しできます。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。 吸着力(N)980 寸法(mm)305×305×39 質量(kg)4.9 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7112 材質SS400 質量(g)4900 保持角度(°)90 オフレバー付
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。幅広でしっかりとした固定が可能です。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。 吸着力(N)245 寸法(mm)145×145×36 質量(kg)1.5 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7091 材質SS400 質量(g)1500 保持角度(°)90
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。45~90°の角度調整が可能です。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。 吸着力(N)245 寸法(mm)145×145×36 質量(kg)1.5 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7082 材質SS400 質量(g)1500 保持角度(°)45~90 自動調整型
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ガススプリングが付いており、高さ調節時の負担軽減になります。 本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
仕様ガススプリング付 ねじサイズM12×1.75(キャスター)
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋼材の直角固定溶接専用です。 側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。 仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。 角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ 材質(本体)ダクタイル鋳鉄
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼材の直角固定溶接専用です。簡単に90°固定ができ、溶接加工専用バイスです。外形の異なった寸法・同寸法の角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
用途溶接・製缶業。 材質鋳鉄
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼材の直角固定溶接専用です。側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ 材質(本体)ダクタイル鋳鉄 寸法(mm)(直角固定)95Tジョイント(最大厚み差)60 トラスコ品番366-9408 質量(kg)11
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

鋼材の直角固定溶接専用です。 側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。 仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。 角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ 材質(本体)ダクタイル鋳鉄 寸法(mm)(直角固定)120(最大厚み差)100Tジョイント
1台
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。 長さ(m)0.9 材質ニトリルゴム(NBR) 形状パイプ 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。 磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。 吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。 適合材鉄・ステンレス 材質(チップ)サーメット 材質(座金)合金工具鋼
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。 材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。 質量(g)115 長さ(m)0.9 外径(mm)37 内径(mm)27 2018年トラスコ掲載ページ6 1381
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

火花・粉塵が少なく、カケ・バリ・カエリが出にくいです。耐久性に優れた超硬質合金サーメットチップ採用で切断コストを低減します。スピーディーな切断で作業性が抜群です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、ステンレス鋼・電線管、丸・角パイプ、寸切ボルト、鉄管、鉄筋、一般軟鋼材、アルミサッシ、銅管、真鍮棒などの切断に。 刃数36 外径(Φmm)180 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.8 トラスコ品番400-4531 材質台金:高炭素鋼、チップ:サーメット 質量(g)260 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)鉄鋼6
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工物の形状になじみやすいです。 回転数の変更で硬いものから柔らかいものまで自由な研磨ができます。
用途各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨に、各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げに、使用工具:フレキシブルグラインダー、両面グラインダー、プラスチック、成形品のバリ取り、丸棒・パイプ等の表面仕上げ、金属・木工等の曲面や異形面の研磨 材質アランダム 幅(mm)25 厚さ(mm)25 穴径(Φmm)12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520] 外径(Φmm)100
1セット(2枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。 仕様組立式 付属品フック(L・S)各6個 トラスコ品番363-9479 材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ) 幅(mm)485 質量(kg)7.9 高さ(mm)1600 奥行(mm)410 均等荷重(kg)20.0/個 最大積載量(kg)20/台 角穴(mm)10 支柱径(Φmm)25.4 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。パイプバイスとして使用できます。アンビル機能付です。
用途重工業用。 種類リードバイス 最大口開き(mm)200 口幅(mm)203 口深(mm)125 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) 付属品回転台 質量(kg)39 寸法E(mm)157 寸法F(mm)165 寸法G(mm)160 寸法H(mm)200 全長(mm)510 幅(mm)203 高さ(mm)283 締付力(kN)44.1 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材 トラスコ品番389-5637
1台
249,800 税込274,780
当日出荷

強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)100 口幅(mm)129 口深(mm)77 材質(本体)鋳鉄(FC250) 付属品回転台 質量(kg)23.6 寸法F(mm)143 寸法G(mm)202 寸法H(mm)103 全長(mm)416 幅(mm)180 高さ(mm)270 締付力(kN)24.5 材質(本体)鋳鉄(FC250)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材 トラスコ品番389-5629
1台
76,980 税込84,678
当日出荷

強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30
1箱(10個)
6,150 税込6,765
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。 軸径(Φmm)6 幅(mm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)40
1箱(5個)
4,275 税込4,703
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。使用工具:ストレートグラインダー。 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)40
1箱(5個)
4,275 税込4,703
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。 付属品フックL・S 各6個 材質本体:スチール、丸込フタ:ポリエチレン、パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め) 高さ(mm)1600 奥行(mm)370 間口(mm)485 均等荷重(kg)20.0 寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×485 支柱径(Φmm)25.4 最大積載量(kg/台)20
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。 上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。 パイプ、異形物バイスとして使用できます。 アンビル機能付です。 それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)150 口幅(mm)154 口深(mm)90 材質(本体)鋳鉄(FC250) 付属品回転台 質量(kg)24 寸法F(mm)143 寸法G(mm)202 寸法H(mm)103 全長(mm)462 幅(mm)180 高さ(mm)305 締付力(kN)26 トラスコ品番490-0511
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

A4ファイル(背幅40mm)が上下段各10(計20冊)収納できます。仕切りバーを取り付けることで棚板が安定するような設計になってます。
トラスコ品番252-5090 材質本体:スチール角・丸パイプ(粉体塗装)、棚:鋼板(粉体塗装)、キャスター:ナイロン 寸法(mm)各スペース:144、200、144 高さ(mm)720 奥行(mm)449 間口(mm)570 フレーム20×20スチール角パイプ、Φ16スチール丸パイプ キャスター径(Φmm)60 棚板0.8mm 最大積載量(kg/台)50 有効内寸法・間口(mm)503 有効内寸法・奥行(mm)360 有効内寸法・高さ(mm)330
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適です。
仕様組立式下棚付天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・オレフィン系樹脂ソフトエッジ巻脚部:Φ31.8mm丸パイプクロムメッキ棚:丸スチールパイプ(焼付塗装) トラスコ品番464-6568 高さ(mm)700 奥行(mm)900 間口(mm)1800 色(天板)ローズ 組立時間2人20分
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適です。
仕様組立式下棚付天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・オレフィン系樹脂ソフトエッジ巻脚部:Φ31.8mm丸パイプクロムメッキ棚:丸スチールパイプ(焼付塗装) トラスコ品番464-6525 高さ(mm)700 奥行(mm)600 間口(mm)1800 色(天板)ローズ 組立時間2人20分
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷

脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適です。
仕様組立式下棚付天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・オレフィン系樹脂ソフトエッジ巻脚部:Φ31.8mm丸パイプクロムメッキ棚:丸スチールパイプ(焼付塗装) トラスコ品番464-6509 高さ(mm)700 奥行(mm)450 間口(mm)1800 色(天板)ローズ 組立時間2人20分
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適です。
仕様組立式下棚付天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・オレフィン系樹脂ソフトエッジ巻脚部:Φ31.8mm丸パイプクロムメッキ棚:丸スチールパイプ(焼付塗装) トラスコ品番464-6461 高さ(mm)700 奥行(mm)750 間口(mm)1500 色(天板)ローズ 組立時間2人20分
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷

脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適です。
仕様組立式下棚付天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・オレフィン系樹脂ソフトエッジ巻脚部:Φ31.8mm丸パイプクロムメッキ棚:丸スチールパイプ(焼付塗装) トラスコ品番464-6541 高さ(mm)700 奥行(mm)750 間口(mm)1800 色(天板)ローズ 組立時間2人20分
1台
50,980 税込56,078
5日以内出荷