カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
    • ステンレス(1)
  • 建築金物(6)
  • 研磨材(5)
  • 機構部品(4)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(18)
  • ノーブランド(643)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(45)
  • 光モール(11)
  • 泰豊トレーディング(13)
  • (17)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](20)
  • コクゴ(38)
  • エスコ(288)
  • シロクマ(160)
  • オーツケミカル(2)
  • RS PRO(227)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(95)
  • BIVAR(83)
  • TAKIGEN(タキゲン)(72)
  • WAKI(和気産業)(63)
  • SMC(54)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(52)
  • アズワン(45)
  • KTC(37)
外径(Φmm)
  • 3(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
長さ(mm)
  • 995(1)
材質
  • SUS304(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸棒」の検索結果

商品豆知識

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断砥石 キレマッシャロ TRUSCO切断砥石 キレマッシャロTRUSCO
819税込901
1箱(10枚)
当日出荷
優れたコストパフォーマンスと高い耐久性を実現した1.2mm刃厚の切断砥石です。一級砥粒100%WAに独自技術の加工を施し、高い耐摩耗性と切れ味を実現しました。安全性を高めるために両面8目125gガラスクロス補強を採用し破壊耐性を有します。
用途ステンレス、鉄、アングル、丸棒、一般鋼材の切断に。トラスコ品番360-3043粒度(#)46砥材WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500硬度R外径(Φmm)107刃厚(mm)1.2最高使用周速度(m/s)76
丸棒一文字掛棒 クロームメッキ TRUSCO丸棒一文字掛棒 クロームメッキTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
付属品ビス×4個トラスコ品番337-8246材質真鍮(クロムメッキ)寸法L(mm)205寸法H(mm)25寸法d(mm)49寸法A(mm)180寸法D(mm)8
丸棒取手(ABS樹脂) TRUSCO丸棒取手(ABS樹脂)TRUSCO
279税込307
1個
当日出荷
汎用性が高く、価格も追求した丸棒取手です。
用途家具、引き出しなど。付属品B1 トラスタッピング4×30 2本材質ABS樹脂(クロムメッキ加工)クロムメッキ適合板厚(mm)16~22ねじ寸法B1 4×30ねじ深さ(mm)15
丸棒樹脂取手(PS樹脂) TRUSCO丸棒樹脂取手(PS樹脂)TRUSCO
139税込153
1個
当日出荷
汎用性の高い樹脂取手です。
用途家具、引き出しなど。材質ポリスチレン樹脂適合板厚(mm)16~22ねじ寸法B1 4×30ねじ深さ(mm)15
丸棒樹脂取手(ABS樹脂) TRUSCO丸棒樹脂取手(ABS樹脂)TRUSCO
259税込285
1個
当日出荷
汎用性の高い樹脂取手です。
用途家具、引き出しなど。付属品トラス小ねじ4×28 2本材質ABS樹脂全長(mm)80全高(mm)28全長L(mm)80ねじ寸法M4×28取付ピッチ(mm)70ねじ深さ(mm)11
ステンレス丸棒 TRUSCOステンレス丸棒TRUSCO
429税込472
1本
当日出荷
耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途補修・保護部材に。材質SUS304長さ(mm)995RoHS指令(10物質対応)対応
精密二次元マシンバイス TRUSCO精密二次元マシンバイスTRUSCO
239,800税込263,780
1台
当日出荷
バイスを360度旋回、45度傾斜させることができるため複雑な切削・研削・彫刻加工などに活用できます。 V溝付き口金のため、丸棒のクランプに便利です。
材質/仕上本体:炭素工具鋼(SK-2)(硬度HRC50~54)セット内容六角レンチ全長(mm)182全幅(mm)110直角度(mm)±0.02/100以内平行度(mm)±0.02/100以内
M3型・M5型用スライド棚 ガードフェンス TRUSCOM3型・M5型用スライド棚 ガードフェンスTRUSCO
15,980税込17,578
1セット
7日以内出荷
穴に差し込むだけで簡単に取り付けできます。
仕様側面用Φ6mm丸棒/背面用Φ5mm丸棒適合HM3-B9060、HM3-M9060セット内容側面用×2枚、背面用×1枚材質スチール(ユニクロメッキ)2018年トラスコ掲載ページ8 0111
裸圧着端子 棒形 TRUSCO裸圧着端子 棒形TRUSCO
889税込978
1セット(45個)ほか
当日出荷
接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。仕様棒状材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形スタッド径(Φmm)1.92018年トラスコ掲載ページ3 0796
ポイントビス用SUSフック TRUSCOポイントビス用SUSフックTRUSCO(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。ステンレスの丸棒から削り出しで製造しており、高級感のある挽目を残した加工によりステンレス独特の質感に仕上がっています。
仕様軽量物用材質ステンレス(SUS303)頭部径(Φmm)152018年トラスコ掲載ページ2 0424
研磨輪 TRUSCO研磨輪TRUSCO
2,698税込2,968
1セット(2枚)
当日出荷
加工物の形状になじみやすいです。 回転数の変更で硬いものから柔らかいものまで自由な研磨ができます。
用途各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨に、各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げに、使用工具:フレキシブルグラインダー、両面グラインダー、プラスチック、成形品のバリ取り、丸棒・パイプ等の表面仕上げ、金属・木工等の曲面や異形面の研磨材質アランダム幅(mm)25厚さ(mm)25穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]外径(Φmm)100
キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付) TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付)TRUSCO
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)としてケーブル長(m)5付属品溶接棒ホルダ(TEH-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体
サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用) TRUSCOサーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用)TRUSCO
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。適合材鉄・ステンレス材質(チップ)サーメット材質(座金)合金工具鋼
トクマルチップソー TRUSCOトクマルチップソーTRUSCO
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
火花・粉塵が少なく、カケ・バリ・カエリが出にくいです。耐久性に優れた超硬質合金サーメットチップ採用で切断コストを低減します。スピーディーな切断で作業性が抜群です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、ステンレス鋼・電線管、丸・角パイプ、寸切ボルト、鉄管、鉄筋、一般軟鋼材、アルミサッシ、銅管、真鍮棒などの切断に。刃数36外径(Φmm)180穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.8トラスコ品番400-4531材質台金:高炭素鋼、チップ:サーメット質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
サーメットチップソー TRUSCOサーメットチップソーTRUSCO
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
沈み半丸シャックル TRUSCO沈み半丸シャックルTRUSCO
909税込1,000
1袋(1個)ほか
当日出荷
半丸シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。 六角レンチを使用して開閉するので、いたずら防止にもなります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結、端末の金具とのジョイント。
ステンレスワイヤープレートフック TRUSCOステンレスワイヤープレートフックTRUSCO
879税込967
1個
当日出荷
フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。 ホース等の一時的な掛け置きに使用。種別プレートフック材質ステンレス(SUS304)種類プレートフック
鉄製前蓋丸棒スライドステー TRUSCO鉄製前蓋丸棒スライドステーTRUSCO
529税込582
1個
当日出荷
取付が簡単な構造です。
用途家具・筐体等。左右区別左右兼用仕様左右兼用穴数3(丸)、2(L座)厚さt(mm)5
ステンレス超強力丸棒貫抜 TRUSCOステンレス超強力丸棒貫抜TRUSCO
21,980税込24,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
大形扉などのより強度の必要とする個所に最適です。 受座の穴径を従来品より大きくし取り付け後のズレに対応しました。 取手部にスベリ止め加工を施しています。
用途大型鋼製門扉・鋼製建具。寸法H(mm)4.8寸法d(mm)50寸法a(mm)120
ステンレス丸棒貫抜溶接用 TRUSCOステンレス丸棒貫抜溶接用TRUSCO
7,898税込8,688
1本
当日出荷
受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応。 取手部にスベリ止め加工。
用途鉄製門扉・鉄製建具。寸法a(mm)75寸法C(mm)16
ステンレス丸棒貫抜木扉用 TRUSCOステンレス丸棒貫抜木扉用TRUSCO
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ステンレス製なので耐食性や耐熱性に優れています。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工を施しています。
用途木製門扉・木製建具。寸法H(mm)4.8寸法d(mm)57寸法a(mm)75寸法C(mm)16
αマグネットホルダ台 TRUSCOαマグネットホルダ台TRUSCO(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。 磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。 吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
打ち込み棒(丸型)(ステンレス製) TRUSCO打ち込み棒(丸型)(ステンレス製)TRUSCO(1件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
SUS304ステンレスで錆に強い。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 進入防止ロープの設置にも。径(mm)9幅(mm)38内径(mm)21材質ステンレス(SUS304)頭部形状丸型
溶接ゲージ TRUSCO溶接ゲージTRUSCO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ステンレス製で錆にくい。 堅牢、軽便で携帯に便利です(吊り下げケース付)。 溶接作業のスピードアップと、品質管理等の合理化にぜひ必要です。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。
丸棒固定特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら