12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途補修・保護部材に。 材質SUS304 長さ(mm)995 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応。 取手部にスベリ止め加工。
用途鉄製門扉・鉄製建具。 寸法a(mm)75 寸法C(mm)16
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製なので耐食性や耐熱性に優れています。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工を施しています。
用途木製門扉・木製建具。 寸法H(mm)4.8 寸法d(mm)57 寸法a(mm)75 寸法C(mm)16
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大形扉などのより強度の必要とする個所に最適です。 受座の穴径を従来品より大きくし取り付け後のズレに対応しました。 取手部にスベリ止め加工を施しています。
用途大型鋼製門扉・鋼製建具。 寸法H(mm)4.8 寸法d(mm)50 寸法a(mm)120
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。 ホース等の一時的な掛け置きに使用。 種別プレートフック 材質ステンレス(SUS304) 種類プレートフック
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS304ステンレスで錆に強い。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 進入防止ロープの設置にも。 径(mm)9 幅(mm)38 内径(mm)21 材質ステンレス(SUS304) 頭部形状丸型
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。 適合材鉄・ステンレス 材質(チップ)サーメット 材質(座金)合金工具鋼
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。ステンレスの丸棒から削り出しで製造しており、高級感のある挽目を残した加工によりステンレス独特の質感に仕上がっています。
仕様軽量物用 材質ステンレス(SUS303) 頭部径(Φmm)15 2018年トラスコ掲載ページ2 0424
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンスと高い耐久性を実現した1.2mm刃厚の切断砥石です。一級砥粒100%WAに独自技術の加工を施し、高い耐摩耗性と切れ味を実現しました。安全性を高めるために両面8目125gガラスクロス補強を採用し破壊耐性を有します。
用途ステンレス、鉄、アングル、丸棒、一般鋼材の切断に。 トラスコ品番360-3043 粒度(#)46 砥材WA 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 硬度R 外径(Φmm)107 刃厚(mm)1.2 最高使用周速度(m/s)76
1箱(10枚)
819 税込901
当日出荷

刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。 材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で錆にくい。 堅牢、軽便で携帯に便利です(吊り下げケース付)。 溶接作業のスピードアップと、品質管理等の合理化にぜひ必要です。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

火花・粉塵が少なく、カケ・バリ・カエリが出にくいです。耐久性に優れた超硬質合金サーメットチップ採用で切断コストを低減します。スピーディーな切断で作業性が抜群です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、ステンレス鋼・電線管、丸・角パイプ、寸切ボルト、鉄管、鉄筋、一般軟鋼材、アルミサッシ、銅管、真鍮棒などの切断に。 刃数36 外径(Φmm)180 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.8 トラスコ品番400-4531 材質台金:高炭素鋼、チップ:サーメット 質量(g)260 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)鉄鋼6
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)