マジック式のテープでウエスト幅が調整できるため、体の大きな方でも着用可能です。
用途交通整理。建築現場。鉄道保線区作業。
材質ポリエステル
色ブラック
マジック式のテープにて肩・胴回りのサイズ調整が可能です。
反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。
用途工事・建築現場。交通整理。
材質(本体)ポリエステル、(反射材)ガラスビーズ
幅(mm)(反射材)50
質量(g)93
着丈(cm)60
胴回り(cm)90~130
夏場に使用するファン付きベストに干渉しない安全ベストです。伸縮性もあり作業の負担になりません。マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。
用途工事・建築現場。交通整理。
材質本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズ
サイズフリー
着丈(cm)42
RoHS指令(10物質対応)対応
胴回り(cm)90~130
着丈とウエスト幅が調整できるため、体の大きい人でも着用可能です。
用途交通整理、建築現場など。
幅(mm)15
材質/仕上ポリエステル
質量(g)117
着丈(cm)50
マジック式のテープでウエスト幅が調整できるため、体の大きな方でも着用可能です。ベストを着たまま作業がしやすいショートタイプです。夏場に使用するファン付きベストに干渉しない安全ベストです。
用途交通整理。建築現場。鉄道保線区作業。
材質ポリエステル
色ブラック
16個のLED付きで視認性がアップします。
点滅と点灯がボタンひとつで切り替えができます。
単3電池でご使用できます(電池別売)。
用途交通整理、建築現場、鉄道保線区作業
種類ベスト型
質量(g)310
幅(cm)110~130
着丈(cm)60
LEDランプあり
LED使用数(個)16
マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。
用途工事・建築現場。交通整理。
材質本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズ
着丈(cm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
胴回り(cm)90~130
10着入のお買い得パックです。マジック式のテープでウエスト幅が調整できるため、体の大きな方でも着用可能です。
用途交通整理。建築現場。鉄道保線区作業。
材質ポリエステルメッシュ、反射材PVC
肩幅(cm)61.5
着丈(cm)60
胴回り(cm)110~130
胴周りが大きい人向けの胴周り延長パッドです。面ファスナーで簡単に延長することが可能です。安全ベストTMVシリーズと同じ生地を使用しています。
用途工事・建築現場。交通整理。
材質本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズ
縦(mm)120
横(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。高視認な70mm幅の反射材付です。メッシュ部は破れにくいラッセル構造なので、ハードな場所での使用にも向いています。
用途交通整理。工事・建築現場。鉄道保線区作業。
材質本体:ポリエステル(100%)、反射材:PVC
質量(g)158
2018年トラスコ掲載ページ6 0482
前面に8灯、背面に8灯の赤青交互点滅LEDが付いているため、通常の夜間のみでなく雨や霧の際にも視認性が高いです。ウエストの幅の調整が可能です。単3電池3本でご使用できます。(電池別売)単3電池4本でご使用できます(電池別売)
用途交通整理に。建築現場に。鉄道保線区作業に。防犯パトロールや警備用に。一般作業現場用に。
色(本体)黒
LEDランプあり
材質本体:ポリエステル、反射材:PVC
質量(g)269
2018年トラスコ掲載ページ6 0478
A4サイズの用紙などを任意で入れることができます。
ポケットのファスナーが下向きのため雨水が浸入しにくくなっています。
用途交通整理・建築現場・各種訓練。
トラスコ品番819-5038
材質(本体)ポリエステルメッシュ、(両面ポケット)PVC、(ファスナー)PP
質量(g)105
幅(cm)45
着丈(cm)70
色(本体)オレンジ
1着
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード