旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等トラスコ品番257-3505材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)、取付部:SPCC、軸:SWCH、レバー:ナイロン6タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)11取付高H(mm)77取付ピッチY(mm)26取付穴径P(mm)6許容荷重(daN)40取付座A(mm)38車輪径D(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)26取付座B(mm)38