¥1,798~税込¥1,978~
1袋ほか
当日出荷
用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。厚さ(mm)7材質/仕上綿布使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー

¥2,498~税込¥2,748~
1枚ほか
当日出荷
白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。
ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。厚さ(mm)10材質/仕上麻+綿布使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト

¥2,998税込¥3,298
1個
当日出荷
ダイヤモンド砥粒が、均一に分散しているため、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。
用途プラスチック金型などの最終仕上げ。フェルトバフなどでご使用ください。仕様油溶性のペースト適合鏡面ラップ用質量(g)5

¥1,898税込¥2,088
1個
当日出荷
仕上研磨用です。
用途フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷取りおよび鏡面仕上げに、真鍮、鍛造品、鉄鋼、ステンレスなど適合材真鍮、鍛造品、鉄鋼、ステンレスなどトラスコ品番773-7823寸法(mm)135×45×30質量(g)430

¥179~税込¥197~
1個
当日出荷
幅(mm)32厚さ(mm)1.5寸法D2(mm)6.3穴径(Φmm)3.2材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨

¥1,298税込¥1,428
1個
当日出荷
中仕上研磨用です。
用途フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷取りおよび鏡面仕上げに、ステンレス、銅など適合材ステンレス、銅などトラスコ品番773-7751寸法(mm)135×45×30質量(g)347

¥649~税込¥714~
1個
当日出荷
ステンレス性で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴あり

¥4,598~税込¥5,058~
1箱(5個)
当日出荷
シャープな切れ味、美しい研磨ができるサイザル(麻+綿)バフです。
油脂研磨剤を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨、下地研磨に使用します。
鏡面仕上げ前のペーパー目潰しに最適です。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下地研磨。軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど

¥729税込¥802
1個
当日出荷
下地研磨用です。
用途フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷取りおよび鏡面仕上げに、鉄、黄銅、アルミ適合材鉄、黄銅、アルミトラスコ品番773-7831寸法(mm)135×45×30質量(g)292

¥8,498~税込¥9,348~
1個
当日出荷から9日以内出荷
液中(油・水等)での使用が可能です。
取付ねじ2-M6深さ8仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ

¥749~税込¥824~
1本
当日出荷から翌々日出荷
必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械、車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)

¥469~税込¥516~
1個
当日出荷から翌日出荷
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
スリワリ付でコイン締めなども可能です。
用途配分電盤、分電盤、制御機器など。材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形仕上(めねじ)鏡面バフ研磨取付部抜け止めナイロンワッシャー付材質(取付部)ステンレス(SUS303)

¥2,498~税込¥2,748~
1個
当日出荷
粗仕上げ用で切れ味があり、傷うねりを除去する工程に効果があります。
用途自動車、バイクのマフラー、スマートフォン、貴金属、時計、人工関節、メガネフレームなどの研磨に。2018年トラスコ掲載ページ5 1024仕様チタン用。、積みサイザルバフに塗布して使用します。、積みサイザルバフに塗布し、粗仕上げ用として使用します。、茶カツ仕上げバフなどに塗布して使用します。材質シリコンカーバイト、酸化アルミニウム高さ(mm)30奥行(mm)45間口(mm)135間口W×奥行D×高さH(mm)135×45×30

¥249~税込¥274~
1個
当日出荷から翌々日出荷
壁面に鏡・アクリル板などを取り付ける際の装飾用キャップです。ワンポイントで目立たせたい時に最適です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。2018年トラスコ掲載ページ2 0420

¥37,980~税込¥41,778~
1本
当日出荷
防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。直径(Φmm)25使用温度(℃)上限80外装ステンレス(SUS316L)タップサイズM6・深さ8mm(両端)マグネットネオジム系希土類磁石表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)1.2

¥31,980税込¥35,178
1台
当日出荷
ミニサイズのダブルアクションサンダーで狭い個所や小研磨に最適です。指でレバー操作ができるため操作性が高いです。バフによる小面積の磨き作業も可能です。
用途金属などの小面積の仕上げ研磨作業に。小面積のフェザーエッジ出し、パテ研ぎ作業に。バフを使用しての磨き作業に。高さ(mm)95ねじ径パッド:5/16-24UNF口金1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)83空気消費量(m3/min)0.28排気方式後方ホース取付口G1/4使用エアーホース内径(Φmm)6オービットダイヤ(mm)3

¥32,980税込¥36,278
1台
当日出荷
小型軽量で取り回し抜群です。狭い個所をスピーディーに研磨できます。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。
用途金属などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。アルミやエンジン部品のバリ取り、樹脂研磨、塗膜はがし作業に。バフを使用しての磨き作業に。付属品マジックパッド、カップリングトラスコ品番256-6791幅(mm)偏心:3全長(mm)185奥行(mm)48ねじ径(mm)パッド:6無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)85ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.38排気方式前方ホース取付口G1/4パッドサイズ(mm)48口金寸法(mm)1/4

¥10,980~税込¥12,078~
1本
当日出荷
防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3

¥2,198~税込¥2,418~
1本
当日出荷から翌日出荷
必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)仕様穴ナシ

¥1,998~税込¥2,198~
1個
当日出荷
スプリング入りなので開きっぱなしにならず、自然と閉まる方に戻っていきます。
材質ステンレス(SUS304)表面処理鏡面バフ研磨仕上げ取付け方法木ねじ(別売)

¥99,980~税込¥109,978~
1本
当日出荷
防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。材質マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)1.0

¥119,800~税込¥131,780~
1本
当日出荷から9日以内出荷
防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。材質マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)1.2

¥559~税込¥615~
1個
当日出荷
壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。2018年トラスコ掲載ページ2 0416
関連キーワード