仕切板が固定しているタイプです。
フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)5
仕切りあり
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
関連キーワード