「仕切板 トラスコ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途荷の区分に有効です
色オイスターホワイト
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
板厚(mm)1
トラスコ品番465-2665
適合機種VRタイプ
材質スチール
幅(mm)106
高さ(mm)65
品名デバイダー
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥749
税込¥824
5日以内出荷
ABS永久帯電防止樹脂使用により、ホコリが付きません。裏面に滑り止めシートを貼り付けている為滑りません。小分類に便利です。
材質/仕上ABS樹脂
タイプ帯電防止樹脂タイプ
高さ(mm)40
間口(mm)80
色ホワイト
奥行(mm)200
トラスコ品番114-5857
材質ABS樹脂
質量(g)441
1セット(10枚)
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
整理ボックス用の仕切板です。段ボール製ですので汚れたら気軽に交換可能です。
用途デスク内の整理ボックスとして。
トラスコ品番256-4081
適合本体TDSBX-1、2、3
材質段ボール
厚さ(mm)1.5
色茶
1個
¥55
税込¥61
当日出荷
軽量棚の縦仕切板を簡単に固定できます。
用途縦仕切り付軽量棚に使用。
トラスコ品番329-5001
色ホワイト
高さ(mm)(オス/メス)15/7.5
質量(g)0.85
頭径(mm)13
径(mm)13
1個
¥16
税込¥18
当日出荷
部品の区別に便利です。取り外しも簡単で、持ち運びが便利です。小(容量3L)、大(容量5L)の2種類です。
材質ABS樹脂
材質/仕上AS再生樹脂100%使用
高さ(mm)108
透明タイプは中身が簡単に確認できます。
F型タイプで互いに積み重ねが可能です。
上部内側に仕切板を受ける溝付きです。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
材質/仕上ポリプロピレン
フタなし
外寸法・幅(mm)424
外寸法・奥行(mm)291
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
引出しは再生樹脂100%
材質AS樹脂
材質PS樹脂
色透明
奥行(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種VE5S・6S・7S・9S型
材質スチール
幅(mm)475
ピッチ(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
TRUSCOプロツールボックス用の仕切り板です。
用途TTB-800、TTB-802、TTB-905用。
材質(本体)PP
2018年トラスコ掲載ページ4 2053
材質スチール
仕様縦1枚・横2枚
付属品仕切板取付金具:縦用・横用各2本
取付ピッチ(mm)50
フレックスワゴン用仕切板セット
材質スチール(メラミン焼き付け塗装)
セット内容仕切り板W600用2枚、D400用2枚
質量(kg)1
高さ(mm)(仕切)67
取付ピッチ(mm)50
適合寸法(mm)(棚板)W600×D400用
仕切板付の場合も、自由に仕切板を移動できます。棚板は、表裏使用できます。上下移動は50mmピッチで可能です。
付属品パーテーション 6枚、デバイダー 18枚
トラスコ品番263-8977
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
色ホワイト
高さ(mm)800、こぼれ止め:50
奥行(mm)400
間口(mm)600
段数3段
棚板仕切板付棚板
均等積載量(kg/段)80
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)250
棚板調整ピッチ(mm)50
1台
¥73,980
税込¥81,378
9日以内出荷
荷物の区分けに使用します。任意の位置に置いて使用できます。
用途軽量ボルトレス棚TSUG型用棚部材。
色ブラック
高さ(mm)240
間口(mm)180
6倍に発泡したシートを使用しているため、緩衝性があり手に優しい製品です。
材質ポリプロピレン(PP)4倍発泡体
厚さ(mm)5
色ブルー
材質スチール
仕様仕切板横2枚
付属品仕切板取付金具(横用):2本
取付ピッチ(mm)50
材質スチール(メラミン焼き付け塗装)
ピッチ(mm)(仕切幅)50
仕切り縦仕切2枚
フレックスワゴン用仕切板セット
材質スチール(メラミン焼き付け塗装)
セット内容仕切り板W750用2枚、D500用2枚
質量(kg)1.2
高さ(mm)(仕切)67
取付ピッチ(mm)50
適合寸法(mm)(棚板)W750×D500用
薬ビンを倒れないように仕切ります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×418×130
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
仕切板を使用することにより、細かな製品の管理が容易になります。F型タイプで互いに積み重ねが可能です。上部内側に仕切板を受ける溝付きです。透明タイプは中身が簡単に確認できます。ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。互いに積み重ねが可能です。F-5コンテナー専用短手仕切板です。長手仕切板はF-12短手を使用します。
用途別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
トラスコ品番855-4948
材質ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)
質量(g)49
2018年トラスコ掲載ページ8 0735
1枚
¥249
税込¥274
当日出荷
適合機種LVE型
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種軽量キャビネット WVRタイプ
材質スチール
幅(mm)399
色グリーン
タイプパーテーション
品名パーテーション
RoHS指令(10物質対応)対応
適合本体深型A4-10
材質PS樹脂
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ