透明タイプは中身が簡単に確認できます。互いに積み重ねが可能です。小物部品管理が容易です(専用仕切板別売)
トラスコ品番819-1171
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.63
フタ別売
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)74
外寸法・奥行(mm)280
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)248
有効内寸法・高さ(mm)62
有効内寸法・幅(mm)369
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
TTC2型用の仕切り板です。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
適合コンテナTTC-2-TM
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.63
フタなし
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)74
外寸法・奥行(mm)280
コンテナ種類ベタ目
適合フタTTC-F
有効内寸法・奥行(mm)248
有効内寸法・高さ(mm)62
有効内寸法・幅(mm)369
質量(g)280
外寸法・幅(mm)396
外寸法・高さ(mm)19.9
外寸法・奥行(mm)276
透明タイプは中身が簡単に確認できます。
F型タイプで互いに積み重ねが可能です。
上部内側に仕切板を受ける溝付きです。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
コンテナ種類ベタ目
仕切板を使用することにより、細かな製品の管理が容易になります。F型タイプで互いに積み重ねが可能です。上部内側に仕切板を受ける溝付きです。透明タイプは中身が簡単に確認できます。ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。互いに積み重ねが可能です。F-5コンテナー専用短手仕切板です。長手仕切板はF-12短手を使用します。
用途別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
トラスコ品番855-4948
材質ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)
質量(g)49
2018年トラスコ掲載ページ8 0735
1枚
¥269
税込¥296
当日出荷
ローパーテーションを連結して使用する際の部品です。
パーテーション(別売)の枠上部のキャップを外すと内側には星形の溝がついており、この溝と連結樹脂についているリブ(45度ピッチ)をかみ合わせることによってレイアウトの角度を設定します。
仕様簡易固定連結樹脂セット
材質樹脂成型品
仕切板取り付け溝を30mmピッチで刻んでいます。
トラスコ品番510-6389
材質スチール(メラミン焼付塗装)
色ネオグレー色
高さ(mm)10
奥行(mm)372
間口(mm)859
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)60
1枚
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
関連キーワード