メラミン化粧板共巻きの天板です。
折りたたみ式ですので、収納時も省スペースになります。
仕様脚部/スチール26mm角(焼付塗装)、完成品、下棚付
高さ(mm)700
構造フラッシュ構造
キャスターなし
材質(天板)メラミン化粧板
色(天板)チーク
天板厚さ(mm)28
並行スタッキングできる省スペースの会議用テーブルです。幅550mmまでのミーティングチェアが3脚まで並べられます。左右に操作レバーがありどちらからでも天板を折りたたむことができます。
高さ(mm)720
間口(mm)1800
耐荷重(kg)約50
天板厚さ(mm)18
テクセルを使用した、非常に軽い折り畳み会議テーブルです。女性が片手で持つことができます。バネ脚を採用しているため、組立時も折りたたみも簡単に行えます。
用途会議室、ミーティングスペース、イベント時に。
トラスコ品番160-9404
材質/仕上天板:ポリプロピレン(PP)、脚部:アルミ
高さ(mm)700
奥行(mm)450
間口(mm)1800
キャスターなし
色(天板)ホワイト
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1800×450×83
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
テーブル使用中にロックした部分が解除されないよう安全ストッパーが自動でかかります(オートロック機構)。天板の両端に脚があるので脚間が広く、ゆったりと着席できます。折り畳みの際、脚が重ならないため平積みができます。(幅900・1200)
種別折りたたみテーブル
材質天板:低圧メラミン化粧板・フラッシュ構造・PVCエッジ、脚部:スチール25mm角(粉体塗装)・アジャスター付
高さ(mm)700
タイプ下棚なし
キャスターなし
フレーム色ブラック
天板厚さ(mm)28
折りたたみ時高さ(mm)85
関連キーワード