4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)230~380 ノズル口径(Φmm)2.0 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番228-0752 材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ 質量(g)95
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)190~400 ノズル口径(Φmm)2.0 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番228-0761 材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ 質量(g)95
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブロー ノズル口径(Φmm)3.5 エアー取付口Rc1/4 材質(本体)ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体圧縮空気 材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅 常用使用圧力(MPa)1.6 ノズル形状ロング、ストレート型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手持ちのエアダスターを伸縮ノズルタイプにできます。 延長パイプの長さが305~525mmの間で自由に調節出来ます。 先端に各種エアダスターノズル(ねじ径G1/8)の取付ができ、使用用途が大幅に広がります。
トラスコ品番329-4676 全長(mm)305~525 質量(g)108
1個
3,398 税込3,738
当日出荷