9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドの取り替えがワンタッチで簡単。3種類の柄が選べます。ヘッドは、4タイプから選べます。
長さ(mm)1000~1600 トラスコ品番215-1651 質量(g)530 繰り返し・詰め替え対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

全長が可変するので、未使用時はコンパクトにして工具箱などに収納可能です。頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 歯数72 2018年トラスコ掲載ページ4 0248
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮ハンドルのためコンパクトに収納できます。 Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動きます。 また、タイヤ痕がつくのを軽減します。
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイプ伸縮式折りたたみハンドルタイプ 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)390 ハンドル高さ(mm)790 材質(ハンドル)アルミ、(アルマイト加工) 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、省音、立て置き可 材質(ホイール)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)465 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、伸縮、収納可
1台
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

天面に簡易フタがついているため、簡単に収納物の取り出しができます。伸縮ハンドル付で操作がしやすいです。付属でショルダーベルト1本付です。
用途飲料・食品などの保冷に。 付属品ショルダーベルト1本 トラスコ品番257-4138 材質表地:ポリエステル、裏地:エチレン酢酸ビニル(PEVA)、キャスター:プラスチック、タイヤ:樹脂 幅(mm)360 グレー/オレンジ 高さ(mm)330 奥行(mm)300 容量(L)30 アズワン品番65-1986-01 外寸法・高さ(mm)330 収納の目安500mlペットボトル30本、500ml缶40本、350ml缶50本 外寸法・奥行(mm)300 外寸法・間口(mm)360 有効内寸法・間口(mm)330 有効内寸法・奥行(mm)280 有効内寸法・高さ(mm)320
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

操作が確実なスライドオフ機能付です。 ころがすだけで鉄くずを吸着します。 吸着量はΦ1.8×34mmの鉄丸釘で、約350本(250g)です。 吸着物を離す時は柄を最大に延ばし、脱磁レバーを引きます。
用途現場作業/自宅/各種ショップ床の掃除など・屋外修理作業等・鋳物工場のショット玉の回収など 吸着力(N)80 トラスコ品番287-0703 材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:アルミ合金 質量(kg)1.5 材質(本体)アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×95×725~1040 ハンドル長さ(mm)725~1040※ハンドルの伸縮は黒グリップ(右回しで緩む/左回しで閉まる)で調整可能
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

伸縮式のハンドルを装備し250~425mmまで調節可能です。 ジョーは引っ張りプラグにより最大90°の角度まで自由に曲げることができナットを確実につかみます。
用途流し台、洗面台裏のナット回し。 トラスコ品番488-7581 全長(mm)250~425 質量(g)808 適合寸法(mm)10~32
1丁
6,798 税込7,478
当日出荷

双輪のため、安定した測定が可能です。ハンドル部はアルミ伸縮タイプで調節可能です。収納・携帯に便利な収納バッグ(ショルダーバッグ型)付です。
トラスコ品番161-4391 長さ(mm)縮長~全長:510~1060 全長(mm)510~1060 測定範囲1cm~999.99m 車輪径(Φmm)100 質量(g)610 表示桁数5
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。機械組立加工工場に最適です。
用途水・油槽内の切り粉・スラッジなどの除去。狭小部の切り粉研磨粉、落下物の除去。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。 材質マグネット:ネオジム磁石、本体:ステンレス(SUS201)、グリップ:ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ1 1192
1本
8,298 税込9,128
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)