「伸縮磁石」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。マグネット部の向きは自在に変えることができます。(TMHA-605Fのみ)伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
用途金属拾い。
吸着力(N)10
材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ
質量(g)30
マグネット部寸法(mm)11
2018年トラスコ掲載ページ1 1196
強力磁石でビスが落ちません。
マグキャッチの平らな面にビットを数回こすり付けると磁力を弱めることが出来ます。
伸縮機能でビットにフィットします。
用途ドライバーや電動用ビットの磁力アップに最適です。ねじを落とさず、しっかりキャッチします。
全長(mm)19
質量(g)4.5
適合サイズ(Φmm)4.5~5.5
使用可能軸径(mm)4.5~5.5
関連キーワード