縫製距離を従来品より約20%短縮させることにより発塵性を低減させました。手の平部とマチ部の縫い合わせ部分を取り除くことにより、指先の違和感をなくし長時間の作業に最適。
用途弱電、IC、精密機械関連の組立・検査に最適です。
色ホワイト
材質(掌側)表:ポリウレタン100%、裏:ポリエステル100%
厚さ(mm)約0.4
入数(双)10
機能低発塵性
材質(甲)ナイロン100%
環境に配慮し、包装資材を削減した業務用パックです。手のひらに発泡ポリウレタンをコートし、すべり止め効果に優れています。長繊維を使用し、ホコリや糸くずの発生しにくい低発塵性手袋です。柔らかく、手にぴったりフィットし、指先の感覚が生かせるため、より微細な作業に適しています。スムスや綿手袋の代替品としておすすめです。
用途精密機械工業、自動車関連業、弱電機械工業、細かな部品の組立や検査に。
材質手袋部:ナイロン・ポリエステル・その他すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)約0.7
色ホワイト
入数(双)10
機能低発塵性
コーティング手の平コート
クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。
通気性もあるためムレ防止にもなります。
バサルト(玄武岩)繊維を織り込み、耐切創性を向上させました。
手袋全体にカーボンを練り込んでいるため静電気対策にも有効です。
用途自動車関連
ガラス関連
厚さ(mm)1
規格EN388 2003、EN388 2016
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム
滑り止め効果あり
EN388規格EN388(2003)
耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。通気性もあるためムレ防止にもなります。バサルト(玄武岩)繊維を織り込み、耐切創性を向上させました。手袋全体にカーボンを練り込んでいるため静電気対策にも有効です。
仕様(EN388 2003規格)カットレベル:5(参考値)、(EN388 2016規格)カットレベル:X・B
トラスコ品番208-0434
材質手袋部:高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム、すべり止め:ニトリルゴム
厚さ(mm)1
色ブラック/グレー
サイズS
規格EN388 2003、EN388 2016
機能タッチパネル対応、静電気防止、耐切創、低発塵性、通気性
全長(cm)22.5
中指長(cm)7
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム
手のひらまわり(cm)18
色(手首部)ホワイト
ゲージ数13
耐切創性5、X/B
1双
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ケバだちが少なく、低発塵仕様の低温耐熱手袋です。やわらかく作業性に富んでいます。裏地のラッセルメッシュ生地が肌への熱伝導を瞬時に防ぎます。
用途組立作業、検査業務用として。
色ホワイト
材質表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステル
厚さ(mm)1.3
入数(双)1
耐熱温度(℃)(素材瞬間)140
材質(表)ポリエステル(PUラミネート
瞬間耐熱温度(℃)140
2018年トラスコ掲載ページ6 0844
ケバだちが少なく、低発塵仕様の低温耐熱手袋です。やわらかく作業性に富んでいます。裏地のラッセルメッシュ生地が肌への熱伝導を瞬時に防ぎます。
用途組立作業、検査業務用として。
色ホワイト
材質表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステル
厚さ(mm)1.3
入数(双)1
耐熱温度(℃)(素材瞬間)140
材質(表)ポリエステル(PUラミネート
瞬間耐熱温度(℃)140
2018年トラスコ掲載ページ6 0844
関連キーワード