513件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積み重ねることによって、目的に応じて引出しを3段・4段にも段数追加が可能です。
仕様仕切板を取り付けることが可能 トラスコ品番467-3522 適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、NLD型、NLDZ型、AEM型、AWM型、CFW型、HWD型、CLM型 種別カギなし 材質スチール 質量(kg)11 ホワイト 高さ(mm)165 奥行(mm)500 間口(mm)450
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。引出付で簡単に収納できます。
トラスコ品番454-5532 材質本体:スチール ホワイト 高さ(mm)740 奥行(mm)750 間口(mm)1500 均等荷重(kg)300 材質(天板)リノリューム ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 グリーン購入法適合
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷

薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
トラスコ品番467-1341 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷

薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
トラスコ品番467-1252 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷

薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
トラスコ品番467-1139 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番467-0990 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番467-0787 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-0884 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数1列1段 UDK-001W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-1392 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数1列1段 UDK-001 カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
80,980 税込89,078
翌々日出荷

棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-1325 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数1列1段 UDK-001 カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷

棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-1236 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数1列1段 UDK-001 カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷

棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-1121 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数1列1段 UDK-001W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番467-1066 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-1040 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数1列1段 UDK-001W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-0779 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数1列1段 UDK-001W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番467-0906 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-0973 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数1列1段 UDK-001W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
トラスコ品番467-1414 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷

薄型引出し付で、工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
トラスコ品番467-0515 種別組立式 材質(本体)スチール ホワイト 引出し数1列1段 UDK-001W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

薄型引出し付で、工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
トラスコ品番467-0434 種別組立式 材質(本体)スチール ホワイト 引出し数1列1段 UDK-001W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷

薄型引出し付で、工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
トラスコ品番466-9681 種別組立式 材質(本体)スチール ホワイト 引出し数1列1段 UDK-001W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。深めの引き出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。引き出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。
トラスコ品番454-5915 材質本体:スチール 高さ(mm)650~950 奥行(mm)600 間口(mm)1800 均等荷重(kg)150 材質(天板)リノリューム 昇降方式金具調整式 ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 グリーン購入法適合 引出し1列1段 F-1 カギあり
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

薄型引出し付で、工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
トラスコ品番467-0183 種別組立式 材質(本体)スチール ホワイト 引出し数1列1段 UDK-001W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

薄型引出し付で、工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
トラスコ品番466-9789 種別組立式 材質(本体)スチール ホワイト 引出し数1列1段 UDK-001W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

薄型引出し付で、工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
トラスコ品番466-9363 種別組立式 材質(本体)スチール ホワイト 引出し数1列1段 UDK-001W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

薄型引出し付で、工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
トラスコ品番466-9231 種別組立式 材質(本体)スチール ホワイト 引出し数1列1段 UDK-001W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷

薄型引出し付で、工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
トラスコ品番467-0311 種別組立式 材質(本体)スチール ホワイト 引出し数1列1段 UDK-001W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

薄型引出し付で、工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
トラスコ品番466-9533 種別組立式 材質(本体)スチール ホワイト 引出し数1列1段 UDK-001W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

薄型引出し付で、工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
トラスコ品番467-0086 種別組立式 材質(本体)スチール ホワイト 引出し数1列1段 UDK-001W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)740 トラスコ品番458-9009 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)47 均等荷重(kg)300 引出し数1列1段 SD-1 カギあり 材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)900 奥行(mm)750 高さ(mm)740 トラスコ品番458-8932 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)43 均等荷重(kg)300 引出し数1列1段 SD-1 カギあり 材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
209,800 税込230,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)740 トラスコ品番458-9394 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)65 均等荷重(kg)300 引出し数1列1段 SD-1 カギあり 材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)740 トラスコ品番458-9238 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)59 均等荷重(kg)300 引出し数1列1段 SD-1 カギあり 材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)740 トラスコ品番458-9483 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)70 均等荷重(kg)300 引出し数1列1段 SD-1 カギあり 材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
309,800 税込340,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1800 奥行(mm)600 高さ(mm)740 トラスコ品番458-9327 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)60 均等荷重(kg)300 引出し数1列1段 SD-1 カギあり 材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
279,800 税込307,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1500 奥行(mm)600 高さ(mm)740 トラスコ品番458-9165 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)54 均等荷重(kg)300 引出し数1列1段 SD-1 カギあり 材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
259,800 税込285,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1200 奥行(mm)750 高さ(mm)740 トラスコ品番458-9076 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)51 均等荷重(kg)300 引出し数1列1段 SD-1 カギあり 材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)740 トラスコ品番458-8860 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)40 均等荷重(kg)300 引出し数1列1段 SD-1 カギあり 材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。深めの引き出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。引き出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。
トラスコ品番289-1131 種別組立式 グリーン 引出し数1列1段 F-1 カギあり アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式金具調整式 昇降ピッチ(mm)50
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷

高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。深めの引き出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。引き出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。
トラスコ品番289-1107 種別組立式 グリーン 引出し数1列1段 F-1 カギあり アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式金具調整式 昇降ピッチ(mm)50
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷