仕様組立式
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)120
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
材質(キャスター)スチール(クロムメッキ仕上げ)
ストッパーあり(×2)
75mmの小径キャスターなのでお求めやすい価格です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品片袖2段タイプ
トラスコ品番336-4232
材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等積載量(kg/段)上段:60下段:140
適合ストッパーH-100B、HTL01
騒音対策あり
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。
手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。
回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。
天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。
適合ULRT型、CLM型
トラスコ品番240-9607
荷台寸法(幅)(mm)470
特性帯電防止
荷台寸法(奥行)(mm)500
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
仕様組立式
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)
材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には両面テープと木ねじで取り付けします。
付属品木ねじ、両面テープ(レール貼付)
適合(作業台)ULRT型、CLM型
トラスコ品番466-8120
材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチール
幅(mm)12.0×12.0
全長(mm)1500
高さ(mm)12
質量(g)650
タイプ直線用
板厚(mm)1.2
1本
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。
手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。
回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。
天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。
作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。
連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には両面テープと木ねじで取り付けします。
適合ULRT型、CLM型
板厚(mm)1.2
レール寸法(幅×高さ)(mm)12.0×12.0
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。
付属品木ねじ
トラスコ品番466-8146
材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチール
タイプカーブ用
寸法(幅W×高さH)(mm)レール:12.0×12.0
板厚(mm)1.2
カーブ角度(°)R665 1/4
1本
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。
トラスコ品番240-9615
材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール
高さ(mm)73
奥行(mm)500
間口(mm)470
均等荷重(kg)30
1台
¥17,743
税込¥19,517
翌々日出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。
付属品木ねじ
タイプ直線用
板厚(mm)1.2
レール(mm)幅12.0×高さ12.0
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。
ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。
材質(本体)鋼材
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。
ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。
ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。回転台の取付けができます。
トラスコ品番819-1302
材質シャフト、ハンドル、口金:鋼材
幅(mm)171
全長(mm)196
高さ(mm)35
取付穴寸法(mm)13
取付寸法E(mm)126
取付寸法F(mm)132
取付寸法G(mm)131
取付寸法H(mm)158
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
回転台は、金型補修、製品の組み立て等で常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。
大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取扱いが容易です。
軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。
裏面には滑り止めのゴムを付けています。
振動を吸収しやすく、騒音を抑え、製品に傷をつけにくくします。
トラスコ品番519-3842
質量(kg)19
高さ(mm)81
均等荷重(kg)80
1台
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
回転台は、金型補修、製品の組み立てなどで常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。
大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取り扱いが容易です。
軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。
用途に応じて3タイプの天板が選べます。
ストッパー付き
高さ(mm)500
材質(本体)スチール
均等荷重(kg)80
回転台は、金型補修、製品の組み立てなどで常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。
大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取り扱いが容易です。
軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。
用途に応じて3タイプの天板が選べます。
オプションでストッパーも取り付け可能です。
高さ(mm)500
材質(本体)スチール
均等荷重(kg)80
回転台は、金型補修、製品の組み立て等で常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。
大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取扱いが容易です。
軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。
裏面には滑り止めのゴムを付けています。
耐油性、耐溶剤性に優れたゴム材質を使用しています。
トラスコ品番289-1913
質量(kg)17.5
高さ(mm)78
均等荷重(kg)80
アース線の長さ(m)2
表面抵抗値(Ω)2×166
1台
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
回転台は、金型補修、製品の組み立て等で常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。
大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取扱いが容易です。
軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。
裏面には滑り止めのゴムを付けています。
汚れがひと拭きでとれ、割れや傷への耐久性に優れています。
トラスコ品番519-3834
質量(kg)16
高さ(mm)76
均等荷重(kg)80
1台
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
トラスコ品番466-7808
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
トラスコ品番466-7794
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥93,980
税込¥103,378
翌々日出荷
薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
トラスコ品番466-7735
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
トラスコ品番466-7760
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
トラスコ品番466-7727
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
トラスコ品番466-7778
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
トラスコ品番466-7743
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
トラスコ品番466-7786
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
トラスコ品番466-7751
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
関連キーワード