使い勝手の良いシンプルな作業帽です。
用途一般作業全般に。
色ネイビー
サイズフリー
トラスコ品番855-6229
材質綿100%
質量(g)56.7
2018年トラスコ掲載ページ6 0446
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
ひたい部分の汗パッドで作業中に汗が垂れません。速乾性に優れている素材を使用しています。黒色なのでヘルメット着用時も目立ちません。
色ブラック
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル
仕様ヘルメットや帽子のインナーキャップ。
トラスコ品番856-6896
サイズフリー
質量(g)25
2018年トラスコ掲載ページ9 0759
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質脱塩ビ・エラストマー
トラスコ品番116-0826
適合機種TAFシリーズ、TAUシリーズ
質量(g)90
1セット(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 高強度
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
仕様組立式
材質アルミ
天板寸法・奥行(mm)400
エアーメッシュ素材で抜群の通気性があり、暑い時期でも快適に作業が可能です。
用途軽作業、ガーデニング、屋外スポーツに。
トラスコ品番194-8206
材質/仕上ポリエステル100%
色ブラック
サイズフリー
質量(g)90
機能通気性
アズワン品番64-8398-22
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
暗所で光に当たった時のみ反射する、高性能再帰反射コーティング素材「MAGIC FLASH」を使用しています。暗所で目立つので夜間の安全対策に有効です。明るい場所でも目立つ通常の反射材に抵抗がある方でも、シーンを選ばず着用いただけます。表面に撥水加工を施しているので、小雨や軽度の汚れであれば拭き取って清潔にご使用頂けます。屋外でも使用可能です。
用途夜間の安全対策に。建設業、点検・整備、製造業、物流、運搬業、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃などの作業帽として。
トラスコ品番541-9064
材質ポリエステル
色黒
サイズフリー
頭囲(cm)57
つば長さ7.5cm
深さ(cm)約13
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 高強度
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。
オールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ合金
仕様組立式
段数1
天板寸法・幅(mm)400
通気性のよい不織布を使用しているので蒸れません。
来客用のキャップとしても使用できます。
衛生帽のインナーとして装着すれば、より異物混入防止の効果を高めます。
色ホワイト
サイズフリー
仕様使い捨て式
トラスコ品番301-1241
質量(g)400
質量(g/枚)4
1箱(100枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
頭髪落下防止に役立ちます。
メッシュ構造で蒸れにくいクリーン用インナーキャップです。
用途クリーンルーム内での作業に。
色ホワイト
サイズフリー
仕様ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
トラスコ品番489-2593
材質ポリエステル
質量(g)13
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
弱アルカリ性洗濯用合成洗剤(綿、麻、合成繊維用)です。重質で頑固な油汚れなど一般洗剤では落とせない汚れでも素早くキレイに落とします。油脂、食品、血液などで汚れたタオル、フキン、調理服などもパワフルに洗い上げます。濃縮タイプです。(水30Lに対し20ml使用)
液性弱アルカリ性
トラスコ品番408-9979
材質容器:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリエチレン(PE)、ラベル:ポリプロピレン(PP)
形状液体
質量(kg)4.8
容量(L)4.5
1個(4.5L)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスターです。作業用踏台用のスプリングキャスターです。TSF手すり仕様2段に対応します。4個1セットです。
用途作業用踏台の移動に。
材質アルミ、ゴム
浅型タイプです。
後部がゴムになっておりフィット性に優れた商品です。
用途クリーンルーム内での作業に。
サイズフリー
仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
材質ポリエステル
質量(g)60
通気性が良く、ムレにくいです。毛髪の脱落を防止します。
用途食品工場など。
材質不織布(1層)
サイズフリー
タイプ使い捨て
耳まで覆う深型タイプです。
おでこの紐部分で調整が出来るフィット性に優れた商品です。
用途クリーンルーム内での作業に。
サイズフリー
仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
材質ポリエステル
質量(g)60
天板が縞板のため、従来の条入りアルミ形材にくらべて滑り止め効果があります。
側面の支柱材と布わくはアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
仕様組立式
天板寸法・幅(mm)400
ユニチカの立体編物キュービックアイ[[R上]]を使用し、まさかの時の衝撃を和らげます。通常の布製の帽子に比べ、約27%の衝撃緩和効果があります。特殊立体ハニカム構造により優れた通気性と軽量感を実現し、爽快・快適に着用できます。お手持ちの帽子に簡単に装着してご着用して頂けます。
用途倉庫作業、工場内作業に。
トラスコ品番160-6692
色黒
質量(g)40
1枚
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。空間になじむオールブラックタイプ
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ
天板寸法・幅(mm)400
GKLB用の取り換えパーツです。
材質(本体)特殊鋼
適合機種GKLB-300、400、600
トラスコ品番855-1280
質量(g)126
品名キャップ・リング
2018年トラスコ掲載ページ4 1781
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
通気性が良く、ムレにくいです。毛髪の脱落を防止します。
用途食品工場など。
材質不織布(1層)
サイズフリー
タイプ使い捨て
GHLB用の取り換えパーツです。
材質(本体)特殊鋼
適合機種GHLB-300、400、600
トラスコ品番855-1278
質量(g)135
品名キャップ・リング
2018年トラスコ掲載ページ4 1781
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
工具不要で簡単に装着できます。
木工用、金工用共通です。
材質中炭素鋼(S45C)
踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
トラスコ品番855-7682
材質アルミ
段数2
2018年トラスコ掲載ページ7 1168
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
仕様踏面タイプ:高強度タイプ
材質アルミ合金
段数1段
段高(mm)300
最大使用質量(kg)150
GHLB用の取り換えパーツです。
材質(本体)特殊鋼
適合機種GHLB-300、400、600
トラスコ品番855-1279
質量(g)643
品名ねじ・キャップ・リング
2018年トラスコ掲載ページ4 1781
1セット(3個)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
GKLB用の取り換えパーツです。
材質(本体)特殊鋼
適合機種GKLB-300、400、600
トラスコ品番855-1281
質量(g)512
品名ねじ・キャップ・リング
2018年トラスコ掲載ページ4 1781
1セット(3個)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
仕様踏面タイプ:高強度タイプ
材質アルミ合金
段数1段
段高(mm)250
最大使用質量(kg)150
作業用踏台用のスプリングキャスターです。
TSF1段2段に対応します。
人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスター
用途作業用踏台の移動に
材質アルミ、ゴム
トラスコ品番770-8815
適合機種TSF-153、TSF-163、TSF-256、TSF-257、TSF-266
質量(g)1400
1セット(4個)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
トラスコ品番855-7683
材質アルミ
段数3
2018年トラスコ掲載ページ7 1168
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)600
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
仕様踏面タイプ:高強度タイプ
材質アルミ合金
段数1段
段高(mm)500
最大使用質量(kg)150
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
トラスコ品番301-1933
種別組立式
材質(本体)スチール
色グリーン
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
トラスコ品番301-1925
種別組立式
材質(本体)スチール
色グリーン
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
トラスコ品番301-1917
種別組立式
材質(本体)スチール
色グリーン
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
トラスコ品番301-1887
種別組立式
材質(本体)スチール
色グリーン
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
トラスコ品番301-1968
種別組立式
材質(本体)スチール
色グリーン
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
トラスコ品番301-1941
種別組立式
材質(本体)スチール
色グリーン
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
トラスコ品番301-1909
種別組立式
材質(本体)スチール
色グリーン
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥50,980
税込¥56,078
翌々日出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
トラスコ品番301-1895
種別組立式
材質(本体)スチール
色グリーン
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
トラスコ品番301-2379
種別組立式
材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ダップ樹脂
厚さ(mm)(マット)2
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ