83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
用途作業台や棚のマットに 材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)2
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。
用途作業台や棚のマットに。 材質天然ゴム 厚さ(mm)5
1枚ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

カッターナイフ使用後も切り跡が目立たず、紙のカットに最適です。のりや接着剤が付きにくく、作業効率が大幅にアップします。再生オレフィン樹脂を70%使用した環境にやさしいカッティングマットです。両面使用ですので、2倍使えるお得なタイプです。
材質/仕上裏表面/軟質オレフィン系樹脂 中芯/再生硬質オレフィン系樹脂 繰り返し・詰め替え対応
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業台天板の傷、汚れ防止に使用します。天然ゴム板を使用しています。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0680 幅(mm)900 高さ(mm)5 奥行(mm)700 最大積載量(kg/個)50
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。 厚さ(mm)3 長さ(mm)2000 材質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10~60
1巻ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

再生オレフィン樹脂を使用した環境に優しいカッターマットです。作業効率が良い最小5mm刻みの目盛印刷が施されています。
用途カッターを使用する際に下に敷くカッターマットです。 材質再生オレフィン系樹脂 厚さ(mm)2 繰り返し・詰め替え対応
1枚
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。 孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。 種別ノンスリップマット ブラック 材質天然ゴム 穴径(Φmm)約25
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車の整備作業時に硬いコンクリートから膝を守ります。 高密度フォームが3層構造になっている、膝に心地良いマットです。 持ち運びに便利なハンドル付きです。
材質EVA樹脂 寸法(横×縦×厚さ)(mm)460×270×30 質量(g)190
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。 耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。 エレリーク敷設床の抵抗は2×10[[の6乗]]Ω程度です(電極面積28.26[[平米]])。 カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。 脚部はホワイト色です。 アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に最適です
1台ほか
53,980 税込59,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
種別組立式 材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ダップ樹脂 厚さ(mm)(マット)2 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。
種別組立式 材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂 厚さ(mm)(マット)5 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強い吸着力でズリ落ち、滑りを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。車の荷台、トランクでの滑り止めに。 種別ノンスリップマット 材質塩化ビニール(PVC) 使用温度範囲(℃)-10~60
1個ほか
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

回転台は、金型補修、製品の組み立て等で常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。 大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取扱いが容易です。 軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。 裏面には滑り止めのゴムを付けています。 振動を吸収しやすく、騒音を抑え、製品に傷をつけにくくします。
トラスコ品番519-3842 質量(kg)19 高さ(mm)81 均等荷重(kg)80
1台
83,980 税込92,378
7日以内出荷

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。
仕様帯電防止マット張 種別組立式 材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧 アース線の長さ(m)3 表面抵抗値(Ω)2×106Ω アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自動車の整備作業時に硬いコンクリートから膝を守ります。スリット入りできれいに折り畳め、作業にあわせて高さや広さの調整ができます。 EVA材を用いた薄くて軽くて、クッション性に富んだ作業用マットで、低くて狭い作業現場や冷たく硬いフロアでの膝立ちの作業等に最適です。 付属の面ファスナーを使用すれば折り畳んだ状態で固定でき、収納に便利です。
材質EVA樹脂 寸法(横×縦×厚さ)(mm)1150×460×30 質量(g)900
1枚
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様手動 高さ(mm)33
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

立ち作業の足元に敷く疲労軽減マットです。 クッション性に優れた厚みのあるマットです。 グリップ力にも優れ、棚上の滑り止めとしてもご利用いただけます。
用途足元の滑り止め。棚上の滑り止め。 種別ノンスリップマット 幅(mm)610 長さ(mm)1730 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(kg)1.2 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1730×610×6
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で軽量、移動もらくらく。ゴムマット付きで滑り防止。ワイドな踏面(幅425×奥行340)で足もと安心。アジャスター使用で段差のある床面にも対応。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ 仕様組み立て式 設置寸法・幅(mm)485 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)425
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイント式で簡単に組み立てることができます。フォークリフトや台車などでマットの上を走行できるハードタイプです。重量物によるキズ、汚れから床を守ります。縁駒を付けることで、より安全・快適に使用できます。
用途倉庫・工場の荷物運搬・搬入口作業場の床保護用に。重量物からの床の保護用に。 トラスコ品番244-2429 アズワン品番65-2022-08 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地などでのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。 トラスコ品番245-1985 種別ノンスリップマット 材質天然ゴム 厚さ(mm)22 質量(kg)1.7 ブラック 穴径(mm)約25 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(長辺×短辺)(mm)400×600
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

高さ調節が652~952mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。 エレリーク敷設床の抵抗は2×10[[の6乗]]Ω程度です(電極面積28.26[[平米]])。 カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。 脚部はホワイト色です。 アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に最適です アース線の長さ(m)3 昇降ピッチ(mm)50
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。 仕様5mm厚ゴムマット張り 種別組立式 材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりが無く、安定した使用ができます。縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。アルミ溶接構造で堅牢で軽量です。
用途物流センター・オフィス・店舗などでの作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ合金 材質アルミ合金 2018年トラスコ掲載ページ7 1166 天板寸法・幅(mm)300
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1mm厚のミナフォーム(発泡ポリエチレン)にポリエチレンフィルムを熱ラミネートで貼った薄手養生材のブルーマットです。従来の養生シート(2mm厚)よりも軽くコンパクトで持ち運びに便利です。使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。建築現場の床養生や梱包資材としての用途に適しています。
用途建築現場の床養生として。引越作業時の床や壁の養生として。 トラスコ品番666-4561 材質クッション部分(白):ポリエチレン(PE)、フィルム部分(青):ポリエチレン(PE) 幅(mm)1000 厚さ(mm)1 ブルー 長さ(m)30 幅(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

ジャバラマット トラ柄 TRUSCO 動画あり
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。 形状平型 イエロー×ブラック 材質EVA樹脂 厚さ(mm)9 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャバラマットスリム TRUSCO 動画あり
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。 フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。 材質EVA樹脂 厚さ(mm)5 形状波型
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚み15mmなので、砂利の上でも地面からの冷気や凹凸も気になりません。地面からの熱気、冷気、湿気を遮ります。折りたたみ式で、使用時はフラットに、使用後はコンパクトに収納できます。座る面と裏面が重ならないのでいつでも清潔に保つことができます
用途避難時のマットとして。外作業時の作業マットとして。 材質発泡ポリエチレン、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム 長さ(mm)1800 厚さ(mm)15
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。ご希望の長さにマットを繋げる事が可能になります。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。 種別ノンスリップマット 幅(mm)70 長さ(mm)70 ブラック トラスコ品番855-7633 材質天然ゴム 質量(g)30 穴径約25mm 2018年トラスコ掲載ページ9 0580
1個
389 税込428
当日出荷

均一で安定した導電性能です。 反射が少なく目が疲れにくい、つや消し表面仕上げです。 柔らかく反りがおこりません。 耐熱仕様の為半導体や電子部品など静電気対策を必要とする作業台や、はんだ付け作業に適しています。 作業台天板に多いアイボリー色でワークがはっきり視認できます。
用途作業台、保管庫、ワゴンなどのマットとして使用します アイボリー 厚さ(mm)2 材質表面:静電気拡散性ゴム、裏面:導電性ゴム 質量(kg)27 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10 表面抵抗値(Ω)106~107
1巻
56,980 税込62,678
当日出荷

地面からの熱気、冷気、湿気を遮ります。折りたたみ式で、使用時はフラットに、使用後はコンパクトに収納できます。使用シーンに応じて、アルミ面と不織布面の使い分けが可能です。座る面と裏面が重ならないのでいつでも清潔に保つことができます
用途避難時のマットとして。外作業時の作業マットとして。 材質発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム、PET・PE混合不織布 長さ(mm)1800 厚さ(mm)8
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地面からの熱気、冷気、湿気を遮ります。折りたたみ式で、使用時はフラットに、使用後はコンパクトに収納できます。スリットの幅が狭いので持ち運びや収納に便利なスリムタイプです。座る面と裏面が重ならないのでいつでも清潔に保つことができます。使用シーンに応じて、アルミ面と不織布面の使い分けが可能です。
用途避難時のマットとして。外作業時の作業マットとして。 材質発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム、PET・PE混合不織布 長さ(mm)1850 厚さ(mm)5
1枚
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のマットと違い、天然繊維を使用した環境配慮型商品です。油だけでなく、水分も吸収する万能型マットです。工場出入り口、作業場通路で靴裏油や飛散油の吸着に最適です。
用途オイル・水用。立ち仕事のクッション材として疲労防止に。工場内の通路でのカーペットとして。 吸収量(油)81.6L/巻 グレー 幅(mm)900 長さ(m)25 厚さ(mm)2 質量(kg)5.6 トラスコ品番392-5986 種別オイル/水用 材質天然繊維主体(ウール)、ポリプロピレン タイプロールタイプ 吸油量(L/m2)3.2
1巻
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイント式で簡単に組み立てることができます。フォークリフトや台車などでマットの上を走行できるハードタイプです。重量物によるキズ、汚れから床を守ります。縁駒を付けることで、より安全・快適に使用できます。
用途倉庫・工場の荷物運搬・搬入口作業場の床保護用に。重量物からの床の保護用に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
599 税込659
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRUSCO導電マット
RoHS
マットの表面層で放電しないように静電気を取り込み、最下層から電気が出るようになっています。スナップボタン付きで、アース接続コードが使用できます。人体の静電気を安全に取り除くことができます。
用途作業台の静電気対策に。 材質表面(緑色):静電気拡散ニトリルゴム、裏面(黒色):導電ニトリルゴム 厚さ(mm)2 表面層:緑、最下層:黒 表面抵抗値(Ω)1×10[[の6乗]]~10[[の9乗]]Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチフィラメントや紡績糸の表裏地組織と、適度な剛性を有するモノフィラメントの連結糸で構成された三次元立体編物のマットです。クッション性、通気性、保温性、体圧分散に優れ、各種のクッション材料に使えます。有孔構造のため、マットにゴミが溜まりにくく、清掃がしやすいです。
用途立ち作業の多い場所での疲労軽減マットとして。寝具やイスのムレ防止に。 仕様裏面滑り止め加工あり トラスコ品番256-7119 材質ナイロン・ポリエステル 厚さ(mm)6 質量(kg)1.2 寸法(幅W×長さL)(mm)1900×1000
1枚
17,980 税込19,778
翌日出荷

ジャバラマットスリム トラ柄 TRUSCO 動画あり
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。 形状平型 イエロー×ブラック 材質EVA樹脂 厚さ(mm)5 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
1枚
6,698 税込7,368
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。 材質/仕上外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)内材:セラミックブランケット 連続耐熱温度(℃)1000 瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャビネットの棚や作業台上の器具の滑りを防ぐマットです。 ご使用サイズに合わせてハサミでカットできます。 抗菌・防カビ加工で清潔にご使用できます。
材質塩化ビニル 厚さ(mm)3 使用温度範囲(℃)-10~60
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防音シートの中で一番の強度を誇るシートです。焼却時に発生するダイオキシン類を低減できます。高強度・高耐候性で長期間の反復使用が可能です。ハサミ・カッターナイフなどで容易に裁断可能で使用場所に応じた大きさや形に加工できます。超軽量で施行時の作業負荷が低減します。
用途建設工事・ビル解体工事・パイル工事 質量(kg)6.6 材質シート:ポリオレフィン、ハトメ:真鍮(内径:12mm)、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP) 形状折りたたみタイプ 特性防音、耐候 トラスコ品番415-6293
1枚
38,980 税込42,878
当日出荷

ジャバラマット TRUSCO 動画あり
裏面に粘着剤が付いているので直ぐに貼付施工ができます。 複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。 H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。 イエロー 材質EVA樹脂 タイプ裏面粘着付
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)