マスク・メガネ併用可(一部大型めがねを除く)。レンズ交換可。ブリスター仕様。通気孔付で曇りにくい。
用途研磨作業、グラインダー軽作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱い作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等。
機能マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、通気孔付
形状ゴグル型
材質(レンズ)セルロース
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(バンド)レーヨン
スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
倍率15倍
レンズ径(Φmm)21
トラスコ品番276-8534
材質/仕上レンズ材質:ガラス
質量(g)15
種類スケールルーペ
測定範囲(mm)6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×33
最小目盛(mm)0.1
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
SLPG保護メガネに、ガスケットを付けたお得な商品です。
ナイロン樹脂を基材にEVA樹脂を乗せた2段製法で顔面へのフィット感を向上させ、メガネの上部から入りこむ埃や粉塵から目を守ります。
超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。
衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。
フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。
レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
仕様ノーズパッド:○ 防傷加工:○ 防曇加工:○
トラスコ品番207-2775
セット内容収納袋
形状二眼型
幅(mm)142
材質/仕上フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ガスケット:ナイロン、EVA樹脂
質量(g)26
レンズ色クリア
テンプル色クリア/ブルー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
アズワン品番64-8689-89
紫外線カット○
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。
仕様ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能
機能メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット
形状ゴーグル型
型密閉型
材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート
トラスコ品番365-8562
質量(g)176
タイプ密閉タイプ
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5
材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。
衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。
フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。
レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。
トラスコ品番207-2774
セット内容収納袋
幅(mm)142
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
質量(g)18
レンズ色クリア
機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド
テンプル色クリア/ブルー
レンズ厚さ(mm)2
アズワン品番64-8689-88
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
石綿(レベル3)・ダイオキシン(レベル1)除去作業対応の密閉型ゴーグルです。
曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。
メガネ・マスク併用可能です。
感染症対策としても使用できます。
レンズ交換が可能です。
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)0.8
質量(g)82
仕様密閉タイプ、JIS T 8147規格品
トラスコ品番299-7894
形状ゴーグル型
型密閉型
タイプメガネ併用可
レンズ防曇
機能メガネ・マスク併用可、レンズ交換可
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)軟質塩化ビニール
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(バンド)コットン
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
倍率10倍
レンズ径(Φmm)28
トラスコ品番276-8526
材質/仕上レンズ材質:ガラス
質量(g)20
種類スケールルーペ
測定範囲(mm)10
寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×43
最小目盛(mm)0.2
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ルーペが必要ない時は手軽にレンズの跳ね上げが可能になります。
用途両手を使う組み立て作業など
倍率(倍)2.0
レンズサイズ(mm)45×110
付属品ソフトケース、レンズクロス
材質レンズ(1.6倍、2.0倍):アクリル、(2.3倍):ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂
質量(g)35
タイプフレームタイプ
種類メガネルーペ
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート
レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5
材質(バンド)布・ゴム混紡
質量(g)175
仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造
トラスコ品番365-8554
形状ゴーグル型
タイプメガネ併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ静電気防止加工レンズ
機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。
表面処理は三価クロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
形状曲柄
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
表面処理三価クロムメッキ
台付きですので細かい作業などで両手が使えて大変便利です。
用途部品の組み立てや検査など。
倍率2.5倍
レンズ径(Φmm)90
トラスコ品番250-9261
全長(mm)350
材質/仕上レンズ材質:ガラス
質量(g)890
タイプフレキシブル式
種類スタンドルーペ
ベース寸法(mm)幅73×奥行90
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
目を保護しながら、拡大鏡にもなるルーペ付き保護眼鏡です。
レンズ下部のルーペが細かい作業の手元を拡大し、作業効率を上げます。
ルーペの度数は+1.5、+2.0、+2.5の3種類からお選び頂けます。
超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。
超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。
衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。
フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
セット内容収納袋
幅(mm)142
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
質量(g)19
レンズ色クリア
機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド
テンプル色クリア/ブルー
レンズ厚さ(mm)2
121℃、110kPa、20分にてオートクレーブが40回利用可能です。
バンド背面にバックルが付いているので、ゴーグルの着脱が簡単です。
クリーンパック:オートクレーブ袋で梱包したものを、さらにPE袋で2重包装しています。
PE袋を破いてオートクレーブ袋ごと取り出してオートクレーブ滅菌機に入れて処理して使用できます。
メガネ、マスク併用可能です。
ゴム製フレームで柔らかく、顔にフィットします。
用途クリーンルーム内での作業に。
トラスコ品番194-8109
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート(防曇加工)、フレーム:熱可塑性ゴム、ベルト:シリコン、バックル:ポリカーボネート
質量(g)126
レンズ色クリア
フレーム色ブルー
機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、顔あたりソフト
色(バンド)ホワイト
アズワン品番64-8470-52
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
台付きですので細かい作業などで両手が使えて大変便利です。
用途部品の組み立てや検査など。
倍率2.5倍
レンズ径(Φmm)75
トラスコ品番250-9253
材質/仕上レンズ材質:ガラス
質量(g)450
タイプユニバーサル式
種類スタンドルーペ
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ルーペが必要ない時は手軽にレンズの跳ね上げが可能になります。
用途両手を使う組み立て作業など
倍率(倍)1.6・2.0・2.3
レンズサイズ(mm)45×110
付属品ソフトケース、レンズクロス
材質レンズ(1.6倍、2.0倍):アクリル、(2.3倍):ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂
質量(g)135
タイプフレームタイプ
種類メガネルーペ
こんなお得な商品も!

スタンド拡大鏡 クリップ付き
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
クリップ付で両手が使えて便利。自由自在なユニバーサル式で、細かい作業や、検査などに最適。
用途部品の組み立てや検査など。
倍率2.5倍
レンズ径(Φmm)65
トラスコ品番250-9113
幅(mm)ワーク 120~200
質量(g)530
種類スタンドルーペ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×55×200
材質(レンズ)ガラス
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×55×57
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
両手が使え、レンズの組み合わせにより様々な倍率に対応可能です。
LEDライト付のため細かい作業にも適しています。
メガネを掛けたままでも装着可能です。
外側に傷がつきにくいガラスレンズを使用しています。
通常の倍率は1.8倍。内側のレンズを立てると3.3倍になります。
特に細かいものを見るときにお使いください。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。両手の使用を必要とする精密作業。
倍率(倍)1.8(両目レンズ)、3.3(両目レンズ)、4.8(片目)、6.3(片目)
仕様替ランプ交換不可
トラスコ品番798-5193
質量(g)150
電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)
レンズサイズ(mm)85×35
材質(レンズ)ガラス(1.8倍)、アクリル(3.3倍)/ガラス(補助)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。
ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
形状オフセット型
全長(mm)105
質量(g)120
サイズ規格ミリ
LED付なので、目盛が見易く、簡易測定に便利です。
柄がはめ込みになっており、通常のスケールルーペとして使用可能です。
用途細かい検品作業などに。
仕様替ランプ交換不可
全長(mm)180
質量(g)75
電源単2乾電池×2本(別売)
材質(レンズ)ガラス
こんなお得な商品も!

両口メガネレンチ オフセットタイプ 45°
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
形状オフセット
ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
表面処理は三価クロムメッキです。
カーメンテナンスに便利です。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
精密作業に高精度・高倍率のルーペで作業効率アップ。
倍率(倍)6
レンズ径(Φmm)30
トラスコ品番276-9085
材質レンズ:ガラス・アクリル 本体:ABS
材質/仕上レンズ:ガラス
質量(g)43
タイプポケットルーペ
種類縞見ルーペ
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
フレーム素材に超弾性材TR90を採用することで柔軟性、フィット性を実現しました。フロント枠は高い防じん性、安全性があります。強力な防曇効果で好評のVFplusコーティング・ポリカーボネート製レンズです。マスク併用が可能です。
用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。
仕様JIS T 8147規格品、サイド付
レンズ色クリア
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド)
トラスコ品番856-6901
質量(g)32
レンズ厚さ(mm)2.2
2018年トラスコ掲載ページ6 0035
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。
表面処理は三価クロムメッキです。
ショートタイプで狭小箇所でも使い勝手がいいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
まぶしい光や乱反射光をカットします。ポリカーボネート製レンズなので衝撃に強いです。
用途塗装現場や、工場内の見廻り、屋外作業での反射光防止
レンズ色スモーク
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:金属メタル
トラスコ品番855-1277
質量(g)10
可視光線透過率(%)17.1
レンズ厚さ(mm)1.0
紫外線透過率0.1%以下
偏光率(%)99.96
2018年トラスコ掲載ページ6 0040
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
使うたびに馴染むフィット感で、使い勝手が抜群です。
材質牛ヌメ革
トラスコ品番449-9107
幅(mm)50
高さ(mm)280
質量(g)100
ベルト通し幅(mm)60
2018年トラスコ掲載ページ4 2259
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
表面のミラーコーティングが熱をカットし、眼球の乾き(ドライアイ)を軽減します。
赤外線カット、UVカットタイプです。
メガネ併用可能です(一部大型メガネを除く)。
ANSI Z87適合品です。
用途エアプラズマ切断、ガス切断作業。
種類遮光メガネ
仕様ポリカレンズ
タイプメガネ併用可
規格ANSI 規格適合
質量(g)50
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコート
レンズの上下にクッションゴムがついているため、顔によくフィットし、防塵性も高いです。耳にかかる部分の調整が可能なため、個人に合わせた調整が可能です。メガネ併用可能です。
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業。
仕様メガネ併用可
トラスコ品番161-0900
幅(mm)163
高さ(mm)67
質量(g)56
レンズ色クリア
フレーム色ブルー
機能防曇加工、防傷加工、ツル調整
角度調整範囲○
テンプル色ブルー
レンズ厚さ(mm)2
紫外線カット○
鼻あて○
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。
ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
用途狭い所、奥まった所のねじ締めに。
工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。
全長(mm)105
幅(mm)10
厚さ(mm)3
質量(g)40
最大幅(mm)16
鉄板厚さ(mm)3
ヘッド幅(mm)10
スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し操作が可能です。
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
送り角度5°を実現しました。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に最適です。
表面処理は三価クロムメッキです。
ラチェット機構あり
仕様ギア数72枚歯
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
小顔用の保護メガネです。フレーム素材に超弾性材TR90を採用することで柔軟性、フィット性を実現しました。フロント枠は高い防じん性、安全性があります。強力な防曇効果で好評のVFplusコーティング・ポリカーボネート製レンズです。マスク併用が可能です。
用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。
仕様JIS T 8147規格品、サイド付
レンズ色クリア
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド)
トラスコ品番856-6902
質量(g)26
レンズ厚さ(mm)2.2
2018年トラスコ掲載ページ6 0035
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
小型サイズで、顔の小さな方にもピッタリフィットします。
用途飛来物作業、研磨作業。
仕様上ひさしサイド付、クッションバー付
機能UVカット
形状一眼型
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番479-1851
質量(g)40
規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)約2.3
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
エコノミータイプのエアラチェットレンチです。車両整備などのネジの脱着に最適です。回転調整のしやすいスロットルレバーです。
用途車両の内装、外装、エンジン回りのネジの脱着作業に。機械などの分解、組み立て作業に。あらゆるネジ・ボルトの脱着作業に。
付属品カップリング
トラスコ品番256-6779
全長(mm)165
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
使用空気圧力(MPa)統合:0.6
空気消費量(m3/min)0.35
最大締付トルク(N・m)20
排気方式後方
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口RC1/4
ハウジング(mm)幅:31
使用エアーホース内径(Φmm)6
アズワン品番65-1970-05
口金寸法(mm)1/4
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
メガネ併用可能です(一部大型メガネを除く)。
傷に強く曇りにくいタフコート2コーティングを採用しました。
紫外線を99.9%カットします。
ANSI Z87適合品です。曇り止めコーティングのメガネです衝撃に強いポリカーボネートレンズです。メガネ併用可能です。
用途ガス溶断、一般防じん作業に。
種類遮光メガネ
材質ポリカーボネート(PC)/曇り止めコート
質量(g)50
関連キーワード
1
2
3
次へ