8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄いながらも強度があるため、指先感覚が必要な組立・検査作業に適しています。使うほどに柔らかくなり、手になじむため、革手の代替品としておすすめです。手のひらにニトリルゴムをコートし、耐油性・耐摩耗性に優れています
用途機械工業、自動車関連業、精密機械工業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業 厚さ(mm)約0.7
1双
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚手で強度が高く、ハードな作業で活躍します。ロングタイプです。天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。
用途精密作業。分析研究。機械作業。 2018年トラスコ掲載ページ6 0648
1セット(50枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のブチルテープと初期比較すると粘着力が小さいため、剥がすことが可能です。 手につきにくいため作業しやすいです。 ブチルゴム特有の柔軟性、電気絶縁性に加え耐熱性を備えています。
用途定期的なメンテナンスが必要なシール部に。シーラントの代用として。 厚さ(mm)2 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)120 本体厚さ(mm)120
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊スベリ止めマイクロフィニッシュ[[R上]]加工を手のひらに施していますので、無数の小さな吸盤が対象物に吸い付き、特に油に対して高いグリップ力を発揮します。 手のひら側のニトリルゴムコーティングはダブルコーティングとなっているため、作業中の水分や油などの浸入を防止します。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。 背抜きコーティングのため手にフィットし、通気性にも優れています。 13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械部品製造組み立て機械オペレーション土木建築運搬作業 厚さ(mm)約1.2 材質(すべり止め)ニトリルゴム
1双
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天板グレーチングタイプのアルミステップです。短手方向に連結でき、水場などでの組み立て作業ラインに適します。ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組み立て作業ラインの床面に。 材質アルミ合金 段数1段 最大使用質量(kg)100
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天板グレーチングタイプのアルミステップです。短手方向に連結でき、水場などでの組み立て作業ラインに適します。ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組み立て作業ラインの床面に。 材質アルミ合金 段数1段 最大使用質量(kg)100
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高機能グリップ素材の3M(TM)グリッピングマテリアルを使用した手袋です。 手のひら部に加工をしており、握る作業に優れています。 別売のグリップテープ(TGM-870-BK)を工具などのグリップ部に取り付けて使用するとさらに効果的です。 人工皮革で摩擦に強いです。マジック・パイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事。 厚さ(mm)0.6 位置(テープグリップ)手の平タイプ
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高機能グリップ素材の3M(TM)グリッピングマテリアルを使用した手袋です。 物を掴む3本の指先に加工をしており、掴み作業に優れています。 別売のグリップテープ(TGM-870-BK)を工具などのグリップ部に取り付けて使用するとさらに効果的です。 人工皮革で摩擦に強いです。マジック・パイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事。 厚さ(mm)0.6 位置(テープグリップ)指先タイプ
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)