10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベース素材に断熱性が高い、極薄(0.5mm)の発泡ラバーを使用し、両側をチタン合金層で覆うことで保温性を高めた魔法瓶構造のベストです。ビジネスシーンでスーツの下や、作業着の下、アウトドアでもジャケットの下などに着用して、見えない厚着を体感できる新保温インナーウエアです。穴ありタイプで汗ばみにくくなっています。
用途一般作業全般。 ブラック 種別ベスト
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじれ装着を防ぎベストな防振性能を引き出します。 六角形はミリサイズなので市販の工具で作業が可能です。 ディープソケットを使用して溝底などの奥まった場所への取り付けも可能です。
用途各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、そのほか一般産業機械 形状丸形 材質(金具)一般構造用圧延鋼材 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度60° 適合用途防振
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マジック式のテープでウエスト幅が調整できるため、体の大きな方でも着用可能です。ベストを着たまま作業がしやすいショートタイプです。夏場に使用するファン付きベストに干渉しない安全ベストです。
用途交通整理。建築現場。鉄道保線区作業。 材質ポリエステル ブラック
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

夏場に使用するファン付きベストに干渉しない安全ベストです。伸縮性もあり作業の負担になりません。マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。
用途工事・建築現場。交通整理。 材質本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズ サイズフリー 着丈(cm)42 RoHS指令(10物質対応)対応 胴回り(cm)90~130
1着
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベストです。従来の重くて硬い防護衣と違い、軽く柔らかい素材のため動きやすく作業性に優れています。メッシュ生地のため通気性が良く、夏場の暑い時期にも着用可能です。柔らかい生地でフィット感を高めました。別売りのインナーパッド(耐切創:ISO13997規格17.8N 耐突:ISO13996規格 352N)を内側ポケットに挿入しお使いください。
用途警備用、護身用に。 ブラック タイプインナー
1着
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベストです。従来の重くて硬い防護衣と違い、軽く柔らかい素材のため動きやすく作業性に優れています。メッシュ生地のため通気性が良く、夏場の暑い時期にも着用可能です。柔らかい生地でフィット感を高めました。別売りのインナーパッド(耐切創:ISO13997規格17.8N 耐突:ISO13996規格 352N)を内側ポケットに挿入しお使いください。
用途警備用、護身用に。 トラスコ品番388-6836 材質超高強力ポリエチレン繊維 ブラック タイプパッド 寸法(長さL×幅W)(mm)フロントパネル:400×200、バックパネル:420×400
1セット(3枚)
14,980 税込16,478
翌日出荷

ベストと小物入れ、工具差しがセットになっており胴周りがすっきりし作業しやすくなります。小物入れと工具差しはベルクロで付け替え可能です。胴回りは背面のベルクロで調整可能です。
用途内装業などに。 トラスコ品番161-0255 幅(mm)52 ブラック サイズフリー 高さ(mm)64 質量(g)520
1着
9,998 税込10,998
翌日出荷

インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベストです。従来の重くて硬い防護衣と違い、軽く柔らかい素材のため動きやすく作業性に優れています。メッシュ生地のため通気性が良く、夏場の暑い時期にも着用可能です。柔らかい生地でフィット感を高めました。別売りのインナーパッド(耐切創:ISO13997規格17.8N 耐突:ISO13996規格 352N)を内側ポケットに挿入しお使いください。脇腹のベルトでサイズの調整が可能です。
用途警備用、護身用に。 材質ポリエチレン繊維 タイプアウター 着丈(cm)55 胴回り(cm)100~140
1着
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチでホース脱着が可能です。給水しやすい投入口になっています
仕様給水しやすい投入口 トラスコ品番206-5627 セット内容チラー1台 質量(kg)13 電源(V)単相100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280 定格消費電力(W)125 設定方式水温:3段階 水槽容量(L)0.4 使用環境温度(℃)25~50 ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280 冷媒R134a アズワン品番64-5224-82
1台
309,800 税込340,780
当日出荷

チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で水温設定可能。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチホース脱着です。
用途高温作業場での熱中症対策に。 仕様給水しやすい投入口 トラスコ品番206-5628 セット内容チラー1台、接続ホース(3m)1本 質量(kg)13.8 サイズフリー 電源(V)単相100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280 定格消費電力(W)125 水槽容量(L)0.4 使用環境温度(℃)25~50 ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280 冷媒R134a アズワン品番64-5224-84 素材ポリエステル
1式
339,800 税込373,780
当日出荷