28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッターナイフ使用後も切り跡が目立たず、紙のカットに最適です。のりや接着剤が付きにくく、作業効率が大幅にアップします。再生オレフィン樹脂を70%使用した環境にやさしいカッティングマットです。両面使用ですので、2倍使えるお得なタイプです。
材質/仕上裏表面/軟質オレフィン系樹脂 中芯/再生硬質オレフィン系樹脂
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げるこどができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。
仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型 トラスコ品番467-3433 種別完成品 種類移動式 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
279,800 税込307,780
7日以内出荷

向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げるこどができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。
仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型 トラスコ品番467-3409 種別完成品 種類移動式 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷

向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げるこどができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。
仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型 トラスコ品番467-2712 種別完成品 種類移動式 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
259,800 税込285,780
7日以内出荷

向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げるこどができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。
仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型 トラスコ品番467-2771 種別完成品 種類移動式 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
309,800 税込340,780
7日以内出荷

向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げるこどができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。
仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型 トラスコ品番467-3204 種別完成品 種類移動式 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
279,800 税込307,780
7日以内出荷

向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げるこどができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。
仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型 トラスコ品番467-3468 種別完成品 種類移動式 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷

向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げるこどができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。
仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型 トラスコ品番467-2747 種別完成品 種類移動式 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷

向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げるこどができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。
仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型 トラスコ品番467-3174 種別完成品 種類移動式 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷

向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げるこどができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。
仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型 トラスコ品番467-3140 種別完成品 種類移動式 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷

製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。500mm角のホワイトボードが付いています。50mmピッチでデスクの高さが調整できます。
トラスコ品番393-3181 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し内寸法(mm)473×376×39mm
1台
82,980 税込91,278
当日出荷

向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げることができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。ホワイトボード付の前パネルを天板に取り付けます。引出しはご希望の位置に取付けできます。
仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型 トラスコ品番467-2666 種別完成品 材質(本体)スチール アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
209,800 税込230,780
7日以内出荷

向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げることができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。ホワイトボード付の前パネルを天板に取り付けます。引出しはご希望の位置に取付けできます。
仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型 トラスコ品番467-3123 種別完成品 材質(本体)スチール アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
209,800 税込230,780
7日以内出荷

向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げることができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。ホワイトボード付の前パネルを天板に取り付けます。引出しはご希望の位置に取付けできます。
仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型 トラスコ品番467-3352 種別完成品 材質(本体)スチール アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
209,800 税込230,780
7日以内出荷

左側には、工具等を引っ掛けるフックを取り付けるパンチングの穴が開いており、右側にホワイトボードが取り付けられています。
仕様パンチングパネルとホワイトボードの組み合わせ 適合CLMタイプ 高さ(mm)332 奥行(mm)40
1枚ほか
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げることができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。ホワイトボード付の前パネルを天板に取り付けます。引出しはご希望の位置に取付けできます。
仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型 トラスコ品番467-3107 種別完成品 材質(本体)スチール アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げることができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。ホワイトボード付の前パネルを天板に取り付けます。引出しはご希望の位置に取付けできます。
仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型 トラスコ品番467-3379 種別完成品 材質(本体)スチール アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
209,800 税込230,780
7日以内出荷

向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げることができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。ホワイトボード付の前パネルを天板に取り付けます。引出しはご希望の位置に取付けできます。
仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型 トラスコ品番467-2682 種別完成品 材質(本体)スチール アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷

向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。 フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げることができます。
仕様前パネルホワイトボード付:SFP型 材質本体:スチール
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンチングパネルシステムにより壁面のデッドスペースが有効に利用できます。パンチングパネルシステムにより壁面のデッドスペースが有効に利用できます。
仕様天板厚み45mmまで取り付け可能 適合機種AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型 材質スチール ホワイト 高さ(mm)1000
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

再生オレフィン樹脂を使用した環境に優しいカッターマットです。作業効率が良い最小5mm刻みの目盛印刷が施されています。
用途カッターを使用する際に下に敷くカッターマットです。 材質再生オレフィン系樹脂 厚さ(mm)2
1枚
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネルやハンガー、引出しなどを利用して、天板上のスペースを確保し、作業効率をアップさせます。高さ調整により立ち作業から座り作業まで対応可能です。オプションをつけることにより、作業の効率化を図れます。間口が900、1200、1500mmの三種類あります。
付属品照明器具1セット、レールハンガー1セット、コンテナ受け1個、パネルボード1個、支柱セット左右各1本、薄型引出し1台(UDC-001 W) 材質本体:スチール 高さ(mm)1970~2170、天板面:700~900 ピッチ(mm)天板面調整:50 奥行(mm)800 電源(V)AC100V 電源AC100V 均等荷重(kg)100 電源コード(m)4 材質(天板)メラミン天板 色(天板)ホワイト
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットシートタイプなので設置、取り外しが容易な週間作業予定表です。表面はホワイトボードシートのため、ホワイトボードマーカーでのかき消しが可能です。
表示内容今週の作業予定 取付方式マグネット 取付け方法マグネット 材質表面:PET、裏面:マグネット、印刷面:塩化ビニール(PVC) トラスコ品番855-7822 質量(g)890 縦(mm)600 横(mm)900 2018年トラスコ掲載ページ6 1472
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷

高さ1307mmでボード面が傾斜していますので現場での立ち作業に適してます。現場での作業工程管理または図面を置いての作業も可能です。ノックダウン方式でブレない構造ですので組み立てが簡単です。別注文字入りボードも承ります。
(板面)白 種類脚付き・無地 枠の色シルバー 表示内容無地 材質(表面)ホーロー 組立時間10分/2人 板面(縦×横)(mm)(板面外寸)627×919/583×883 マグネット対応 外寸法・高さ(mm)1307 取扱説明書(0.21MB) 外寸法・奥行(mm)510 外寸法・間口(mm)947
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。500mm角のホワイトボードが付いています。50mmピッチでデスクの高さが調整できます。
トラスコ品番467-3824 種別組立式 材質(天板)帯電防止マット張り(2t)、(本体)スチール 電気抵抗値2×106Ω 引出し内寸法(mm)473×376×39mm アース線の長さ(m)2
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。固形のマーカーで、書いても消しても粉が出ません。いつも清潔で快適に使用でき、衛生的です。キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。固形マーカーですのでホワイトボードマーカーの様な独特の揮発臭はありません。固形タイプで揮発しないので最後までかすれず鮮明に書けます。
用途多くの工業素材のマーキングに。工事用耐水ボード・ホワイトボード・プラスチック板・ガラス・金属板・フィルムシート・木材・段ボール・アスファルト・紙・段ボール・ガムテープ・革・発砲スチール・コンクリート・ブロック・タイヤなどへのマーキングに。 仕様屋外で使用可能、濡れた布などで消すことが可能 材質パラフィン 幅(mm)12 高さ(mm)83 質量(g)7 奥行(mm)12 2018年トラスコ掲載ページ1 2142
1セット(10本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板はペーパーコア仕様で軽量化を実現しています。メラミン樹脂天板・パーチクルボードを使用しています。倉庫内、事務所などで臨時に作業台がいる場合、折りたたみ可能で持ち運びのできる、多様な用途に幅広く使われている軽作業台です。
材質本体:スチール ダークグレー 均等荷重(kg)200
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。
用途多くの工業用素材のマーキングに。 長さ(mm)40 太さ(mm)7
1箱(10本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)