こんなお得な商品も!
作業用踏台 アルミ 高強度
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。
オールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
天板が縞板のため、従来の条入りアルミ形材にくらべて滑り止め効果があります。
側面の支柱材と布わくはアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
仕様組立式
天板寸法・幅(mm)400
材質主要部:アルミ合金
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。空間になじむオールブラックタイプ
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ
天板寸法・幅(mm)400
アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。
材質アルミ合金
タイプ階段片手すり
手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。
材質アルミ合金
タイプフルセット手すり
手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。
材質アルミ合金
タイプ階段片手すり天場二方
手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。
材質アルミ合金
タイプ階段両手すり
手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。
材質アルミ合金
タイプ天場二方手すり
手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。
材質アルミ合金
タイプ階段片手すり天場三方
手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。
材質アルミ合金
タイプ天場三方手すり
手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりが無く、安定した使用ができます。縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。アルミ溶接構造で堅牢で軽量です。
用途物流センター・オフィス・店舗などでの作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ合金
材質アルミ合金
2018年トラスコ掲載ページ7 1166
天板寸法・幅(mm)300
人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスターです。作業用踏台用のスプリングキャスターです。TSF手すり仕様2段に対応します。4個1セットです。
用途作業用踏台の移動に。
材質アルミ、ゴム
小型で軽量、移動もらくらく。ゴムマット付きで滑り防止。ワイドな踏面(幅425×奥行340)で足もと安心。アジャスター使用で段差のある床面にも対応。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
仕様組み立て式
設置寸法・幅(mm)485
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)425
最大使用荷重(kg)120
材質(本体)アルミ合金
材質主要部:アルミ合金
天板寸法・幅(mm)516
天板寸法・奥行(mm)500
作業用踏台用のアジャスターです。
TSF/TSFC全サイズに対応します。
水平な天場を確保したい時、アジャスターで調節できます。
用途作業用踏台の高さ調整に
トラスコ品番770-9170
適合機種TSFシリーズ、TSFCシリーズ
材質アルミ、ゴム
1セット(4個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
材質ゴム
トラスコ品番116-0822
適合機種AFシリーズ
質量(g)375.5
1セット(4個)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
アルミ製作業用踏台の専用の手すり部材です。
用途作業用踏台からの落下防止に
材質アルミ
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上
セット内容踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数3段
最大使用質量(kg)150
手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
天板寸法・奥行(mm)400
作業用踏台用のスプリングキャスターです。
TSF1段2段に対応します。
人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスター
用途作業用踏台の移動に
材質アルミ、ゴム
トラスコ品番770-8815
適合機種TSF-153、TSF-163、TSF-256、TSF-257、TSF-266
質量(g)1400
1セット(4個)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
踏ざん踏面がグレーチングタイプで水抜けが良く洗浄しやすいです。金具もSUS製でさびにくい仕様です。
用途水を使う場所に。錆びを気にする場所に。
作業用踏台と階段片手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ合金
セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
最大使用質量(kg)150
折りたたみ式なので、収納スペースを取りません。
背面キャスター付きです。
(Φ100mmナイロン)
用途工場での設備メインテナンス・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業などに
天板寸法(幅×奥行)(mm)516×500
最大使用荷重(kg)120
材質主要部:アルミ合金
段数7
作業床面広さ(mm)2600×980×320
収納時全長(m)2.6
天板寸法・幅(mm)516
天板寸法・奥行(mm)500
作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ合金
セット内容踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
段数3段
最大使用質量(kg)150
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
セット内容踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数4段
最大使用質量(kg)150
手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
天板寸法・奥行(mm)400
作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
最大使用質量(kg)150
作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
段数5段
設置寸法・奥行(mm)1238
天板寸法(mm)1000×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238
設置寸法・間口(mm)1020
作業用踏台と階段片手すりのセットになります。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
材質(本体)アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
段数3段
最大使用荷重(kg)150
最大使用質量(kg)150
作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台4段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
段数4段
最大使用質量(kg)150
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。
オールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ
天板寸法・幅(mm)400
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
最大使用質量(kg)150
手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
天板寸法・奥行(mm)400
作業用踏台と階段片手すりのセットになります。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
材質(本体)アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
段数4段
最大使用荷重(kg)150
最大使用質量(kg)150
作業用踏台と階段片手すりのセットになります。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
材質(本体)アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
段数5段
踏ざん踏面幅(mm)200
設置寸法・奥行(mm)1238
天板寸法(mm)1000×400
最大使用荷重(kg)150
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238
設置寸法・間口(mm)1020
天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×400
設置寸法(幅×奥行)(mm)1020×1238
業用踏台と階段両手すりのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途場、倉庫内での作業に
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数5段
設置寸法・奥行(mm)1238
設置寸法・幅(mm)1020
天板寸法(mm)1000×400
最大使用質量(kg)150
手すり高さ(mm)900・1100兼用
設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238
設置寸法・間口(mm)1020
天板寸法・幅(mm)1000
天板寸法・奥行(mm)400
トラスコ品番116-0824
適合機種TAFシリーズ
材質ゴム
1セット(4個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
TSF(C)作業用踏台連結することで、作業現場に合わせてお好きなサイズにカスタマイズしていただけます。
用途作業台連結
トラスコ品番255-7205
適合機種TSF、TSFCシリーズ
材質アルミ、ボルトナット:スチール
タイプ連結金具
品名連結金具
入数(個)2
1セット
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
作業用踏台と天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
段数3段
最大使用質量(kg)150
作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台3段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
段数3段
最大使用質量(kg)150
作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
段数3段
設置寸法・奥行(mm)832
天板寸法(mm)600×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832
設置寸法・間口(mm)620
作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台4段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
段数4段
最大使用質量(kg)150
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ