冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤を使用しているため、首にフィットします。マジックテープで長さを調整することが出来ます。保冷剤を入れて使用する事で首筋を冷やします。
用途暑さ対策に。
タイプ保冷剤入タイプ
付属品連結不凍保冷剤(幅×長さ(mm):55×355、厚さ(mm):10)
材質本体:ポリエステル100%面ファスナー
長さ(mm)600
幅(mm)60
質量(g)155
冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤の為、首にフィットします。
用途暑さ対策に
仕様TSNCシリーズ専用
トラスコ品番160-6129
材質高吸水ポリマー、CMC
質量(g)140
1本
¥289
税込¥318
当日出荷
溶けづらくてすぐに凍る、氷に代わる冷感新素材PCMを使用した首用冷却材です。最先端技術PCM素材:PCM(Phase Change Material)とはアメリカ航空宇宙局NASAの宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発された新素材です。保冷時間目安:屋外使用時で約90~120分は溶けず約28℃に温度コントロールします。冷却時間目安:冷凍約10分、流水約15分、車エアコン約25分冷やして再度使用可能です。首には大動脈があり、首を冷やすと全身に流れる血液を冷やすことができる為、全身を効果的に冷やし熱中症予防の効果が見込めます。結露しないので濡れません。耐久性が高く軽量で持ち運びやすいです。心地良いひんやり感が長持ちします。
用途熱中症対策
材質表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:PCM(Phase Change Material)
色水色
冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤を使用しているため、首にフィットします。マジックテープで長さを調整することができます。保冷剤を入れて使用することで首筋を冷やします。
用途暑さ対策に。
その他保冷剤あり
トラスコ品番507-6245
セット内容不凍保冷剤
材質本体:ポリエステル100%、面ファスナー
長さ(mm)600
幅(mm)60
厚さ(mm)10
色ブラック
寸法(幅W×長さL)(mm)【保冷剤】55×355
1枚
¥799
税込¥879
翌日出荷
通常の保冷剤よりも細長い形状にすることで、手で持ちやすく首元などを冷やしやすくしています。
中に断熱素材を表裏につけることで15℃以下を4.5時間保つことができます。
用途熱中症の応急処置で首元を集中的に冷やしたいときに、アイシングに
トラスコ品番244-2150
材質外装:ナイロン・PVC、内装:アルミシート・水・増粘剤
質量(g)136
横(mm)200
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
後頭部を効果的に冷やします。ヘルメットに簡単装着できます。生地に水を含ませることも可能です。
仕様保冷剤1個付
トラスコ品番856-4069
材質ポリエステル
長さ(mm)155
幅(mm)175
質量(g)63.4
2018年トラスコ掲載ページ9 0760
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
関連キーワード