「保管容器 液体」の検索結果
特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
汎用性のある容器です。
粘土のある液体の保管にも使用可能です。
用途蜂蜜、塗料詰め替え、カラーチョーク、粉態の保管に。
仕様ねじキャップ仕様
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
色半透明
色(フタ)白
耐熱温度(℃)90
中栓無
汎用性の高いポリエチレン樹脂で、実験室から化学工場まで幅広く使用できます。中栓の取り外しがないため、作業効率がアップします。中身の液体が出し入れしやすい広口タイプです。食品衛生法適合品です。
用途サンプル容器として。薬品、製造サンプル、塗料などの小分け・保管に。
材質本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
色ナチュラル
色(フタ)ナチュラル
口径(mm)31.2
中栓なし
RoHS指令(10物質対応)対応
取手なし
IH対応のアルミ製の使い捨て容器です。簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまな用途に利用できます。災害備蓄品としての保管に最適です。
用途使い捨て容器として。液体、固体、粉体などの容器として。
トラスコ品番390-4448
材質アルミ
色シルバー
容量(mL)890
容量(L)0.89
内径(Φmm)158×153
深さ(mm)net:54
底径(Φmm)125
外寸法・幅(mm)190
外寸法・高さ(mm)57
寸法(外径×高さ)(mm)190.0×175.0×57.0
外寸法・奥行(mm)175
適合フタなし
1袋(20枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
IH対応のアルミ製の使い捨て容器です。簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまな用途に利用できます。災害備蓄品としての保管に最適です。
用途使い捨て容器として。液体、固体、粉体などの容器として。
トラスコ品番390-4449
材質アルミ
色シルバー
容量(mL)740
容量(L)0.74
内径(Φmm)161
深さ(mm)net:43.5
底径(Φmm)130
外寸法・幅(mm)203
外寸法・高さ(mm)46
寸法(外径×高さ)(mm)203.0×177.0×46.0
外寸法・奥行(mm)177
適合フタなし
1袋(20枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード