「保護メガネ 着用」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SLPG保護メガネに、ガスケットを付けたお得な商品です。
ナイロン樹脂を基材にEVA樹脂を乗せた2段製法で顔面へのフィット感を向上させ、メガネの上部から入りこむ埃や粉塵から目を守ります。
超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。
衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。
フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。
レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
仕様ノーズパッド:○ 防傷加工:○ 防曇加工:○
トラスコ品番207-2775
セット内容収納袋
形状二眼型
幅(mm)142
材質/仕上フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ガスケット:ナイロン、EVA樹脂
質量(g)26
レンズ色クリア
テンプル色クリア/ブルー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
アズワン品番64-8689-89
紫外線カット○
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
防曇・対傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。フレームの色分けにより着用者の被視認性が高まります。フレームの顔当たりが良いため長時間使用しても疲れにくいです。
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン、バンド:弾性ナイロンゴム
幅(mm)174
高さ(mm)74
タイプ顔あたりソフト
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)2
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
通気孔○
2005年10月20日公示された新しいJIS規格に基づいた安全標識です。
再生プラスチックを使用した環境に配慮した製品です。
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質再生ポリプロピレン、合成フィルム、ペットフィルム
和文・英文の他にポルトガル語、北京語も追加した多国籍語対応の安全標識です。
材質再生ポリプロピレン(再生材50%)
規格JIS Z 9101、JIS Z 9103準拠
縦(mm)500
横(mm)300
取付け方法穴4ヵ所
取付穴径(mm)2.5
アジア人の顔に特化して合わせた、フィット感抜群の保護メガネです。
取り外しができるガスケットにより、粉じんの多い現場にはガスケットを装着、取り外して軽快な保護メガネとしてご使用できます。
マスク着用時でも鼻パッドがマスクに干渉しにくく浮き上がりを抑えるので、マスクと相性のよい保護メガネです。
つる部分には3段階の角度調節機能を搭載し、繊細な角度調節が可能となり、エラストマー素材で耳が痛くなりにくいです。
防曇力が増したVF plus+コートレンズを採用、更に曇り止め効果が高いレンズです。
用途粉塵の多い現場の方に。
めがねとマスクの干渉による曇りにお悩みの方に。
メガネ着脱の多い現場に。
トラスコ品番207-3645
長さ(mm)161
幅(mm)151
材質/仕上レンズ: ポリカーボネート、フレーム : ポリカーボネート、エラストマー
高さ(mm)54
質量(g)37
レンズ色クリア
フレーム色クリア
機能防曇加工、紫外線カット、角度調整範囲、ノーズパッド
テンプル色黒
レンズ厚さ(mm)2.2
アズワン品番64-8522-58
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
アジア人の顔に特化して合わせた、フィット感抜群の保護メガネです。
「鼻骨にのる鼻パッド」は鼻根の部分でメガネを支えるため、鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。
マスク着用時でも鼻パッドがマスクに干渉しにくく浮き上がりを抑えるので、マスクと相性のよい保護メガネです。
つる部分には3段階の角度調節機能を搭載し、繊細な角度調節が可能となり、エラストマー素材で耳が痛くなりにくいです。
防曇力が増したVF plus+コートレンズを採用、更に曇り止め効果が高いレンズです。
用途めがねとマスクの干渉による曇りにお悩みの方に。
メガネ着脱の多い現場に。
トラスコ品番207-3644
長さ(mm)161
幅(mm)151
材質/仕上レンズ: ポリカーボネート、フレーム : ポリカーボネート、エラストマー
高さ(mm)49
質量(g)28
レンズ色クリア
フレーム色クリア
機能防曇加工、紫外線カット、角度調整範囲、ノーズパッド
テンプル色黒
レンズ厚さ(mm)2.2
アズワン品番64-8522-57
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
熱暑の現場や活動量が多い作業に最適です。保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。鼻当てスポンジの改良でフィット性を実現しました。
用途金属の溶接ヒュームが発生する作業。
トラスコ品番529-2181
材質フィルター:ポリプロピレン、ノーズクリップ:ポリエチエン、鼻当てスポンジ:ポリウレタン樹脂、ゴム紐:天然ゴム、ポリエチレンテレフタレート
吸気抵抗(Pa)60以下
粒子捕集効率(%)95以上
使用限度時間(h)12
縦(mm)118
横(mm)135
排気抵抗(Pa)45以下
1箱
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。
排気弁が熱気やムレをスムーズに排出。熱暑の現場や活動量が多い作業に最適です。
悪臭や油臭を防ぐ脱臭効果の高い活性炭を使用しています。
用途ホコリや花粉対策など。
タイプ頭掛けタイプ
質量(g/枚)15
仕様活性炭入り
トラスコ品番286-8750
種別簡易マスク
材質ポリオレフィン他
形状カップ型
質量(g)15以下
入数(枚)10
対象花粉等
ひもタイプオーバーヘッド
最内層に抗菌・防臭効果のあるコットン不織布を使用したマスクです。(株)伊藤園の技術ブランド「ティーライフ 」を用いてカテキンを塗布したコットン不織布を使用しています。マスクに使用しているカテキンコットン不織布は世界的安全基準エコテックスタンダード100で抗菌布としての認可を受けています。鼻部の特殊加工により、メガネを着用した時に曇りにくいタイプです。
用途臭い、ホコリの多い作業に。風邪、花粉症。
種別簡易マスク
寸法(mm)175×90
質量(g)3.3
タイプ耳掛けタイプ
対象風邪・花粉等
こんなお得な商品も!
垂れ幕 単管用
モノタロウ
¥859
税込¥945
ワンタッチで着脱可能です。裏面マジックテープで装着も簡単!
用途作業現場の注意喚起コーンバー、ロープなどに取り付け注意喚起。
寸法(mm)600×450
質量(g)130
仕様裏面マジックテープ付
材質ビニールターポリン
取付方式吊り下げ
保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。鼻当てスポンジの改良でフィット性を実現しました。悪臭や油臭を防ぐ脱臭効果の高い活性炭を使用しています。排気弁が熱気やムレをスムーズに排出します。
用途金属の溶接ヒュームが発生する現場。
トラスコ品番560-8238
吸気抵抗(Pa)60以下
粒子捕集効率(%)95以上
使用限度時間(h)12
縦(mm)118
横(mm)135
1箱(10枚)
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
ローリングレールを搭載した回転式フードにより首の動きに合わせてフードが回るため、従来のフード着用による左右確認時の視界不良を解消し、安全性を高めています。透湿防水ストレッチ素材に3D-CUT(立体裁断)を施していることで、作業時の腕や膝の曲げ伸ばしがストレスなく行え、運動性に大変優れています。付属の透明ツバをフードに装着すれば上部の視界も良好で、かつ風雨から顔やメガネが濡れるのを防ぎます。襟の内側にはファスナーがあたって冷たくならないようにガードがついています。ジャケット右後裾とパンツの後裾に夜間でも安心な反射材付です。ジャケット袖口、パンツ裾は面ファスナー付なので調整が可能です。
用途雨天時の野外作業。
ローリングレールを搭載した回転式フードにより首の動きに合わせてフードが回るため、従来のフード着用による左右確認時の視界不良を解消し、安全性を高めています。透湿防水ストレッチ素材に3D-CUT(立体裁断)を施していることで、作業時の腕や膝の曲げ伸ばしがストレスなく行え、運動性に大変優れています。付属の透明ツバをフードに装着すれば上部の視界も良好で、かつ風雨から顔やメガネが濡れるのを防ぎます。襟の内側にはファスナーがあたって冷たくならないようにガードがついています。ジャケット右後裾とパンツの後裾に夜間でも安心な反射材付です。ジャケット袖口、パンツ裾は面ファスナー付なので調整が可能です。
用途雨天時の野外作業。
ローリングレールを搭載した回転式フードにより首の動きに合わせてフードが回るため、従来のフード着用による左右確認時の視界不良を解消し、安全性を高めています。透湿防水ストレッチ素材に3D-CUT(立体裁断)を施していることで、作業時の腕や膝の曲げ伸ばしがストレスなく行え、運動性に大変優れています。付属の透明ツバをフードに装着すれば上部の視界も良好で、かつ風雨から顔やメガネが濡れるのを防ぎます。襟の内側にはファスナーがあたって冷たくならないようにガードがついています。ジャケット右後裾とパンツの後裾に夜間でも安心な反射材付です。ジャケット袖口、パンツ裾は面ファスナー付なので調整が可能です。
用途雨天時の野外作業。
熱暑の現場や活動量が多い作業に最適です。保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。
用途金属の溶接ヒュームが発生する作業。
吸気抵抗(Pa)60以下
粒子捕集効率(%)95以上
使用限度時間(h)12
縦(mm)118
横(mm)135
排気抵抗(Pa)45以下
1箱(10枚)
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
関連キーワード