59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可ダブルレンズ構造:外側(PC2.0mm)内側(アセテート0.5mm) 機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め機能、UVカット 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)外側(ポリカーボネート)内側(アセテート) トラスコ品番416-2536 質量(g)112 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

フッ素効果で曇り止め効果が長持ちします。 レンズに優しい中性タイプです。
タイプスプレー トラスコ品番489-0787 容量(mL)50 質量(g)68 主成分界面活性剤・アルコール類 使用可能回数(メガネ)4~5ショットで約200回、(ゴーグル)6~8ショットで約100~130回
1個(50mL)
999 税込1,099
当日出荷

左右が見えやすいワイドタイプです。
形状ゴーグル型 機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能 トラスコ品番488-9771 質量(g)110 タイプ密閉 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア フレーム色透明グレー 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

マスク・メガネ併用可(一部大型めがねを除く)。レンズ交換可。ブリスター仕様。通気孔付で曇りにくい。
用途研磨作業、グラインダー軽作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱い作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等。 機能マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、通気孔付 形状ゴグル型 材質(レンズ)セルロース レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(バンド)レーヨン
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVカット(99.9%)仕様のレンズです。 防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。 ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。 非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
トラスコ品番207-8935 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート 質量(g)22 レンズ色クリア 機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド コーティング防曇加工、防傷加工 テンプル色クリア/オレンジ アズワン品番64-8694-87
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。 フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。 レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。 超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。
トラスコ品番207-2774 セット内容収納袋 幅(mm)142 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 質量(g)18 レンズ色クリア 機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド テンプル色クリア/ブルー レンズ厚さ(mm)2 アズワン品番64-8689-88
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。 仕様ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能 機能メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート トラスコ品番365-8562 質量(g)176 タイプ密閉タイプ 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

フィルムを貼るだけで、ゴーグルの曇りによる視界不良を超親水性により防ぎます。 シリコン系の粘着剤を使用しているため、貼り付けの際の貼り直しや空気抜きがしやすいです。
用途ゴーグル用曇り止めフィルムとして。 トラスコ品番207-2752 材質/仕上本体フィルム:PET、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE 質量(g)12 縦(mm)45 横(mm)57 アズワン品番64-8403-83
1袋(5枚)
729 税込802
当日出荷

目を保護しながら、拡大鏡にもなるルーペ付き保護眼鏡です。 レンズ下部のルーペが細かい作業の手元を拡大し、作業効率を上げます。 ルーペの度数は+1.5、+2.0、+2.5の3種類からお選び頂けます。 超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。 超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
セット内容収納袋 幅(mm)142 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 質量(g)19 レンズ色クリア 機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド テンプル色クリア/ブルー レンズ厚さ(mm)2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メガネ・マスク併用可能です。 ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。 顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造 機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット 形状ゴーグル型 レンズ防曇 材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート トラスコ品番365-8546 質量(g)112 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顔全体を保護できるバイザー付です。
仕様バイザー付 機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番488-9789 質量(g)172 タイプ密閉 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア フレーム色透明グレー 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm)2 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

着脱しやすいバックバックル採用で、着脱時に髪が乱れにくいセーフティゴーグルです。 両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、汗や雨など寒暖差による曇りを防ぎます。
用途埃、粉塵などの多い所での目の保護として。 トラスコ品番207-6511 セット内容ケース 幅(mm)190 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム:軟質PVC、バンド:バックル付き合成織り込み布 質量(g)130 レンズ色クリア フレーム色クリア 機能防曇加工、紫外線カット、顔あたりソフト、レンズ交換 コーティング高性能曇り止めコート 色(バンド)ブラック レンズ厚さ(mm)2.2 アズワン品番64-8681-92
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。 レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド)布・ゴム混紡 質量(g)175 仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造 トラスコ品番365-8554 形状ゴーグル型 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ静電気防止加工レンズ 機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

フレームは通気孔付で曇りにくくなってます。 軟質ビニール枠で顔にやさしくフィットします。 マスク併用可タイプで、ブリスター仕様です。UVカットします。
形状ゴーグル型 機能通気孔付、マスク併用可、UVカット トラスコ品番126-3773 質量(g)75 レンズ色クリア レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工) 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)0.6
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア フレーム色透明グレー 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm)2 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顔に優しくフィットするスポンジトリムを採用しました。 メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型 機能メガネ・マスク併用可能 トラスコ品番126-3765 透明 質量(g)102 仕様1通気孔付 レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工) 材質(フレーム)ゴム 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)0.6
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

回転式ベルトを採用し、ねじれを防止します。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型 機能UVカット、メガネ・マスク併用可能 トラスコ品番126-3781 透明 質量(g)75 タイプメガネ併用可 規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) 仕様1通気孔付 加工防曇 レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工) 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)0.6
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

密閉度が高く刺激物から目を守ります。煙をはじめ有害な化学物質をシャットアウト。くもり止めレンズが良好な視界を確保します。ブリスター仕様。
形状ゴーグル型 機能くもり止めレンズ トラスコ品番171-4139 質量(g)35 レンズくもり止めレンズ 材質(接顔部)ネオプレンゴム 材質(レンズ)セルロースプロピオネート
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

フィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番392-4186 材質レンズ:ポリカーボネート、バンド:合成ゴム織り込み布 レンズ色クリア フレーム色ブラック コーティング防曇加工、防傷加工 テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

フィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番433-6715 材質レンズ:ポリカーボネート、バンド:合成ゴム織り込み布 レンズ色クリア コーティング防曇加工、防傷加工 テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

めがねのつるにバンドをつけるだけで、簡単にゴーグルとしても使えます。 アジアンフィット仕様です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状二眼型 機能防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整あり、角度調整なし、ノーズパッドあり トラスコ品番488-9762 質量(g)52 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア フレーム色ブラック テンプル色ブラック 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

121℃、110kPa、20分にてオートクレーブが40回利用可能です。 バンド背面にバックルが付いているので、ゴーグルの着脱が簡単です。 クリーンパック:オートクレーブ袋で梱包したものを、さらにPE袋で2重包装しています。 PE袋を破いてオートクレーブ袋ごと取り出してオートクレーブ滅菌機に入れて処理して使用できます。 メガネ、マスク併用可能です。 ゴム製フレームで柔らかく、顔にフィットします。
用途クリーンルーム内での作業に。 トラスコ品番194-8109 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート(防曇加工)、フレーム:熱可塑性ゴム、ベルト:シリコン、バックル:ポリカーボネート 質量(g)126 レンズ色クリア フレーム色ブルー 機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、顔あたりソフト 色(バンド)ホワイト アズワン品番64-8470-52
1個
6,298 税込6,928
翌日出荷

レンズより曇りにくい通気孔付です。 メガネ、マスク併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状ゴーグル型 機能曇り止め機能、メガネ・マスク併用可能、UVカット トラスコ品番171-4147 透明 質量(g)92 規格JIS T8147規格品 仕様1通気孔付 レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工) 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)1.5
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

フィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番433-6803 材質レンズ:ポリカーボネート、バンド:合成ゴム織り込み布 レンズ色クリア コーティング防曇加工、防傷加工 テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工
1個
219,800 税込241,780
翌日出荷

着脱しやすいセーフティゴーグル(品番SFG)の交換用レンズです。 両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、汗や雨など寒暖差による曇りを防ぎます。
トラスコ品番207-6512 適合機種SFG 幅(mm)190 材質/仕上ポリカーボネート(両面曇り止め) 質量(g)32 レンズ色クリア 機能防曇加工、紫外線カット、顔あたりソフト、レンズ交換 コーティング高性能曇り止めコート レンズ厚さ(mm)2.2 アズワン品番64-8681-95
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷

フレーム枠の角度を調整できます。 つるの長さを調整できます。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 静電防止仕様です。
形状二眼型 機能防曇加工、防傷加工、UVカット、フレーム角度調整可、つる長さ調整可、静電気防止 質量(g)31 規格ANSI規格品(Z87.1) 材質(フレーム)ポリカーボネート+ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.4
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換 レンズ色クリア トラスコ品番445-6998 適合機種TVF-SG 質量(g)8 レンズ厚さ(mm)0.8
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

レンズの上下にクッションゴムがついているため、顔によくフィットし、防塵性も高いです。耳にかかる部分の調整が可能なため、個人に合わせた調整が可能です。メガネ併用可能です。
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業。 仕様メガネ併用可 トラスコ品番161-0900 幅(mm)163 高さ(mm)67 質量(g)56 レンズ色クリア フレーム色ブルー 機能防曇加工、防傷加工、ツル調整 角度調整範囲 テンプル色ブルー レンズ厚さ(mm)2 紫外線カット 鼻あて
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番396-4002 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマー レンズ色クリア 加工防曇、防傷 機能防傷 角度調整範囲 コーティング防曇加工、防傷加工 テンプル色ブラック/グリーン レンズ厚さ(mm)2.0 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

業界最軽量クラスの軽さです。ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番396-4004 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート レンズ色クリア 加工防曇、防傷 コーティング防曇加工、防傷加工 テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)1.8 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応 鼻あて
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ノーズパッド(エラストマー製)のサイズチェンジができます。レンズ:曇り止め、傷付防止加工UVカット(99.9%)
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作研磨作業 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット 形状一眼型 質量(g)23 機能ノーズパッド交換可、曇り止めレンズ、UVカット、傷付防止加工 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番396-3999 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマー レンズ色クリア 加工防曇、防傷 機能防曇、防傷 角度調整範囲 コーティング防曇加工、防傷加工 テンプル色ブラック/グリーン レンズ厚さ(mm)1.8 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応 鼻あて
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番396-4000 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート レンズ色クリア 加工防曇、防傷 機能防曇、防傷 コーティング防曇加工、防傷加工 テンプル色クリア レンズ厚さ(mm)2.3 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番396-4005 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマー レンズ色クリア 加工防曇、防傷 角度調整範囲 コーティング防曇加工、防傷加工 テンプル色ブラック/グリーン レンズ厚さ(mm)1.8 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応 鼻あて
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番433-6586 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマー レンズ色クリア 角度調整範囲 コーティング防曇加工、防傷加工 テンプル色ブラック/グリーン レンズ厚さ(mm)1.8 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工 鼻あて
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

業界最軽量クラスの軽さです。ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番433-6734 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート レンズ色クリア コーティング防曇加工、防傷加工 テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)1.8 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工 鼻あて
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

アジア人の顔に特化して合わせた、フィット感抜群の保護メガネです。 取り外しができるガスケットにより、粉じんの多い現場にはガスケットを装着、取り外して軽快な保護メガネとしてご使用できます。 マスク着用時でも鼻パッドがマスクに干渉しにくく浮き上がりを抑えるので、マスクと相性のよい保護メガネです。 つる部分には3段階の角度調節機能を搭載し、繊細な角度調節が可能となり、エラストマー素材で耳が痛くなりにくいです。 防曇力が増したVF plus+コートレンズを採用、更に曇り止め効果が高いレンズです。
用途粉塵の多い現場の方に。 めがねとマスクの干渉による曇りにお悩みの方に。 メガネ着脱の多い現場に。 トラスコ品番207-3645 長さ(mm)161 幅(mm)151 材質/仕上レンズ: ポリカーボネート、フレーム : ポリカーボネート、エラストマー 高さ(mm)54 質量(g)37 レンズ色クリア フレーム色クリア 機能防曇加工、紫外線カット、角度調整範囲、ノーズパッド テンプル色 レンズ厚さ(mm)2.2 アズワン品番64-8522-58
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

アジア人の顔に特化して合わせた、フィット感抜群の保護メガネです。 「鼻骨にのる鼻パッド」は鼻根の部分でメガネを支えるため、鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドがマスクに干渉しにくく浮き上がりを抑えるので、マスクと相性のよい保護メガネです。 つる部分には3段階の角度調節機能を搭載し、繊細な角度調節が可能となり、エラストマー素材で耳が痛くなりにくいです。 防曇力が増したVF plus+コートレンズを採用、更に曇り止め効果が高いレンズです。
用途めがねとマスクの干渉による曇りにお悩みの方に。 メガネ着脱の多い現場に。 トラスコ品番207-3644 長さ(mm)161 幅(mm)151 材質/仕上レンズ: ポリカーボネート、フレーム : ポリカーボネート、エラストマー 高さ(mm)49 質量(g)28 レンズ色クリア フレーム色クリア 機能防曇加工、紫外線カット、角度調整範囲、ノーズパッド テンプル色 レンズ厚さ(mm)2.2 アズワン品番64-8522-57
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番433-6728 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマー レンズ色クリア 適合規格JIS T 8147、ANSI(Z87.1) 機能防曇、防傷 角度調整範囲 コーティング防曇加工、防傷加工 テンプル色ブラック/グリーン レンズ厚さ(mm)2.0 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番433-6772 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート レンズ色クリア 適合規格JIS T 8147、ANSI(Z87.1) コーティング防曇加工、防傷加工 テンプル色クリア レンズ厚さ(mm)2.3 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷