DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。
色黒
奥行(mm)415
電源(V)100
電源コード(m)約2.5
機能サーマルプロテクター内蔵
風量調整無段階切替
材質(羽根)アルミ
上下角度調整360°
しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内臓しており、過負荷による異常過熱を保護します。電流ヒューズを採用することで、短絡・過電圧等による異常電流(過電流)発生時に、回路を遮断し機器を保護します。スイッチは、引き紐タイプです。便利なキャリングハンドル付です。高さ調整可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。
仕様交換用ハネ:TFBA-45-10A
トラスコ品番610-2753
幅(mm)515
色ブラック
高さ(mm)515
奥行(mm)400
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz113/127、強170/172中147/148弱132/109
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉式
電源コード(m)約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)125/150
最大風量(m3/min)(50/60Hz)170/172
風量調整3段式(強・中・弱)
設置方法壁掛け
材質(羽根)アルミ
首振り有
騒音値(dB)(50/60Hz)64/66
標準消費電力料金(50Hz)3.9円/h
標準消費電力料金(円/h)3.4(50Hz)/4.0(60Hz)
標準消費電力料金(60Hz)4.7円/h
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
頑強なキューブフレームが幅広い用途に対応します。
専用ジョイントパーツでタテヨコ連結可能。
上向き、下向きでも使用可能。
仕様縦段積み可能台数/3台
付属品連結用ジョイントパーツ(4個)
種別組立式
タイプ首振式
電源コード(m)2(アース付)
首振角度(°)(左右)90
機能左右首振り、上下首折れ(上下可動角/45(上向40、下向5))、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
材質(フレーム)アルミ(硬質アルマイト加工)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)632×632×632
保証期間5年
材質(ジョイント)樹脂(コーナージョイント)
材質(脚部)(パイプ部)スチール
使用期間(設計上の標準)10年
関連キーワード