「傾斜計 角度計」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水平、垂直、傾斜角が自由に測れます。指針の振動が少ない為読み易く、通常の温度・湿度・風等は測定に影響されません。小型・軽量で携帯に便利で長時間使用できます。マグネット付なので鉄骨構造物にはとくに便利です。
寸法(mm)95×95×30
精度±0.5°(倒れに対して±5°まで)
トラスコ品番132-8816
測定範囲0~90°
質量(g)120
最小読取値(°)1
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!
デジタル角度計 ミニ 4面マグネット付
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
キャリブレーションモードで素早く絶対水平の校正が可能です。
バックライト液晶表示です。
読み間違い防止のため、本体を反転させると、数字も反転します。
任意の角度を基準値0°として設定できます。
用途さまざまな基準面からの角度測定に
トラスコ品番761-6180
材質測定面:アルミ、磁石内蔵
長さ(mm)59
厚さ(mm)28
測定範囲360°(4方向90°)
高さ(mm)59
電源単4アルカリ電池×1個(別売)
最小表示0.1°
測定精度±0.2°(0°、90°時±0.1°)
関連キーワード